「プロキシソフト3in1フロス」の検索結果
フロススレッダー(糸通し)、スポンジ状フロス、やわらかなナイロン製フロスの3つが1つになった多機能フロスです。ブリッジや矯正装置のクリーニング、ブラッシングに有効です。
1個(100本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
硬めのスレッダー(糸通し)、極太スポンジ状フロス、ナイロン製フロスの3つが1つになっています。歯肉の後退した患者さんのブリッジ、矯正装置のクリーニングに有効です。
1個(50本)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極太スポンジの両サイドに硬めのスレッダー(糸通し)が付いたフロスです。インプラントやブリッジの周りのフロッシングに有効です。
1個(30本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材を使用。
材質パワーネット
サイズフリー
タイプインプラント保定用マンモバンド
洗濯方法洗濯○(冷水・手洗い)
松吉医科器械コード24-3455-01
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
滅菌済デンタルフロス。118本入りの大容量。
材質柄:ポリスチレン、糸:ナイロン
製品サイズ(mm)W130×H175×D35
1個(118本)
¥399
税込¥439
当日出荷
ふんわり繊維のフロスだから、歯肉を傷つけにくい優しい使用感。歯の側面や歯間に詰まった食べカスを、タオルで拭き取るよう取り除けます。
コンパクトアーム設計でお口の中で動かしやすく、女性やお子様に使用される場合にもお勧めです。
1パック(100本)
¥399
税込¥439
当日出荷
だ液に触れると膨らむフロスが歯肉にやさしく、歯と歯の間の歯垢を効果的にからめ取るデンタルフロス。
シリーズクリニカ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×101×22
アズワン品番64-1225-46
1個(40m)
¥379
税込¥417
当日出荷
歯間に入りやすいワックス加工の定番フロスです。極細繊維が優しくきれいに歯垢を除去します。フロス初心者の方、歯間がせまい方に。
タイプワックス
虫歯・歯周病の原因となる歯間の食べカス・歯垢をしっかり除去。
歯の間や、歯と歯肉の間にたまる歯垢・食べカスは、虫歯・歯周病・口臭の原因。
歯ブラシでは40~50%しかとれない歯垢や食べカスを取り除きます。
材質柄/ポリスチレン、糸/ナイロン
シリーズ糸ようじ
使用中にお口の中でふくらむタイプのソフトなフロス。
歯面に広がりハグキにソフトなフロス。
歯周プラーク除去効果にも優れています。
フロスの残量がわかるケースを採用しました。
シリーズG・U・M(ガム)
歯垢が溜まりやすく、届きにくい奥歯の歯間も手軽に清掃できるY字型デンタルフロス。
120本のミクロ繊維束(フロス)にたるみをもたせているので、歯面を広く覆い、歯垢を効果的にからめ取る。
握りやすく、口の中で操作しやすいハンドル設計。
洗浄して繰り返し使用できる「高強度フロス」採用。
歯科医推奨の歯間ケアが実践できます。
シリーズクリニカ
アズワン品番64-1131-34
1パック(18本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ハブラシだけでは落としきれない歯周プラークをしっかり除去。フロス断面が長方形で歯間に挿入しやすいタイプ。WAX加工がされているので、狭い歯間部でもスムーズに動かすことができます。
シリーズG・U・M(ガム)
アズワン品番64-1218-79
1個(50m)
¥589
税込¥648
当日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認
仕様瞬間耐圧:送信機DC150V
トラスコ品番480-8550
セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)
材質ABS
質量(g)273
電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)
距離(km)(検索)15
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
無香料・無添加の定番フロスです。ワックス加工なしの極細繊維が歯垢をしっかり除去します。
タイプノーワックス
1個(50m)
¥699
税込¥769
当日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)300(テストリード)
質量(g)41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器)
使用電池006P(9V)
最大消費電力(mW)360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源1.5V R03単4電池3本
表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷