5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ニデックドライブテクノロジーロードセル
エコ商品
+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能。 過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量。 (PLC-100Kは3倍の過負荷耐量) スパン、ゼロ、風袋調整付。 簡単接続。組込み、据置取付自由。
仕様●+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能●過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)●スパン、ゼロ、風袋調整付●簡単接続。組込み、据置取付自由。 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)98×99×42
1個
67,980 税込74,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:0.5 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 メータタイプ:電子 、 APMデジタルCTメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APM CTメータは、外部電流トランスと使用すれば、最高で10000 Aの電流を測定できます。 カスタム警報器、セットポイント、ダイナミックバックライトなどの幅広い機能も備えています。 プログラマブルスケールとカスタム警報器を使用すれば、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示するようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、CTメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 5A CT入力 カスタム警報器 表示範囲の最大値と最小値 2つの独立したプログラマブルなアラームセットポイント 2つの個別のプログラマブル出力 アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
1個
特価
10,980 税込12,078
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:52mm 、 桁の高さ:12 mm 、 メータ確度:0.1 % 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:-10℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:60℃ 、 承認:CE, cUL, cULus, UL 、 APMシャントメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 このAPMシャントメータは、正確なDC電流測定を必要とするさまざまな用途に最適です。 プログラマブルスケール及びカスタム警報器を利用すると、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示されるようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、シャントメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁、12 mmディスプレイ バックライトの色が動的に変化 バックライトの輝度と色をユーザーが調整可能 広視野角 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) カスタム警報器 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力 PCのUSBポートに接続するだけの使いやすいソフトウェア 入力範囲: 0-1 V dc アナログモニタ出力: 4-20 mA IP65等級(フロントパネル). 用途. 海上 レジャー 原材料処理 電源 負荷バンク 充電システム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷