シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)115
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番8-2601-14
幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
薄手タイプで自然な使い心地です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)230
箱寸法(mm)220×120×55
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。
オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
防御性の高い、防水性ディスポエプロンです。
炭酸カルシウム配合で衣服にまとわり付きにくくなっています。
首の後ろと腰の部分のミシン目により素早く取り外すことができます。
首の後ろのミシン目をちぎって結ぶことにより、首の部分の隙間をなくせます。
色乳白色
仕様取り出し方法/ポップアップ式
材質LLDPE+炭酸カルシウム配合樹脂
厚さ(mm)0.018
サイズ(幅)760×(丈)1280mm
箱寸法(mm)(幅)250×(奥行)152×(高さ)60
アズワン品番8-4400-01
1箱(50枚)
¥782
税込¥860
当日出荷
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
AAMIレベル2相当のバリア性と通気性を両立通気性を有しつつもAAMIレベル2相当のバリア性があるSMMSを使用しています。生地の境目は縫い目が無い為、防護性に優れています。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム縛りです。
材質PP(ポリプロピレン)メルトブロー不織布、PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布混成4層構造SMMS不織布
袖丈(cm)60
箱寸法(mm)500×290×280
アズワン品番7-7700-01
身幅(cm)75
身丈(cm)120
袖口仕様綿ゴム縛り
1箱(50枚)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。
色ホワイト
変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン
滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
感染予防対策に適しています。柔軟性・防水性に優れ、容易に装着ができます。柔らかなポリエチレンを使用しています。使用後は、首の後ろの切れ込みから破り、簡単に脱衣できます。
色白
仕様袖口ゴム絞り、エンボス加工
材質PE(ポリエチレン)
サイズフリーサイズ
厚さ(μm)30
アズワン品番7-6265-01
幅×丈(mm)950×1100
1箱(30枚)
¥2,978
税込¥3,276
当日出荷
防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
箱寸法(mm)210×105×150
細菌ろ過効率(BFE)99.0%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99.0%以上
個包装の使いきりタイプです。
水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。
痛みを和らげスムーズな検査を実現!
γ線滅菌済(個包装)。
成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他
アズワン品番7-3608-01
1箱(100個)
¥6,090
税込¥6,699
翌々日出荷
衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
材質パルプ(クレープ紙)100%
幅(mm)370
長さ(m)36
低価格のため、毎日の感染対策に適しています。
取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループと両腰脇に切れ目が入っているため、容易に切り外せます。
サイズ(幅)760×(丈)1280mm
仕様フリーサイズ
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.018
寸法(mm)(胴紐)480、(首穴)約205×195
アズワン品番8-8782-01
1箱(100枚)
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
かぶせて上部を留めるだけの簡単装着式です。導尿・排液バッグの状態をめくるだけで確かめられます。
1袋
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
エコでやわらかな使い心地です。再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。
質量(kg)袋/約0.277、ケース/約8.9
材質再生紙100%
シートサイズ(mm)220×230
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付いています。
肌触りのよい、吸汗パッド付きです。
ひもタイプですので頭部にしっかりフィットし、衛生的なディスポタイプです。
材質本体・トップ・ひも/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パッド/レーヨン不織布
アズワン品番8-2316-11
1箱(50枚)
¥3,762
税込¥4,138
当日出荷
吸水防水タイプで柔らかな風合いの防水シーツです。
展開しやすいジャバラ折りです。
様々な用途に使える便利な汎用シーツ
材質レーヨン不織布(30g)・PE(ポリエチレン)
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
素材に通気孔を設けています。縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。
長さ(m)9.1
材質テープ部/ポリエステル不織布、芯/紙、粘着剤/アクリル系
適度な柔らかさと、高い強度を持った3層構造のSMS不織布です。滅菌物への、細菌や水分・液体などの混入を防ぎます。滅菌包装用ラッピングの他に、ドレープとしてもお使い頂けます。
仕様EOG・オートクレーブ(121℃)・γ線・電子線滅菌可
材質不織布(PPスパンボンド)
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
伸縮率(倍)約3
包帯種類伸縮包帯
10枚入でお買い求めやすい価格です。首の後ろ部分がマジックテープになっていますので、着脱しやすくなっています。SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質全体/不織布(PP(ポリプロピレン)製、SMMS4層 50g/m2)、補強部分/PE(ポリエチレン)、袖口/綿ゴム絞り
カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。積み重ねができますので、収納時も場所をとりません。
品番:SU-L2は片手でも持ちやすい形状で、もう片方の手で別の作業ができます。
握力の弱い方でも取手に引っ掛けて持つことができます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×115×88
オートクレーブの可否可(121℃)
使い勝手の良いティッシュボックスタイプです。柔軟性に優れていますので、容易に装着・脱衣ができます。首の後ろには取り外しが容易なミシン目付きです。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.016
幅×丈(mm)740×1200
大型タイプで便利な水切りカゴ付き!
オートクレーブ可能な入れ歯ケースです。
水切りカゴ付きなので本体に引っ掛けて水切りでき、取り出しにも便利です。
仕様オートクレーブ可(134℃・5分)
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)49g
サイズ(mm)94×97×72
アズワン品番7-4321-01
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番8-2602-22
口腔内を傷付けずに、効率よく汚れをしっかり取り除くことが出来ます。歯の表面、歯垢の汚れの他、舌の汚れ取りなど、多目的にご使用いただけます。適度なしなりのあるプラスチック軸ですので、汚れの除去と同時にマッサージ効果も期待できます。個包装ですので、衛生的です。
材質スポンジ/ウレタン、軸/PP(ポリプロピレン)
サイズ約Φ15×150mm
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
縦にも横にも手で素早く、きれいに切る事ができ、貼り付け処理が容易です。脱脂綿、ガーゼ、包帯などの固定に使用できます。
材質テープ部/レーヨン不織布、芯/紙、粘着剤/アクリル系
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌に優しい感触です。
色グリーン
周長(mm)95~230
長さ(mm)250(記入部分約25×65)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番8-5947-04
1箱(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
シュリンク包装で省スペースです。
寸法(幅Wmm×長さLm)370×36
材質表面/パルプ(クレープ紙)、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
アズワン品番8-5940-01
1個
¥2,277
税込¥2,505
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ