3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0 電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111 出力Class2 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65 光源レーザーダイオード 寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260 コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(1677万色) 保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス) 光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200 画素数1280×800×3 通信可能距離(m)約10 BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2 動作温度範囲(℃)5~40 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480) 入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用) 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC 対応プロファイルA2DP USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
239,800 税込263,780
71日以内出荷

3LCD方式による色鮮やかで美しい4K(注1)高画質 エプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより、高精細な4K相当の高画質を実現。色再現性の高い3LCDと2,800lm(ルーメン)の明るさで、部屋の照明を落とさずに細部まで鮮明に映し出された映像をお楽しみいただけます。 3LCD方式による色鮮やかで美しい4K高画質 充実した補正機能で誰でも簡単に使える タテ自動台形補正、ヨコスライダー補正を搭載。ぱっと置いて画面を見ながら直感的に操作できるので誰でもかんたんに設置できます。 充実した補正機能で誰でも簡単に使える 色々な機器とつないで簡単に大画面が楽しめる 同梱のエプソン製メディアストリーミング端末とBluetooth(R)スピーカーを組み合わせれば簡単にホームシアターを実現できます。また、20ms以下と低遅延なため、ゲームなども快適に楽しめます。
付属品電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末用リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末/かんたんスタートガイド/仮保証書 質量(kg)約4.1 サイズスクリーン:40型~500型 電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz 消費電力(W)(明るさ切替「高」、スタンバイ時) 316/0.3 方式3LCD方式 レンズ投写:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:333×275×123 騒音値(dB)28(最小) 光源200W UHEランプ コントラスト比35000:1 液晶パネル0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) 解像度4K 色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) 保証期間1年 接続端子HDMI(R)1(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統 USBコネクター(Mini-B) スピーカー10W 光束(Lm)有効(白の明るさ):2800(最大)、カラー(カラーの明るさ):2800(最大) 画素数1920×1080×3 対応解像度入力(最大):4K 動作温度範囲(℃)5~35(湿度20~80%、非結露)標高2287~3048mで使用する場合は5~30
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。 真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。 コンテンツをDIYで、オリジナル制作 店舗や施設などでの使用に配慮。 人の動きに応じた投写が可能に 人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。 店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に 様々なオフィス環境に新しい働き方を 天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0 電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111 出力Class2 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65 光源レーザーダイオード 寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260 コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(1677万色) 保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス) 光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200 画素数1280×800×3 通信可能距離(m)約10 BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2 動作温度範囲(℃)5~40 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480) 入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用) 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC 対応プロファイルA2DP USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷