短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能耐トラッキング
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
アズワン品番64-0875-02
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)178
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)2
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-04
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)123
解像度~フルHD
質量(g)190
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色ホワイト
サイズ(inch)投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34
インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比1000:1
主な用途家庭用
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子miniUSB、microSDカード
設置方式ポータブル
アスペクト比16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234
コントラスト比16000:1
解像度WXGA(1280×800)
主な用途ビジネス用
入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA
スピーカー有り
アズワン品番64-6465-83
明るさ(Lm)3700
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号20 145 007
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)298
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)4
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-03
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率2
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD
光源210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77
コントラスト比15000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3
解像度スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)F:16.7
スピーカー2W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~40
光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさF:1.44
走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)381×212×118
質量(kg)2.3
電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比22000:1
解像度XGA(1024×768)
主な用途文教向け
入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ50~150型(参考)
明るさ(Lm)3500
投影方式DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)175×120×70
サイズ投影:40~180インチ
質量(g)500
光源LED
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
寿命光源:30000時間
焦点距離(mm)最短:1130/40インチ
入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子3.5mm AUX
明るさ(Lm)150ANSI
アスペクト比6:9、4:3
投影方式LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
YouTube、Netflix、Disney+、PrimeVideo、Tver、AMEBATVなど、今やネットを介したNETTVが大流行です。このプロジェクターは電源を差し込み、スイッチを入れ、設定画面からWi-Fi設定をすればメニューから各NETTVを選択するだけで見ることができます。1mの距離で36インチ、1.7mで56インチ、3mで100インチの大画面になります。
用途YouTube、Netflix、Disney+、PrimeVideo、Tver、AMEBATVなどのNETTVをプロジェクターですぐに視聴することができます。
仕様●使用OS:Android9.0●基本解像度:1036×600●解像画面対比:0.672916666666667
付属品リモコン
寸法(mm)130×130×160
質量(g)958
外部入力USB、Wi-Fi、Bluetiith
明るさ(Lm)120ANSI
照射距離(m)2~6
対応解像度1920×1080
1個
¥15,790
税込¥17,369
欠品中
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1
付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書
質量(kg)9.4
電源(V)AC100
消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず
光源レーザーダイオード
コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)
最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200
電源周波数(Hz)50/60
ズーム手動(1.6倍)
解像度WUXGA(1920×1200)
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)
走査周波数(垂直)50~120Hz
入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1
設置方式天井引掛/置き型
保存温度範囲(℃)-10~50
スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵
動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)
フォーカス手動
保存湿度(%)20~80(結露しないこと)
画面サイズ30~300型
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510
アスペクト比16:10
パネル0.64型 MLA付×3枚
投影距離(m)0.8~12.9
投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様パッケージC
色黒
スイッチ×
定格AC125V・7A
コンセント個数1
コード長さ(m)1.8
電源コード(m)1.8
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状3PACソケットメスー2PACプラグオス
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
解像度640×360
明るさ(Lm)63 ANSI
主な用途家庭用
投影方式DLP
アスペクト比16:9
コントラスト比1100:1
設置方式ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3
質量(g)92
投影サイズ(対角)10-80インチ
投影距離(m)約0.5~4
フォーカスマニュアル
光源寿命LED/約20,000時間
運転音(dB)30
スピーカー内蔵(4Ω1W)
インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色ブラック
入力端子HDMI
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。
本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。
また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。
本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。
5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。
約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。
※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。
ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。
プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。
本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。
投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。
※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。
モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。
HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。
最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。
キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。
※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。
本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。
会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。
デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。
【対応フォーマット】
音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac
静止画:jpg、bmp、png
動 画:mp4、mov、mpg、flv
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)
寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず)
質量(g)約155 (本体のみ)
電源USB 5V 2A (別途ご用意ください)
バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V
コントラスト比1000:1
輝度100 ANSI ルーメン
解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)
主な用途家庭用
入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)
設置方式ポータブル
スピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1
対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
バッテリー容量(mAh)2500
画面サイズ7~100インチ
出力端子オーディオ(3.5mm)
LED寿命(時間)約30000
アスペクト比16:9
投影方式DLP方式
レーザー光源3LCD液晶プロジェクターです。
厚さ100mmのコンパクトな筐体を実現しました。
4K 60p入力対応。
レンズシフト機能搭載。
1.6倍のワイドズームレンズ搭載。
入力を自動的に切り替えるオートインプットセレクト機能や信号が入力さえると自動で電源が入るオートパワーオン機能も搭載しています。
厚さ(mm)100
解像度WUXGA(1920x1200)
投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M
形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF
本体寸法(mm)174×130×241
本体質量(kg)1.65
レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス
コントラスト比2500:1
解像度(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当
輝度(ANSI lm)4200(300 ANSI lumens)
設置方式置き型
対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)
ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)
言語表示日本語、英語、中国語
ノイズレベル約25dB
LED寿命(時間)約50000
インターフェイスHDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9/4:3
投影距離(m)1.55~5.2
適合サイズ(inch)投影:35~160相当
角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。
小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。
Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。
HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。
10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。
USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。
カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080
明るさ(Lm)700
質量(g)900
仕様光学エンジン:DLP
付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書
色ブラック
出力USB:5V 1.5A
電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー
光源LED
連続使用時間(分)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38
入力端子HDMI Ver.1.3
光源寿命約20000時間
充電時間(時間)最大5
フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。)
バッテリー容量(mAh)10200
アズワン品番64-0910-53
コントラスト400:1
スクリーン22~100インチ
接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
アスペクト比16:9
投射距離(m)0.6~2.7
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。
小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。
MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。
もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。
スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。
用途持ち運びしやすく家中どこでもホームシアター
セット内容プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書
色グレー
質量(g)約855
消費電力(W)48
サイズ(inch)投影サイズ:30~150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×158
インターフェースmicroSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-out
コントラスト比1000:1
ズームマニュアル
運転音(dB)52
解像度800×480、サポート1920×1080
主な用途家庭用
保証期間ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。)
設置方式ポータブル
スピーカー内蔵(5W×1)
フォーカスマニュアル
LED寿命(時間)約30000
明るさ(Lm)74ANS(国内検査済)
対応ファイル映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXT
アスペクト比4:3、16:9
投影距離(m)約0.93~3.9
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
材質本体:鋳物
セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
縦(mm)63
横(mm)65
精度±1mm/5m(直線性)
電源ACアダプター
ライン幅(5m地点)約2
レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)
光源可視半導体レーザー
動作温度範囲(℃)-5~+45
光出力1mW以下
質量(g)170
会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。
仕様回転画像:上下反転、左右反転
付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)
コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)
主な用途ビジネス用
設置方式ポータブル
スクリーン50~300インチ
無線非対応
補正機能有(縦横台形補正)
アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto
投影方式(DLP)1
レーザー光色青色光
スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA
付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)
コントラスト比20000:1
解像度WXGA(1280×800)
入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2
スピーカー有り
出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ
明るさ(Lm)3800
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号19 145 005
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース
質量(g)約1810
明るさ(Lm)104
解像度800×480(サポート1920×1080)
仕様5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカー
セット内容プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×105×220
インターフェースHDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2
コントラスト比1000:1
保証期間6ヶ月
LED100W
画面サイズ(投影)30~120インチ
LED寿命(時間)30000
対応ファイル映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)316×257×112(H)
質量(kg)3
サイズ(標準)0.65型
消費電力(W)253
電源AC 100V~240V(50/60Hz)
騒音値(dB)26(エコモード)
コントラスト比50000:1
解像度FHD
主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用
入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1
設置方式置き型
スピーカー10W(モノラル)
出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1
画素数(液晶パネル)1920×1080
明るさ(Lm)3800
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1個(1個)
¥208,300
税込¥229,130
8日以内出荷
Dolby Digital Plusに対応し、5W+5W(Powered by Boston Acooustecs)スピーカードライバーで臨場感あふれるサウンドを実現。GoogleTV搭載でより優れた操作性を実現し、NETFLIX、YouTubeへのアクセスはリモコンを押すだけ。さらにGoogleアシスタントを搭載したリモコンによりリモコンボタンを押して話かけるだけの音声検索でストレス無し。フルHDの高解像度&HDR10対応で細部までクリアかつリアルな質感の画像が楽しめます。
仕様投影パラメーター:光源:LED、標準解像度:1920×1080px、投影比率:1.25:1、コントラスト:Typ1500:1、レンズフォーカス:オートフォーカス、自動障害物回避機能:有、自動スクリーン調整:有、台形補正:全方向自動台形補正
質量(kg)2.07
電源定格電力:100W以下、待機時0.5W以下/入力:DC19V 6.32A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×127×207
保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下
動作温湿度範囲0~40℃/-80%
端子HDMI×1、USB×1、3.5mmステレオミニ×1
OSAndroidTV OS
ワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz
ノイズレベル30db以下 表示モード 周囲温度25℃
Bluetooth5
音声オーディオ接続:Dolbyオーディオ、スピーカー:5W+5Wフルレンジ Powered by Boston acoustics
ストレージ2G DDR/16G eMMC
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
映画館を持ち歩こう
Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。
どこでも楽しめる
キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。
小型なのに大画面
Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。
ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン
1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術)
バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利
6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性
オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト
Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載
Android TVTM 搭載
Google アシスタントで音声操作対応
仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング
付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1
質量(kg)1.6
消費電力(W)90
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240
レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1
対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth
騒音値(dB)30
光源LED
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)700
主な用途家庭用
ランプ寿命25000
入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1
設置方式置き型
スピーカー5W×2(Harman/Kardon)
画面サイズ40-20インチ
補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC
音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm)
投影方式DLP
駆動時間(時間)2.5
バッテリー容量(Wh)59.454
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプオス - メス
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番65-0402-62
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
8日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.61
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度フルHD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番64-8163-28
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902
質量(kg)18.5
天板寸法(mm)550×400
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0849-91
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
フルHDを明るい大画面で楽しめる便利な無線LAN内蔵エントリーモデル。3LCD方式の3400lm明るいフルHDカラーも明るい3LCDプロジェクター。明るさ3,400lmで明るい部屋でも大画面で映画、放送番組、スポーツ、ゲームなど様々な映像を1080pのフルハイビジョンで楽しめます。タテヨコ台形補正機能搭載で簡単に使えるタテヨコ台形補正機能搭載でななめ横からの投写でも簡単に補正が可能。2.3mで100インチの投写距離で、限られたスペースでも大画面を実現。スクリーンがなくても手軽に壁に投写して様々なコンテンツを楽しめます。 無線LAN内蔵でスマホやPCのミラーリングも可能無線LANを内蔵しており、PCやスマートフォンの画面をミラーリングできます。スマートフォン用アプリiProjectionを使って画像やドキュメントを無線投写も可能。2Wスピーカーを内蔵。
仕様光源:ランプ その他端子:USBタイプB(2.0)、USBタイプA(2.0)
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書
本体質量(kg)約2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×87×249(突起部含まず)
コントラスト比16000:1
解像度フルHD(1920×1080)
入力端子HDMI×2、ミニD-Sub15pin、RCA
スピーカー有り
出力端子ステレオミニジャック
明るさ(Lm)3400
投影方式3LCD
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約3
表示方式DLP
コントラスト比50000:1
主な用途ビジネス・学校用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~140kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)
入力端子HDMI
設置方式置き型
スピーカー8W モノラルスピーカ
RoHS指令(10物質対応)対応
投影方式DLP
厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス
質量(g)510
電源(V)充電:DC5/2A
消費電力(W)12
バッテリーリチウムイオン
メモリーRAMDD31GB + ROM16GB
コントラスト比3000:1/1000:1両対応
解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080
輝度(ANSI lm)300
バッテリー電圧(V)3.7
ライト種類RGBLED
入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)
フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)
連続再生時間約2
対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA
バッテリー容量(mAh)7000
ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel
出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60
パネル駆動方式0.2DMD DLP
1個
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ