軟らかい物から硬い物まで、あらゆる方向でバラツキなく測定
エコーチップ3 硬さ試験機は、エコーチップシリーズの中で最も精度が高く機能性に富んだハイスペックモデルです。HVHBHRHSといったあらゆる硬さに換算可能です。
仕様【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)【内部記憶】100000 データ保存
セット内容本体
寸法(mm)170×200×45
測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103
質量(g)900(本体のみ)
電源充電式
測定精度±4HL 又は、±0.5%HL
保存温度(℃)-10~+60
通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる
動作温度0~+50℃
ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm)
レンタル日数(日)15
サービス分類レンタル
1台
¥209,000
税込¥229,900
3日以内出荷
岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。
岩盤の変形係数の推定。
岩盤の静弾性係数の推定。
乾燥一軸圧縮強度の推定。
岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)1.5
衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm)
強度測定範囲(N/mm2)5~496
高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。
材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。
シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。
操作は5カ国語の言語で行えます。
損傷部分の検出。
データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。
用途コンクリート圧縮強度の推定。
コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。
損傷部分の検出。
自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。
測定範囲10~70N/mm2圧縮強度
測定精度±0.2R
表示部測定値5000個分に相当する記憶容量
サイズ(mm)128×128(LCD画面)
インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア
温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105
質量(kg)3
再現性±0.5R
仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm
電磁誘導式!鉄筋位置の探査と鉄筋の向き(方向)の確認、コンクリートかぶり深さの測定に!
仕様サイバースキャン機能:配筋状態が表示、グリッド機能:かぶり厚さがグレースケール表示
セット内容本体・ユニバーサルプローブ・プローブケープル(1.5m)・スキャンカー・スキャンカー接続ケーブル(1.5m)・マイナスドライバー・取扱説明書・収納ケース・単3電池×6本
厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大200
質量(kg)4.5
測定範囲鉄筋径推定可能かぶり厚さ60mm
表示128×128(LCD)
測定方法電磁誘導方式
メモリー容量40000測定点(1MB)
電池単三電池(6本)で45時間使用可能(バックライト点灯時30時間)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×107×463
許容温度(℃)-10~60
サービス分類レンタル
仕様【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)【内部記憶】100000 データ保存
セット内容本体
寸法(mm)170×200×45
測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103
質量(g)900(本体のみ)
電源充電式
測定精度±4HL 又は、±0.5%HL
保存温度(℃)-10~+60
通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる
動作温度0~+50℃
ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm)
校正証明書付き
サービス分類レンタル
石膏などの試験用の振り子式テストハンマー
石膏などの試験用に、衝撃エネルギーを抑えた振り子式テストハンマーです。反発硬度から、コンクリートの圧縮強度(N/mm2)を推定する非破壊式コンクリート試験器です。
セット内容本体、砥石、収納ケース
質量(kg)2.6
ケース寸法(mm)240×200×70
衝撃エネルギー0.88Nm
強度測定範囲(N/mm2)0.2~5
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)3.3
タイプ記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定
材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)
センサーステンレス製/13mmΦ
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SKCPF1000BLBLL
材質PP
有効内寸(mm)1040×1040×905
外寸(mm)1130×1130×1060
内寸(mm)1040×1040×920
圧縮荷重(kN[kgf])154(15714)
嵌合商品コンパレッターF#940
仕様【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)【内部記憶】100000 データ保存
セット内容本体
寸法(mm)170×200×45
測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103
質量(g)900(本体のみ)
電源充電式
測定精度±4HL 又は、±0.5%HL
保存温度(℃)-10~+60
通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる
動作温度0~+50℃
ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm)
校正証明書付き
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)3
タイプ指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355
強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。
波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。
仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応
寸法(mm)250×162×62
測定範囲0.1~7930μs
質量(g)1525(バッテリー含む)
電圧(V)【パルス】100~450
分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)
保護等級IP54
バッテリーリチウムポリマー
メモリー内蔵8GBフラッシュメモリー
ディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
バッテリー容量(Ah)14
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)
発振周波数(kHz)20~500
使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)
使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)
サービス分類レンタル
直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)
厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード)
適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2
消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200
電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15
使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54
供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8V
サービス分類レンタル
現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポート
セット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース
測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm
質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)
規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2
電源9~15V/2.0A
精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)
測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62
保護等級IP54
バッテリーリチウムポリマー
メモリー内蔵8GBフラッシュメモリー
ディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なる
バッテリー容量(Ah)14
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)
使用環境湿度(%)95以下※結露無き事
バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて)
サービス分類レンタル
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品砥石、収納ケース
トラスコ品番853-4608
寸法(mm)55×55×355
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~40
表示方式スケール目盛読み取り式
測定対象普通コンクリート
衝撃エネルギー2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)80±2
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途岩盤の強度測定
規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに
仕様1組(5枚入)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)297×210×0.8
質量(g)40
穴径(Φmm)15
マイゾックスコード216610
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
豊富な検出器バリエーション
標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。
Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。
ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。
小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。
自動角度補正機能を搭載
反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。
HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、
重力加速度の影響を自動的に補正します。
これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。
わずかな試料表面の硬さ試験も可能
硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。
構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。
データ記憶機能を装備
硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。
目的に応じた硬さスケールが選択可能
リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。
試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。
優れた操作性
基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa
寸法(mm)検出器:約Φ28×175
出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)
電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)
測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)
表示部7セグメント液晶表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35
機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能
検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥429,800
税込¥472,780
92日以内出荷
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番853-4609
寸法(mm)103×109×355
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式
測定対象普通コンクリート
衝撃エネルギー2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)80±2
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 緑色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2008
アズワン品番65-7437-24
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 赤色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2010
アズワン品番65-7439-78
1袋(100個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器でタイの小さなカットオフセクションでも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 380 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 等級
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:380N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9536
アズワン品番65-7362-55
1袋(100個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
RS Pro フラットプレート継手 L 字型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。ここでは、複数のチャンネル ストラットセクションを接合するために使用する つの事前にドリル加工された固定穴がある「 」型フラットプレートブラケットに焦点を当てます。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズと素材の選択肢があります。この 字型ブラケットは、チャンネルナット及びボルトと組み合わせて使用します。取り付けると、溶接することなく強力なユニオンが形成されます。特長と利点 チャンネルセクションを結合するように設計されています フラット 形ブラケット つの穴 材質:316 ステンレス鋼又は溶融亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です 字型ブラケットの種類80 80 5 mm 、溶融亜鉛めっき、RS 品番 (:176-6920) :176-6920 86 86 mm 、ステンレススチール、RS 品番 (221-6342) 221-6342 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様形状タイプ = L形寸法 = 80 x 80 x 5mm穴の数 = 3下穴径 = 14mm材料 = 熱溶融亜鉛めっき
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード