20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.5 衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm) 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg)3.3 タイプ記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

石膏などの試験用の振り子式テストハンマー 石膏などの試験用に、衝撃エネルギーを抑えた振り子式テストハンマーです。反発硬度から、コンクリートの圧縮強度(N/mm2)を推定する非破壊式コンクリート試験器です。
セット内容本体、砥石、収納ケース 質量(kg)2.6 ケース寸法(mm)240×200×70 衝撃エネルギー0.88Nm 強度測定範囲(N/mm2)0.2~5
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途岩盤の強度測定
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に! 測定範囲0~500ppm セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148 表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサーH2S-522E 分解能5ppm(最小) 温度測定範囲(℃)0~+40 ガス採気方式拡散式 測定原理ガス/定電位電解式 指示精度F.Sの±5% サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分 電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命) 使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス硫化水素
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。 材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。 シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。 操作は5カ国語の言語で行えます。 損傷部分の検出。 データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。
用途コンクリート圧縮強度の推定。 コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。 損傷部分の検出。 自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。 測定範囲10~70N/mm2圧縮強度 測定精度±0.2R 表示部測定値5000個分に相当する記憶容量 サイズ(mm)128×128(LCD画面) インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア 温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105 質量(kg)3 再現性±0.5R 仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに 仕様1組(5枚入) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)297×210×0.8 質量(g)40 穴径(Φmm)15 マイゾックスコード216610
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。 実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途コンクリートの強度測定 質量(kg)4.0 強度測定範囲(N/mm2)10~70
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品砥石、収納ケース トラスコ品番853-4608 寸法(mm)55×55×355 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~40 表示方式スケール目盛読み取り式 測定対象普通コンクリート 衝撃エネルギー2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)80±2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

三洋試験機工業ロックハンマーGSR型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg)3.3 タイプ記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

三洋試験機工業ロックハンマーGS型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1箱(10巻)
3,298 税込3,628
当日出荷

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番853-4609 寸法(mm)103×109×355 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本) 表示方式液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式 測定対象普通コンクリート 衝撃エネルギー2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)80±2
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)ハンマーシート
コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。 穴間隔(mm)35 材質ユポ紙 サイズA4
1組(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)21×21 頭の全長(mm)172 全質量(g)680 刃幅(mm)30 トラスコ品番752-0867 質量(g)680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷