天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
左右兼用
クラス10対応(18MΩ超純水洗浄)
強度、耐油性、耐静電性に優れています
アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません
約30cmのロングサイズ
指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮
ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)手の平:0.13
色ホワイト
入数(枚)100
機能強度・耐油性・耐静電性
全長(cm)30.5
アレルギーの原因となるラテックスゴムやプロテインを含まない100%合成ニトリルゴム製のグローブです。
アレルギーをお持ちの方、かぶれやすいお肌の方も安心してお使いいただけます。
長時間お使いいただいても疲れにくいしなやかさを実現しました。
ゴム臭がしないので、ゴム臭が苦手な方にもおすすめです。
材質ニトリルゴム
色スリムブルー
タイプ粉無
ホルダー1本と替刃5個のお買い得パック
抜群の潤いを実現する「シルクプロテイン」と「モイストキープ」のダブルスムーザー搭載の、敏感肌対応カミソリです。
シルクプロテインとは天然の上質なシルク(絹)に含まれるタンパク質のことで、成分が人の肌と似ているため保湿効果に優れます。
従来のスムーザー(潤滑剤)とは異なり、補水による潤滑性能の上昇が特長です。また、水に溶け出にくいため、潤滑特性を長期間キープします。
サスペンションアームと独自鋼刃技術を技術を施した5枚刃が、肌の負担を軽減して剃りあげます。
スリム刃体採用で削りかすが詰まらず清潔にお使いいただけます。
商品タイプホルダー+替刃
刃数5枚刃
刃長(mm)33
材質(刃)刃/ステンレス刃物鋼(チタンコーティング)、スムーザー/水溶性樹脂・吸水性樹脂、樹脂部/ABS・TEP・PP(キャップ)
材質(ホルダー)樹脂部/ABS・TPE・ポリアセタール、金属部/ステンレス・亜鉛(銅・ニッケル・クロムメッキ)
本体長さ(mm)142(刃装着時)
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ファンシーラット本来の食性を考え、素材が持つ栄養をそのまま得られるようこだわり、低温製法で仕上げたフードです。
食欲を刺激する粗挽きの穀類を使用。
消化が良く、吸収率が高いタンパク源に低分子プロテイン(発酵大豆)と、動物性タンパク質(昆虫粉と魚粉)を配合。
風味が良く、嗜好性にも配慮しています。
健康的な腸内環境維持に枯草菌・乳酸菌を配合しマンナンオリゴ糖もプラスしました。
仕様●原材料:大麦、ライ麦、玄米、小麦、焙煎ぬか、ビール酵母、パン粉、脱塩節(ムロアジ節、マグロ節)、低分子プロテイン(発酵大豆)、昆虫粉、脱脂粉乳、国産菜種油、アスコフィルム(海藻)、カルシウム、マンナンオリゴ糖、βグルカン、酵母発酵抽出物、乳酸菌、枯草菌、麹菌発酵抽出物●保証成分:粗タンパク質18.0%以上、粗脂肪4.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.7%以上●エネルギー:380kal以上/100g●対象生体:ファンシーラット●※ペットフードです
アズワン品番68-1070-66
1袋(400g)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
べたつかないスプレータイプのオイル(ヘアスタイリング)。変化を感じるおとなの髪と、成長過程のこどもの髪に。髪と地肌の保湿成分プレミアムWミルクプロテイン配合。キューティクルコート成分シアバター配合。毛先までからまず、指どおりスルン。静電気防止。湿気コントロール。UVカット。地肌のニオイをおさえるブルーミング香料採用。やさしく包みこむアップル&ピオニーの香り。こどもと一緒に使える
シリーズマー&ミー
香りアップル&ピオニー
1個(85mL)
¥879
税込¥967
翌日出荷
アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ホワイト
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
仕様加硫促進剤不使用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
肌にも使えるべたつかないクリーム。変化を感じるおとなの髪と、成長過程のこどもの髪に。髪と地肌の保湿成分プレミアムWミルクプロテイン配合。保湿成分シアバター配合。パサつき浮き毛をおさえ、スタイリングしやすいしっとりした髪へ。静電気防止。湿気コントロール。UVカット。地肌のニオイをおさえるブルーミング香料採用。やさしく包みこむアップル&ピオニーの香り。こどもと一緒に使える
シリーズマー&ミー
香りアップル&ピオニー
1個(75g)
¥879
税込¥967
翌日出荷
直接そのまま飲めるタンブラー型。『MIXER+V3』はミキサーとしては珍しいタンブラー型。ボタン1つで作動し、およそ40秒ほどで完成(食材により異なる)。キャップを外せば、そのまま飲むことができます*。(* 基本的に、ストローで飲むことを想定して開発されています。特に繊維質が多かったり、粘度の高い液体にはストローをご使用ください。)コップに注ぐ必要がないので、ミキサーの他に洗い物は不要です。。洗わずして洗えるらくらく自動洗浄。一般的なミキサーは洗い作業がとっても大変。しかし『MIXER+V3』は、水と洗剤を入れてスイッチを押すだけで、水流が内筒を自動洗浄*。6枚刃で立体的だからこそ、この強い水流を生み出せます。最後に流水ですすげば、洗い物は終了です。*洗い残しがある場合は、スポンジやストローブラシで洗浄してください。(ミキシングカップの内径は成人男性の手が入るサイズです。)。。持ち運び自由いつも一緒のパートナー。本体の重さは440g!500mL飲料水より軽いです。440gと軽量であるにもかかわらず、2,400mAh(1200mAh×2)の大容量のバッテリーを搭載。自由に持ち運びができるので、場所を問わず使用することができます。。氷も簡単に粉砕。6枚のステンレスブレード。『MIXER+V3』は大型のミキサーにも使用される6枚刃を使用。モーター速度はおよそ20000回/分の超高速回転。これらの性能により、効率よく食材を粉砕することが可能で、氷や硬い食材の粉砕にも適応。野菜・フルーツはもちろんのこと。冷凍したフルーツや家庭用の氷も粉砕します。氷の割合を変えれば、夏場には嬉しいシャーベット状のスムージーもご自宅で作れます。。決してだまにならないプロテイン作り。『MIXER+V3』はプロテインのシェーカーとしても最適です。粉末プロテインはシェーカーで一生懸命シェイクしてもダマができてしまうことが多い。しかし、『MIXER+V3』を使用すれば、どんな粉末プロテインでも均一で滑らかにするのはとっても簡単。。長く続けるための安心な素材『トライタン』。カップの素材には『トライタン』を採用。透明度が高く、丈夫で軽い素材で、プラスチックと比較して傷や匂いがつきにくく、ガラスのように重くありません。さらに、耐熱性が高く、熱湯も入れられる素材です。環境ホルモンのBPAを一切含まないので、人体にも優しく、欧米では乳幼児用品の指定素材になっています。大切なお子様の離乳食作り、そしてご友人やご子息の出産祝いにいかがでしょうか。
炭の吸着効果で毛穴の汚れまできれいに取り除き、素肌をすっきり清潔にします。炭の持つミネラル成分がお肌の内部に浸透し、みずみずしいお肌にします。シルクプロテインがお肌のうるおいバランスを整え、キメをそろえてなめらかにします。無色素・無香料
商品タイプ本体
性別男性用、女性用
洗顔タイプチューブ
シリーズ炭
1個(120g)
¥549
税込¥604
当日出荷
アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色ブルー
全長(cm)約23
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無パウダー無し
仕様加硫促進剤不使用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
シェーカー形状の保冷専用の水筒です。
シェーカーとしてだけでなく、保冷水筒としても活躍する商品です。
ベストリッドと言われるアクティブラインのフタを、プロテインやスムージーなど粘度の高い飲み物も飲みやすい広めの飲み口に。
PETボトル感覚で飲めるスクリューキャップ仕様の直飲みタイプ。
本体上部の口径が約85mmとワイドな為、プロテイン等の粉末や大きな氷も入れやすい形状です。
お手入れ時には手を入れてスポンジ洗いが出来るのでお手入れしやすいです。
本体内側の底面は粉末物を入れた時に、粉末類をかく拌しやすい丸底になっておりお手入れもしやすい形状になってます。
キャリーハンドル仕様で持ち運びに便利です。
保冷ボトルとしても使えて大変便利です。
本体は、濡れていても滑りにくくキズに強いパウダーコーティング塗装仕様。
材質本体アウター・インナー/ステンレス鋼、フタ・ネジキャップ・ネジキャップホルダー・ハンドル/ポリプロピレン、ネジキャップパッキン・フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼、アジテーター/ポリプロピレン
外反母趾だけでなく、内反小指もやわらげます。外反母趾の80%の人が内反小指にも悩まされていると言われています。その外反母趾・内反小指の原因中指関節の弛みをしっかり締め付け、指を開けて正しく歩行できるようにします。薄型なので着けたまま日常の靴がはけます。シルクプロテイン加工で抗菌・防臭、むれにくい。
適合サイズフリーサイズ(23-25.5cm)
材質ナイロン、ポリウレタン<シルクプロテイン加工>
密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。
マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。
息によるノイズを軽減。標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。
前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
用途理化学研究用
材質ニトリル
厚さ(mm)手のひら:0.07、指:0.11
色ブルー
機能耐薬品性
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
仕様調節用締め具ストッパー付
適合(ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル
質量(g)60
タイプ調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
サイズフリー
アレルゲンを減らした次世代のニトリル手袋
用途強度に優れる合成ゴム(ニトリルゴム)製です。アレルギーの原因となる加硫促進剤やラテックスプロテイン、パウダー不使用で、天然ゴム特有のゴム臭もありません。長時間の着用でも疲れない、しなやかなグローブです。食品衛生法に準拠しています。
仕様加硫促進剤フリー
厚さ(mm)【指先】0.08以上【掌部】0.06以上
全長(mm)240以上
色ホワイト
素材ニトリルゴム
関連資料チラシ(1.8MB)
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
用途寒冷地での作業に。
トラスコ品番421-4463
材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル
色ワインレッド
サイズフリー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
すーっとなじんで肌ざわりなめらかボディミルク。変化を感じるおとなの肌と、成長過程のこどもの肌に。保湿成分 プレミアムWミルクプロテイン配合。うるおいバリア成分:セラミド+酵母エキス+BG(うるおい保護)配合。お風呂あがりの乾燥肌にも、すーっと溶け込むようになじんでうるおう。紫外線、乾燥による肌ダメージをケアし、肌荒れを防ぐ。やさしく包みこむアップル&ピオニーの香り。こどもと一緒に使える
1個(250g)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
テーピングラインで親指をしっかり開く。親指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポートし、しっかりと指を開かせ足裏のアーチを作ります。メッシュ素材なので、蒸れにくく、通気性も抜群。素材には抗菌防臭機能、シルクプロテイン加工を施しております。
材質ナイロン、ポリウレタン
色ベージュ
質量(g)36(2枚)
適合サイズ(cm)22.5~25
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ほほ・目もと&口もとふっくらうるおうハート型ポイントケアマスク。変化を感じるおとなの肌と、成長過程のこどもの肌に。ふっくらうるおい乾燥によるくすみや肌荒れを防ぎクリアな肌へ。保湿成分 プレミアムWミルクプロテイン配合。うるおいバリア成分:セラミド+酵母エキス+BG(うるおい保護)配合。紫外線、乾燥による肌ダメージをケアし肌荒れを防ぐ。やさしく包みこむアップル&ピオニーの香り。こどもと一緒に使える
シリーズマー&ミー
1個(28枚)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
かさばる大きな物を目隠ししながら一括収納!食品類やペット用品、お子様の学用品まで様々な物をストックできるワゴン。使わない
時は裏返すことで収納物を目隠しできます。調味料のストックなどかさばる大きな食品類を一括収納。備蓄食品の収納に。プロテイン
等健康食品の収納に。ペットシートやおもちゃ、ペットフードなどのペット用品の収納に。ランドセルや教材類などお子様の学用品の収
納にも。頑丈なキャスターで移動もラクラク。カウンター下やデスク下にもおすすめです。取っ手付きなので、移動も簡単。上段の可動
棚板は2段階で高さ調節可能。
付属品フック×4 スパナ×1
材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(g)約7100
シリーズタワー
耐荷重(kg)可動棚板:約1、下段棚板:約2、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×32×60
内寸(cm)下段:約W39×D28×H27.5~43.5
軽くて割れにくい安心素材のトライタン製!ファストチャージャーアクアボトル。ガラスのような透明感があり、ペットボトルのような柔軟性で割れにくい本体素材です。BPA(ビスフェノール)フリーなので安全性も高く安心です。目盛が付いているので、粉末のスポーツドリンクやプロテイン作りにも便利です!広口タイプなので、お手入れも簡単。扱いやすい大きなロックリングとワンタッチボタンで開閉も簡単です。ふたはもう一段階角度が開くので、顔にあたることなく飲みやすいです。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃)
色クリアグレー
容量(mL)830
質量(g)163
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約75×85×250
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。安定した品質とリーズナブルな価格。パウダーフリー。 左右兼用 。未滅菌 。W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000038 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
滅菌未滅菌
機能W塩素処理加工
全長(cm)約24
入数1箱(100枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000056
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽くて割れにくい安心素材のトライタン製!ファストチャージャーアクアボトル。ガラスのような透明感があり、ペットボトルのような柔軟性で割れにくい本体素材です。BPA(ビスフェノール)フリーなので安全性も高く安心です。目盛が付いているので、粉末のスポーツドリンクやプロテイン作りにも便利です!。クーラーボックスにもぴったり納まるので、部活動やキャンプなどのアウトドアにもおすすめです。広口タイプなので、お手入れも簡単。蓋はしっかり閉められるスクリュータイプです。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃)
容量(mL)830
質量(g)157
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約80×75×225(ハンドル含まず)
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ。細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感。パウダーフリー。左右兼用 。未滅菌。 W塩素処理加工。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋。製造販売届出番号:28B3X00001000004 JMDN70977000
用途検査検診・細かな作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.14(掌部)、0.17(指先)
サイズXXS
滅菌未滅菌
機能両面塩素加工
全長(cm)約23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000055
粉有無パウダー無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
両耳オーバーヘッドタイプ 密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。フレキシブルマイクアームを採用し着脱可能 マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。ウィンドスクリーン搭載 息によるノイズを軽減。2種類のイヤークッション付属 標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。スイーベル機構の搭載 前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
色ブラック
イヤホン形状オーバーヘッド型
ケーブル長(m)約2.1
装着方式両耳
温冷+イオン導入/導出でもっちり潤い肌。温冷差約30℃ のHSP(ヒートショックプロテイン)を活用した美顔器。コットンを付けたらお使いの化粧水を含ませて、温め+イオン導出で開いた毛穴から汚れを吸着。キレイになった肌にイオン導入でお使いの美容成分を導入。シートマスクの上からもお使いいただけます。仕上げに冷却モードで肌を引き締めて成分をシッカリ閉じ込めます。使用直後にモッチリ潤い肌を実感することができます。USB充電式。
仕様可動時間:約25分
付属品充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
電源USB充電式
本体質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×37×153
保証期間1年
充電時間(分)約100
1個
¥8,990
税込¥9,889
4日以内出荷
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレス
アズワン品番64-8925-46
1袋(500本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
10種の美容液成分(保湿成分)を厳選配合した入浴剤
プラセンタ、ヒアルロン酸、ミルクプロテイン、シアバター、ローヤルゼリー、シルク末、コラーゲン、セラミド、ローズヒップオイル、グリチルリチン酸ジカリウム
うるおい溶けこむ極上とろり湯ざわりでしっとりなめらか肌へ
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、肌荒れ・しっしんに効果的です。
上質な香りが最後まで続く:独自のアロマキープ成分配合。華やかな甘さのバニラフローラルの香りがリゾートスパにいるような空間を演出しお風呂を出るまで堪能できます。10種の天然アロマオイル配合(香料)スクワランを「アロマキープ成分」として入浴剤に配合
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
薬用入浴剤【医薬部外品】
香りバニラフローラルの香り
湯の色バニラホワイト(にごり)
寸法(mm)110×156×70
成分【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na、【その他の成分】酸化Ti、無水ケイ酸、スクワラン(アロマキープ成分)、L-グルタミン酸Na、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、プラセンタエキス-1、ヒアルロン酸Na-2、水解カゼインNa(ミルクプロテイン)、シア脂、ローヤルゼリーエキス、シルク末、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、ローズヒップ油、グリチルリチン酸2K、ビタミンE、ビタミンCジパルミテート、エタノール、BG、フェノキシエタノール、パラベン、乾燥硫酸Na、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、ベントナイト、POE(300)POP(55)、ステアリン酸PEG、石けん用素地、ケイ酸Ca、香料
使用の目安約30回分
使用方法お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)贅沢感を堪能するためにたっぷり30g使用をオススメします。キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
シリーズバスロマン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
¥609
税込¥670
当日出荷
コードレスだからコンセントの位置を気にせず、空きスペースでどこでもできるのでストレスフリー。300mlボトルだからボトル形状だから、作ったスムージーをそのままの飲める少量のドレッシングも作れ、作りたてをそのままサラダにかけられる。ポータブルだから会社、外出先、アウトドアでもプロテインのシェイクやスムージー作りができる。【お手入れ・収納性メリット】本体丸ごと洗える・出し入れコンパクト。流水洗浄OK・マグネットタイプなのでUSB差込口はありません。タンブラー並みのサイズ感&コードがないからかさばらずコンパクトに収納。40秒オートオフですので、つきっきり不要です。・選べる充電方法 ACアダプター・シガーソケットアダプター・モバイルバッテリー。・氷OKですのでひんやりスムージーも楽しめます。・キャップを閉めないと反応しないマグネットスイッチと、長押しで反応する電源スイッチのダブルの安全装置を採用。ミルクボトル型の本体にリニューアル。本体側だけでなく、フタ部分も開けることができます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
コードレスだからコンセントの位置を気にせず、空きスペースでどこでもできるのでストレスフリー。300mlボトルだからボトル形状だから、作ったスムージーをそのままの飲める少量のドレッシングも作れ、作りたてをそのままサラダにかけられる。ポータブルだから会社、外出先、アウトドアでもプロテインのシェイクやスムージー作りができる。【お手入れ・収納性メリット】本体丸ごと洗える・出し入れコンパクト。流水洗浄OK・マグネットタイプなのでUSB差込口はありません。タンブラー並みのサイズ感&コードがないからかさばらずコンパクトに収納。40秒オートオフですので、つきっきり不要です。・選べる充電方法 ACアダプター・シガーソケットアダプター・モバイルバッテリー。・氷OKですのでひんやりスムージーも楽しめます。・キャップを閉めないと反応しないマグネットスイッチと、長押しで反応する電源スイッチのダブルの安全装置を採用。ミルクボトル型の本体にリニューアル。本体側だけでなく、フタ部分も開けることができます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。
強力なDNA固定率と安定した発現信号解析
独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。
スポット形状とDNA固定性の安定
電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。
1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供
数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。
仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品
アズワン品番67-8067-35
1箱(25枚)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
【医薬部外品】
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。
従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に
主な用途屋外木部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品
材質ABS
トラスコ品番759-7941
質量(g)11
内径(Φmm)15~18
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品
材質ABS
トラスコ品番759-7959
質量(g)20
内径(Φmm)15~18
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品
材質ABS
トラスコ品番759-7967
質量(g)29
内径(Φmm)15~18
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ