0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。
厚さ(mm)0.07
色ブルー
全長(cm)25
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などに
色ホワイト
サイズフリー
仕様男女兼用フリーサイズ
トラスコ品番422-3012
材質ポリプロピレン、合成ゴム
質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。
液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。
用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築など
色ホワイト
耐水圧(mm)1850
0.06mmの極薄手タイプ。
柔らかく装着しやすく、作業しやすい。
見分けやすいダークブルーで異物混入対策に。
コンパクトボックスタイプ。パウダーフリー(粉無)。
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06(指先)
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
全長(cm)23
粉有無粉無
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去
種別つなぎ
材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ
ウエスト(cm)約68
機能耐水性、通気性
裾幅(cm)約11
袖口幅(cm)約9
仕様一般医療機器クラス1、非天然ゴム製医療用検査検診用グローブ
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
色ロイヤルブルー
入数(枚)250
全長(cm)23.0
左右区別左右兼用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10236300001
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋。低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護。高い強度と伸縮性。内面処理により装着がスムーズ。指先エンボス加工でつかみやすい。独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい。食品衛生法規格試適合。RoHS指令適合。ラテックスフリー。パウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に。各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に。食品製造、調理作業に。試験、分析作業に。部品の組み立てや、ピッキング作業に。グリス、オイルなど油を用いた作業に
材質ニトリルゴム
長さ(mm)230
厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16
全長(mm)230
色青
入数(枚)100
規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合
機能耐透過性、耐浸透性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.18MB)
粉有無なし
エンボス加工指先エンボス
しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1
色ライトブルー
入数(枚)150
規格食品衛生法適合
機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム
規格EN規格
製法FS製法
構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油、極薄手
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品衛生法適合
厚みのある砂場枠なので、クッション性があり高い安全性を確保しています。
特殊配合製品なので耐久性に優れ長期間の使用が可能です。
簡単に施工できますので、大変経済的です。
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×100×19.5
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力、中厚
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉なし
入数(枚)100
加工指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
異物混入対策に適したブルーカラーです。縫製糸を使わないヒートシール製法を採用しています。開口部は高いフィット性がある伸縮素材で着脱しやすいです。不織布製で通気性がよく、長時間使用してもムレにくいです。
用途清潔区域内や作業現場への汚れの持ち込み防止に。工場見学などの来客時や、工事業者の立ち入り時に。
トラスコ品番412-6221
材質ポリプロピレン
色ブルー
サイズフリーサイズ
1パック(50足)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
色ホワイト
サイズフリー(男女兼用)
材質ナイロン
1袋(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現
用途粉塵作業。溶接作業
トラスコ品番668-8579
区分DS2
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM814号
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
異物混入対策に適したブルーカラーです。ゆったりサイズで髪の毛が長い方におススメです。作業中の毛髪の落下を防ぎます。通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。男女兼用でご使用できます。
用途食品工場などに。試験、実験、学校用。病院、製薬、化粧品工場用。一般製造工場用。各種作業などに。
トラスコ品番253-1453
アズワン品番64-8927-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。バルブ付きで湿った空気を外に排出することで、安全性と長時間装着の快適性を実現
用途粉塵作業。溶接作業
トラスコ品番668-6978
区分DS2
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM815号
使用限度時間(h)17
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適
材質ポリカーボネイト+曇り止め加工
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業中の毛髪の落下を防ぎます。
通気性がよく、長時間使用してもムレにくくなっています。
素材が軽いのでインナーキャップとしても使用できます。
男女兼用でご使用いただけます。
家庭用、業務用で幅広くご使用いただけます。
サイズフリー
色ブルー
材質ポリプロピレン、合成ゴム
生地性能通気性
1箱
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
ストラップ付。大型ベルトクリップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロテクター付。ショックアブソーバー付。減速ボタン付。フックガードバンパー
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦78×横76×奥36
本体質量(g)260
液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。
トラスコ品番431-8555
材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム
色ホワイト
適合サイズ(cm)靴:フリー
1パック(10足)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。
下半身を強力に保護します。
ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。
ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
アズワン品番65-9273-02
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
ハードプラスチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。下半身を強力に保護します。ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。新たに2XLサイズを追加。
材質ライクラ・ポリエステル・プラスチック
色BLACK
フォークリフト等の衝撃による棚破損を最小限に抑えます。面ファスナーストラップで固定でき工事不要の簡単設置。幅75mmまでのラックに対応。色落ち、塗りなおしの必要がなく、メンテナンスがラクラク。
用途フォークリフト等の衝突によるラック破損防止に。
寸法(mm)コの字部:75×75
質量(kg)約1.2
色イエロー
高さ(mm)465
材質(本体)EVA+PE
寸法(幅W×長さL)(mm)ストラップ:37×710
材質(ストラップ)ポリプロピレン
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ハードプラスチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。
下半身を強力に保護します。
ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。
ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。
新たに2XLサイズを追加。
サイズS
色BLACK
材質ライクラ・ポリエステル・プラスチック
適応胴囲(cm)66~75
1着
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
関連キーワード