手で容易に切る事ができます。文字の書き込みが可能です。
材質基材/アセテート(つや消し加工)、粘着剤/ゴム系
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
色クリア
寸法(幅Wmm×長さLm)100×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
色クリア
寸法(幅Wmm×長さLm)50×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
色ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)100×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)50×1
テープ厚さ(mm)0.5
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
弾力性があり、圧迫固定が可能です。関節などを絶妙なフィット感で固定します。水や汗に強く、速乾性があります。
テープ種類伸縮
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043
材質ポリエステル
温度範囲(℃)-196~+125
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm)0.3
寸法(高さH×幅W)(mm)90×475
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
用途車の保護やデザイン性の向上に
材質PVC+アクリル
色ブラック
長さ(m)5
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。
100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
用途下地保護・下敷用
厚さ(mm)0.07
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)100
寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
1巻(100m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.06
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)1.92
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード