メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45
曇り止め加工あり
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
曇り止め加工なし
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護。・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護。・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護。・庭木の手入れなど。作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質ポリカーボネート
質量(g)34
機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能
本体寸法(cm)20×9×6
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き
トラスコ品番344-7120
形状一眼型
質量(g)46
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番827-5529
質量(g)42
規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
小さめサイズで女性・子供向き。
二眼式、軽量。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN 規格認定
形状二眼型
サイズ小さめ
加工硬化処理
レンズ防曇
機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット
材質(フレーム)ポリカーボネート
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状2眼型
レンズ色クリア(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色シルバー
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)塩化ビニル
材質(バンド)ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
格納式のグラスと大きなツバで目と顔を紫外線からプロテクト。
材質本体:ポリエステル100%、グラス:ポリカーボネート
頭囲(cm)54-60
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能
トラスコ品番470-3766
形状1眼型
質量(g)52
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
テンプル色クリア
アズワン品番64-9176-98
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)シリコン
再生紙使用マーク適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
メガネを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート
質量(g)約44
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
プロクテクトカバー取り付けにより、防じん性能を向上させ、しかも軽量です。
レンズ色クリア
質量(g)49
仕様防曇加工、硬化加工、UVカット、上ひさしサイド付、つる角度調節可、プロテクトカバー
トラスコ品番355-2411
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品
フレーム色ネイビーブルー
加工硬化処理
機能軽量
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.4
調整機能角度調整可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状1眼型
質量(g)52
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
テンプル色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネイト
仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能
仕様耐衝撃性、メガネ併用
機能メガネ併用可能
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズPC樹脂一体成形
質量(g)44
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フィニッシュリンス250mlは食洗機専用の仕上げ剤です。5つのパワー効果とグラスプロテクト処方でグラスや食器をピカピカに仕上げ、輝きを守ります。※乾燥仕上げ剤自動投入口のない機種にはお使いいただけません。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1215-67
1個(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリア 二眼型
モノタロウ
¥199
税込¥219
長時間でも疲れにくい軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状一眼型
機能軽量、UVカットレンズ
トラスコ品番344-7014
質量(g)24
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.25
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業/土木作業
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ガラスの中のイオンを交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術「イオンプロテクト」を用いたワイングラス。物理的衝撃や、食洗機に対する耐久性の向上による高いコストパフォーマンスを実現。飲み物に合わせてグラスをお選びいただけますよう、定番ステムウェアが揃っています。飽きのこないシンプルなデザインで、普段使いにも業務用にもぴったりなグラス。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質イオン強化ソーダガラス
品名・タイプショットグラス
高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル
材質無鉛クリスタル
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
品名・タイプショットグラス
高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質無鉛クリスタル
品名・タイプショットグラス
マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。
用途コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤
適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど
危険物の類別非危険物
特性耐紫外線
ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。プロテクトフレーム:フレーム上部に衝撃吸収クッションを配置 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼ワイドレンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保し防じん効果もアップ 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
JIS規格品で安全性・防護性・フィット性・快適性を兼ね備えた曇り止めグラスです。JIS規格品でソフトクッション付きです。顔とフレームとの隙間を埋めるプロテクトカバー付きクッション採用で高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。ズレにくいノンスリップラバーテンプルの仕様です。曇り止め加工を施し、紫外線もカットします。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。
材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,
レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード