99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測 トラスコ品番311-0176 質量(g)160 器差±10′ サイズ(mm)100×70×16
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

プロトラクター No.19 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)110 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 竿数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90 竿長(mm)204 竿厚さ(mm)1.2 質量(g)81 目量
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300 仕様レンズ付 トラスコ品番809-4384 質量(g)450 等級B級品(研磨仕上) 最小読取(分)5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153 本体直径(Φ)90 仕様- トラスコ品番408-3393 材質本体:ステンレス 寸法(mm)200×52×15 材質(本体)ステンレス 質量(g)65 材質(ねじ部)真ちゅう 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2 目盛(竿)10cm 目盛ピッチ(°)1 竿数1
1個
999 税込1,099
当日出荷

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様裏面スケール付(70mm) エスコ品番EA720WR-5 寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°)0~360 分解能0.05° 機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター デジタル式 モノタロウ 動画あり
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°)0.0~359.9 最小目盛0.1°、1mm オートパワーオフ5分 角度精度(°)±0.3 取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。 竿寸法(mm)全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段 材質ステンレス鋼 本体サイズ(mm)直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
1個
839 税込923
当日出荷

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
本体直径(Φ)210 目盛(本体)0.5°通し×180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 角度の測定範囲(°)0~180 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 目盛(竿)1mm通し×300mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm)100 材質ステンレス 質量(g)20 目盛2°通し 目盛(mm)100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測 トラスコ品番465-7390 電圧3V 質量(g)650 器差±2′ サイズ(mm)100×70×16
1台
99,980 税込109,978
欠品中

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)プロトラクター
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)プロトラクタ
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 表面仕上げシルバー 角度の測定範囲(°)180
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付 測定範囲0°~360° 電源ボタン電池:CR2032 測定精度(°)傾斜:0.15° 最小表示(°)0.05°
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質硬化アルミニウム(高度:HRC63) 寸法(mm)竿長×本体径(:120×80 目盛0~180° 最小読取値
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)プロトラクター
エコ商品
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)823 本体直径(Φ)320 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2.5 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×600mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
竿長(mm)634 本体直径(Φ)250 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×400mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)プロトラクタ
用途角度の測定 仕様固定ネジ付 測定範囲0°~180° 目量 器差±0.3°
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロトラクター 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)プロトラクター
エコ商品
竿長(mm)1260 本体直径(Φ)320 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2.5 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 竿幅(mm)30(±0.05~0.1) 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×1000mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1 測定範囲(mm)100 電源CR2032×1個(付属) 測定精度(傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°)0~180 分解能角度:0.05°、目盛:1mm 機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硬化アルミニウム 目盛0~180° 最小読取値(°)1 硬度HRC63
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS410) 測定範囲角度測定範囲:10~90° 質量(g)43 寸法半径:70mm・厚さ:2mm 器差±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
竿長(mm)300・150 トラスコ品番811-5223 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)600 寸法335×100×35 硬度HRC45 器差±5′
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
測定範囲360°リアルタイム 質量(g)550 寸法26W×66H×220L 使用温度(℃)-50~50 電源自動OFF6分後 測定モード角度・傾斜・水平・垂直 最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
1セットほか
93,980 税込103,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定 材質硬質アルミ(メッキ仕上げ) 測定範囲360°リアルタイム 最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1% 本体寸法(mm)26W×66H×220L 本体質量(g)550 測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20° 使用電池9V6P角型アルカリ電池 防塵防水性能IP65
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。 竿長(mm)300・150 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5230 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)460 寸法140×80×16 硬度HRC45 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。 仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付 材質ステンレス 測定範囲0°~360° 器差(mm)±5(0.08°) 最小読取値(°)5(0.08°)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

AP-130 アングルプロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)アングルプロトラクタ
エコ商品
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷