28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別プロパンガス用 内径(Φmm)9.5 長さ(cm)80 外径(Φmm)15.5
1本
1,098 税込1,208
欠品中


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ 表示LMN 外径(Φmm)16.5 補強層2S 概略質量(g/m)190 内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~70 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm)±0.6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様日東ミニカプラ 付属品(カプラ)ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付 使用温度(℃)-10~+60 使用ガス酸素+アセチレン カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 赤/橙 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途中間用 エスコ品番EA300BA-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷


都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火炎形状棒状炎 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ60 接手LS-800 熱量(kw)59.3 バーナー寸法(mm)128 バーナー火口No.7N
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。 接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800 火口径(mm)60 仕様一体型、電子着火 トラスコ品番123-5621 種別プロパン 質量(g)1800(ホース含む) ホース長さ(m)3 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)5.5 導管長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。 トラスコ品番374-8804 アイボリー タイプ脱アミド型 主成分シリコーン樹脂 比重1.23 粘度(Pa・s)600 タックフリータイム(分)20 危険物の類別非危険物
1本(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

用途エアーの分配 種類ホース継手 形状ワイ 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150
1パック(1個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体圧縮空気 材質真鍮 形状三ツ又ホースロ
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。. ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m曲げ半径 = 40mm
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。. ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

11kgプロパンガスボンベ1本用。車輪はボールベアリング付ハブ仕様。安全チェーン付。溶接ホースを巻き付ける為のフックとホルダー付。
1台
67,000 税込73,700
翌日出荷

ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワン 動画あり
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター アズワン品番1-3194-01
1個
70,080 税込77,088
当日出荷

ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能) 付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド:31 電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時) 本体質量(g)700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く) 適合ガス天然ガス、プロパンガス 点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション) アズワン品番5-5010-32
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷

東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能) 付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本) 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド:31 電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時) 本体質量(g)740 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く) 適合ガス天然ガス、プロパンガス 点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション) アズワン品番5-5010-33
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷