色橙
最高使用圧力(MPa)2.0
使用温度範囲(℃)-25~ +70
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色橙
使用温度(℃)-25~70
外径公差(mm)±0.8
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)±0.6
トラスコ品番827-4520
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
色青+橙
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別プロパンガス用
内径(Φmm)9.5
長さ(cm)80
外径(Φmm)15.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
トラスコ品番827-4521
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
付属品バルブ付
仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
質量(kg)1.85
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411
材質合成ゴム+化学繊維
質量(g)956
ホース長さ(m)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色オレンジ
表示LMN
外径(Φmm)16.5
補強層2S
概略質量(g/m)190
内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
長さ(m)10
トラスコ品番816-2408
長さ(mm)150
質量(kg)2.26
ホース長さ(m)10
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
バーナセット用プロパンホース
仕様ホース長さ(m):2.5
アズワン品番65-2767-21
1箱
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
内径(Φmm)5+5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アセチレン・プロパンホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 左ネジ両端オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。
接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。
長さ(mm)(バルブ)170
ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番816-2409
長さ(mm)(バルブ)150
質量(kg)0.77
ホース長さ(m)2
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
トラスコ品番816-2412
長さ(mm)(バルブ)150
質量(kg)1.33
ホース長さ(m)5
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色青/オレンジ
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2426
長さ(mm)(接手)763
質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)5
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ60
接手LS-800
熱量(kw)59.3
バーナー寸法(mm)128
火炎形状棒状炎
バーナー火口No.7N
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
トラスコ品番816-2435
セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M
材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム
長さ(mm)【接手】94
質量(kg)2
ホース長さ(m)5
火口NO.5
接手M-100
発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)
火口外径(Φmm)35
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
トラスコ品番816-2433
セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M
材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム
長さ(mm)【接手】94
質量(kg)2
ホース長さ(m)5
火口NO.3B
接手M-100
発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)
火口外径(Φmm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424
長さ(mm)(接手)763
質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)5
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ100
接手LS-800
熱量(kw)151.2
バーナー寸法(mm)200
火炎形状棒状炎
バーナー火口No.10N
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
トラスコ品番816-2437
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423
長さ(mm)(接手)763
質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)3
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ100
接手LS-800
熱量(kw)151.2
バーナー寸法(mm)200
火炎形状棒状炎
バーナー火口No.10N
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
プロパンバーナー用ホース(部品)です。
トラスコ品番818-5113
質量(kg)2.33
ホース長さ(m)10
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱
火炎形状棒状炎
トラスコ品番816-2401
セット内容バーナー1式、ホース
材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム
長さ(mm)680
質量(g)2220
ホース長さ(m)5
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)75
発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
トラスコ品番816-2399
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
トラスコ品番816-2400
全長(mm)680
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
トラスコ品番816-2398
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。
その他【1次側ホース】なし
付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具
トラスコ品番260-7572
材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール
取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)
常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7
ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5
ホース長さ(m)10
先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ