22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHT-01LP 線状加熱器(プロパン用)火口4本付 阪口製作所 動画あり
火口4本付です。
全長(mm)625 質量(g)780 板厚(mm)作業:9.0~30 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05 酸素圧力(MPa)0.5~0.6 火口番号NO.1000、2000、3000、4000
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

トラスコ品番434-5011 全長(mm)660 質量(g)1000 ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

プロパン用のハイパワー線状加熱器です。
全長(mm)670 質量(g)760 板厚(mm)作業:9~22 適合ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号1、2、3
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
87,980 税込96,778
5日以内出荷

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。 加工可能板厚(mm)5~40、5~50 トラスコ品番434-4481 全長(mm)1565(火口除く) 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(LPG)0.08 火口(適合)7500、10000 標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

1本
169,800 税込186,780
5日以内出荷

線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M12×1.25 使用ガスプロパン
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)550 質量(g)870 板厚(mm)作業:5.0~15.0 ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4 火口番号NO.1500、2500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
中型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W22-20 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT-03LP 大型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)1320 質量(g)2040 板厚(mm)作業:5.0~50.0 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 酸素圧力(MPa)0.8 火口番号NO.7500、10000
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HT-02LP 中型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)1070 質量(g)1440 板厚(mm)作業:5.0~20.0 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号NO.3500、5000
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

小型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6450
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)1~12 呼称A溶LPG用火口 取付ねじW14-19 使用吹管A号溶接器 火口全長(mm)105.5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
大型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W25.4-17 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 酸素圧力(MPa)0.8
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 7450
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)極薄~20 呼称中プロLPG用火口 取付ねじW14-24 使用吹管中形LPG加熱器 火口全長(mm)42.5
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ハイパワー線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W12-24 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)