「プロペラ車」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
びゅーんと飛ばそう!
材質PP 寸法(mm)発射スティック:Φ10×280、プロペラ:Φ130×3 質量(g)12
1個
137 税込151
当日出荷

1個
90 税込99
当日出荷

プラズマカー RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 動画あり
RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!。ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)。制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様組立必要 寸法(mm)790×420×350 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 適合年齢(歳)3歳~
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品 セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1 材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR 質量(g)120.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品 材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm)約83(実測) 適合シャフト径(Φmm)2
1個
289 税込318
当日出荷

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグぐるぐるびゅーん
びゅーんと飛ばそう!ビッグサイズ!回転しながらプロペラが飛ぶ!
セット内容発射スティック×1、プロペラ×1 材質PP 質量(g)19 寸法(Φ×mm)発射スティック:13×340、プロペラ:168×4 包装形態OPP袋入
1個
173 税込190
当日出荷

1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1 材質EVA、PP、ゴム、真鍮 寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個ほか
1,437 税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
1組(12セット)
5,400 税込5,940
4日以内出荷

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き 全長(mm)完成時:153 全幅(mm)48 全高(mm)100 使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷



WURTH(ウルト)FEパテ チューブ
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。 仕様熱膨張率:0.0004 1/K グレー 質量(g)500 粘度コンシステンシー:ペースト状 耐用寿命5分(20℃、全質量20g) 耐久温度(℃)硬化材:-60~120 圧縮強度(N/mm2)最小:70 ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温) 比率構成部品A:構成部品B=1:1 使用条件完全硬化/養生条件:室温 引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5 養生時間最小/最大:4-24 h 密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5kg
1本(500g)
9,998 税込10,998
当日出荷

軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。 従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。 シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。
用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用 付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本 モーター乾式水中形誘導電動機 耐熱クラスE種 構造(羽根車)プロペラ(軸流形) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシート) 液温(℃)0~40
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

These are high quality, nicely finished 8x4.5 carbon fiber propellers with 1pc standard/1pc RH rotation.。Perfect for your twin fixed-wing or multi-rotor model.Props include 3mm and 4mm shaft sizing rings.。Specs:Size:8x4.5。Weight:6g each
仕様●項目1:プロペラ、羽根車●項目2:Propeller 8X4.5 Black(CW/CCW)2pcs アズワン品番67-0361-20
1個
1,200 税込1,320
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)セイフウバンクミタテ
備考2~7フクム 規格タナヨウ-S610ヨウ 部品名称セイフウバンクミタテ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.05MB) 図解NoSSA-S611KP オプション1 (防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ・制風板)部品_No.29、SSA-S611 オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.1
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステーマトメ
部品名称ステーマトメ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.89MB) 図解NoSSA-F617VT-1 オプション-2(制風板・遮断板)部品_No.4、SSA-S611VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.4、SSA-S611KP オプション1 (防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ・制風板)部品_No.32、SSA-α1004 オプション-3(制風板,巻込防止バー,遮断板)部品_No.4、SSA-アルフア605V オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.4、SSA-α1003-1 オプション-3部品_No.4、SSA-アルフア605V オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.24、SSA-α604 オプション-3部品_No.4、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.4、SSA-S610VT -1 オプション(2)部品_No.4、SSA-F617VT オプション-2(制風板・遮断板)部品_No.4、SSA-S611 オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.4、SSA-V1002CT-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.13、SSA-V602C-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.13、SSA-F616VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.4、SSA-α1003 オプション-3部品_No.15、SSA-アルフア1005VT オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.4、SSA-α603 オプション-3部品_No.23
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステーマトメ
部品名称ステーマトメ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.89MB) 図解NoSSA-V1002CT-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.12、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.3、SSA-S611 オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.3、SSA-α604 オプション-3部品_No.3、SSA-アルフア605V オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.3、SSA-V602C-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.12、SSA-α1003 オプション-3部品_No.14、SSA-アルフア1005VT オプション-3(制風板,遮断板)部品_No.3、SSA-F617VT-1 オプション-2(制風板・遮断板)部品_No.3、SSA-S611VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.3、SSA-α603 オプション-3部品_No.22、SSA-S610VT -1 オプション(2)部品_No.3、SSA-F616VT オプション-2(制風板・遮断板・巻車)部品_No.3、SSA-α1004 オプション-3(制風板,巻込防止バー,遮断板)部品_No.3、SSA-S611KP オプション1 (防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ・制風板)部品_No.31、SSA-F617VT オプション-2(制風板・遮断板)部品_No.3、SSA-アルフア605V オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.23、SSA-α1003-1 オプション-3部品_No.3
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M6X16 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JSG G-4 トランスミッション5部品_No.27、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.66、SSA-S550 撹拌部品_No.29、GX-1500J ホース巻車部品_No.60、SSA-Z500-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.20、SSAーC421 本体部品_No.17、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.8、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.17、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.47、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.10、BSA-420JSG G-3 トランスミッション5部品_No.27、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.46、BSA-420JESG G-4S トランスミッション5部品_No.27、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.47など
1セット(10個)
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M82ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷