20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称トリクロロエチレン 等級一級 化学式ClCH:CCl2 濃度(%)≧99 化学組成ClCH:CCl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0067-24 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量131.39 PRTR法特定第1種 CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

【寝る前に飲んで疲労回復】睡眠に関わるアミノ酸「グリシン」を配合。カルニチン・タウリン・ニコチン酸アミド配合。寝る前に飲みやすい、辛味・苦みを抑えたホっとするジンジャー風味。
カロリー(kcal)(1本当り)7 原材料(1ビン(50ml)中)フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)1.1mg、ニコチン酸アミド60mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、イノシトール50mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15mg、グリシン50mg、カルニチン塩酸塩50mg 添加物エリスリトール、DL-リンゴ酸、D-ソルビトール液、安息香酸ナトリウム、アセスルファムカリウム、スクラロース、没食子酸プロピル、pH調整剤、香料 賞味期限1080日 容量(mL)50 シリーズアリナミン 本数50 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(50mL×50本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強アルカリのナトリウムやカリウムを含まない、安全性に優れた二酸化炭素吸収剤です。 麻酔薬とは化学反応せず有害物質を生成しません。 CO2ガス吸収後はホワイトからバイオレットに色が変化し、一度変化したら元のホワイトに戻りません。
成分水酸化カルシウム 寸法(mm)(粒子)2.5~5.0 吸収量(CO2)120L/kg 平均温度(℃)術中1時間後:36 松吉医科器械コード23-7472-00
1式(12袋)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瓶には7ccまで0.1ccごとに目盛が振ってあります。
用途内視鏡検査時の喉頭麻酔に セット内容本体、ゴム球+ビニール管(吸い上げチューブ)、台座、7ccビン、曲がり先 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002003000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
32,980 税込36,278
翌々日出荷

名称2-プロパノール 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(CH3)2CHOH 濃度(%)≧99.7 化学組成(CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-52 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量60.10 原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-63-0 別称イソプロピルアルコール
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)シアン化物試薬
エコ商品
名称シアン化物試薬 測定物質シアン化物(CN-) 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称石油エーテル 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)留分(30-60℃) : 90 vol 化学組成なし 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-42 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

亜鉛27mg配合(2粒あたり)
主成分亜鉛(27mg/2粒) 一日あたりの目安量2粒
1セット(120粒)
928 税込1,002
3日以内出荷

品名ジクロロメタン 等級特級 内容量(mL)500 グレード特級 化学式CH2Cl2 名称ジクロロメタン 濃度(%)≧99.5 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番2-3127-46 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格指示薬溶液 IN 化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽化学テア眠
夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートする「L-テアニン」配合。機能性表示食品。夜間の良質な睡眠をサポート。
賞味期限製造後2年1ヶ月 原材料デキストリン、L-テアニン●栄養成分/(1本1g当たり)エネルギー3.9kcal、たんぱく質0.22g、脂質0g、炭水化物0.75g、食物繊維0g、食塩相当量0g、L-テアニン200mg
1個
1,498 税込1,618
5日以内出荷