34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
欠品中

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ調スプレー アサヒペン 動画あり
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷

Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEK 動画あり
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク] セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 容量各色/5L分 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番404-7427 材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL)420 質量(g)400 乾燥時間(分)30分(23℃) 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90 主な用途亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2 乾燥時間(完全)24時間 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルイ鍍金工業めっき工房セット商品
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ゴールド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,098 税込3,408
当日出荷


亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃)常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm)98×90×40 質量(g)192 電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー 温度測定範囲(℃)0~50 機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード 対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素 設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm 充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間) 入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W) 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000 稼働時間(時間)最大80 検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1 寸法(mm)76×70×30 質量(g)100 表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~ 温度測定範囲(℃)0~50 機能バックライト、音アラーム、省電力モード 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500 稼働時間(時間)最大120時間 検出対象一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プロトメックスPTH-9Dは安定感のあるスクエアデザインの一酸化炭素チェッカーです。画面は一酸化炭素・温度・湿度の測定値とステータスバーのみのシンプルな構成なので、現在の空気環境を一目で読み取ることができます。また、しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載。一酸化炭素レベルが設定した値を超えると音アラームで警告を発します。一酸化炭素・温度・湿度を測定。一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-9Dは一酸化炭素濃度を数値で表示することで、見えない危険をお知らせします。カスタムアラート機能。PTH-9Dは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。1ppm単位で設定可能。安心の長時間稼働。5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードを備え、最長240時間の連続稼働が可能です。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm)98×90×40 電源USBType-C、DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W) 温度測定範囲(℃)0~50(±1.5) 機能バックライト、音アラーム、省電力モード バッテリー内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) 対象ガス一酸化炭素 設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm 充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間) 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】0~500 稼働時間(時間)最大240 検出対象一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。※初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。※1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1 寸法(mm)76×70×30 カーキグリーン/ブラック 表示ステータスバー:緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~ 温度測定範囲(℃)0~50 機能バックライト、音アラーム、省電力モード 製品質量(g)100 対象ガス一酸化炭素 湿度測定範囲20~80%RH 測定範囲(ppm)一酸化炭素:10~500 稼働時間(時間)最大120 検出対象一酸化炭素、温度、湿度
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

PTH-12はコンパクトで持ち運びに便利な一酸化炭素濃度計です。設置場所の一酸化炭素濃度と温度、湿度を測定し表示します。カラーインジケーターとアイコンで現在の濃度レベルをお知らせし、一酸化炭素濃度が200ppmを上回るとブザー音で警告します。(アラーム数値の変更はできません)。充電式リチウムバッテリ内蔵だから、使用場所を選ばない。作業場所の事故防止に。家庭での石油ストーブやガス給湯器の安全管理に。キャンプでの薪ストーブ、カセットストーブ、オイルランタン使用時に
仕様●一酸化炭素測定範囲:20~500ppm●一酸化炭素分解能:1ppm●温度測定範囲:-10℃~40℃●温度誤差:±1℃●湿度測定範囲:20~80%RH●湿度誤差:±5%RH●電源:充電式内蔵リチウム電池●充電:microUSB●サイズ:83×83×32mm●重量:150g アズワン品番65-9404-47
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 坪量(g/m2)110
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックタイプ。 ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックタイプ。 ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛種別両面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックタイプ。 2通り使えるロック機構。 高性能22mm幅テープ ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付 テープ幅(mm)22 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 爪部0点補正移動爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008 トラスコ品番858-5950 材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1.0mm 質量(kg)21.5 長さ(m)30 連続使用温度(℃)250℃ 瞬間耐熱温度(℃)1300 2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
159,800 税込175,780
当日出荷

材質は本体、ふた、ペダル、中容器はポリプロピレン。ハンドル部、ロッド部はスチール(クロメートメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手付。
寸法(mm)276×291×330 質量(kg)1.174 容量(L)9.5
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

大阪製作所プロテック
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン 厚さ(mm)1 グレー JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150
1枚ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ロンググローブ) アゼアス 動画あり
優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2
用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護 セット内容コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30732 C4Lローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ 材質生地:プロテラ、ノーメックス/シールド:ポリカーボネート 規格NFPA70E カテゴリ4 取扱説明書(0.51MB)
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ショートグローブ) アゼアス 動画あり
優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2
用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護 セット内容コート:AZ ARC 30130 C4コート/ズボン:AZ ARC 30230 C4ズボン/フード:AZ ARC 30630 C4フード/グローブ:AZ ARC 30731 C4Sグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ 材質生地:プロテラ、ノーメックス/シールド:ポリカーボネート 規格NFPA70E カテゴリ4 取扱説明書(0.51MB)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策、使用上の注意事項:NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
1セット
149,800 税込164,780
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)