「プロ・直付支柱」の検索結果
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20
材質/仕上スチール/クロムメッキ
壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W58.8cm/88.8cm/118.8cm兼用
材質スチール製、クロームメッキ
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
棚受け金具L型棚受け
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
材質スチール異型材
厚さ(mm)2
色Aホワイト
仕上Aホワイト