「プローブ 温度計 アナログ」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。 適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 温度センサーKタイプ熱電対 付属品取扱説明書
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス リード線(m)2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
エコ商品
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 熱電対銅・コンスタンタン 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)高精度温度計
エコ商品
±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。 校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として セット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル 寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti) 質量(g)155 出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%) 測定範囲(℃)-50~400 入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100 精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN 分解能(℃)0.01、0.1 保護等級IP65 校正-20/0/70℃ 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半、2ライン 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH 温度係数0.002℃/K以下 プローブ仕様Pt1001/3DIN 保管温度(℃)-25~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139,800 税込153,780
90日以内出荷

温度を計測します。温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
トラスコ品番817-3459 セット内容TESTO735-1、高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235 測定温度範囲(℃)-40~+300
1台
169,800 税込186,780
21日以内出荷

最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
1台
319,800 税込351,780
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-61 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])60~1200 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス 質量(g)約25(箱含む) 精度±1℃(-10~40℃) 寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125 材質(ケース)ステンレス、ABS 精度(℃)±1(-20~+40) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴・防塵
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定 風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替) 測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です) 測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / span アナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃ 表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃ 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED 2段表示 電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター 連続使用時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129] 質量(g)1400 ケーブル長(mm)5 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
1台
319,800 税込351,780
25日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧表示計
エコ商品
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御 温度測定範囲(℃)-20~80 測定項目温度・相対湿度・大気圧 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa) 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて) センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型 保護等級IP67(プローブを除く) 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと) 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) 電源AC100V(50/60Hz)±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイ電子技研デジタル温湿度計
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理 測定範囲(℃)-10~60 寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140 付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度(℃)±0.5 測定範囲(%)3~97(Rh) 測定精度(%)±3(Rh) アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh) 表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示赤色デジタルLED表示 電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター ケーブル長(m)1.5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 電源AC100V(50/60Hz)±10% 測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて) プローブ下方プローブ アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式 温度測定範囲(℃)-20~80 保護等級IP67(プローブを除く) アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷

風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s 寸法(mm)100×98×160 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書 測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60 測定精度(℃)±0.5 測定範囲(%)3~97(Rh) 測定精度(%)±3(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境条件本体:+5~+40℃ 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)3~97 湿度測定精度±3%(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED表示 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 電池寿命(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38 質量(g)600 寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)水分計
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲5.5%~99.9% 電源006P(9V)電池×1 精度±1%(25℃にて) アナログ出力DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能0.001 ディスプレイ液晶ディスプレイ 使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.3秒 電池寿命約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

エンペックス気象計ウエザーコムⅡ
エコ商品
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。 最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。 耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。 内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。 サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。 記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。 コード長1.5mのプローブの先端で測定。 安心と信頼の日本製。 専用ソフトは簡単ダウンロード。 ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。 本体で記録したログデータをグラフ表示。 現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。 日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。 記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書 材質ABS樹脂 寸法(mm)(プローブ)直径約22×130 質量(g)約400(箱含む) 電源CR2032×2 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)約120×68×19 精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68 保証期間1年 アズワン品番2-2740-31-20 温湿度表示-30~100℃、0~100% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。
用途オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。 セット内容本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書 寸法(mm)本体/約88×188×51プローブ測定部約Φ25×169プローブグリップ部/約Φ32×151 質量(g)本体/約400(電池含む)プローブ/約250 電源単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz) ケーブル長(m)約2 測定対象清浄な空気 動作環境本体/+5~+40℃(結露しないこと)プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)保存温度//-20~+60℃(結露しないこと) 使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) 出力機能デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TASCO(タスコ)マルチテスター
仕様導通ブザー付アナログテスタ 多機能のアナログマルチテスタです。 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック、温度測定機能付(別売温度プローブを使用して) 携帯用ケース付0.3/3/12/30/120/300/600V測定範囲|交流電圧12/30/120/300/600V測定範囲|直流電流60μ/30/300mA
1個
9,698 税込10,668
当日出荷