21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-1
種類Vプーリー 溝の形B 溝数1 リム幅w(mm)25 下穴径d(Φmm)-
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

B-1 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~41 溝の形B 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,710 税込2,981
3日以内出荷

JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
419 税込461
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

B-1 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)11~45 溝の形B 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
3,900 税込4,290
3日以内出荷

標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数1 リム幅w(mm)17 ハブl(mm)30 ハブs1(mm)13 溝の形M
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

A-1 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)10~40 溝の形A 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,488 税込2,737
3日以内出荷

SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。 種類Vプーリー 仕様2本掛け 適合ベルトA
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。 材質ねずみ鋳鉄、鋳物 幅(mm)25 溝数1 適合ベルトB
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

C-1 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品
エコ商品
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)12~50 溝の形C 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
6,410 税込7,051
6日以内出荷


3V-1 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)10~48 溝の形3V 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷


材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)