1,675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



B-2 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)12~56 溝の形B 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
4,900 税込5,390
3日以内出荷

B-2 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~51 溝の形B 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
3,440 税込3,784
3日以内出荷

JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形B 溝数2 リム幅w(mm)44
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
579 税込637
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様適合Vベルト:B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) 材質鋳鉄 形状41UR 寸法(mm)データム径:175、外径:182
1個
15,500 税込17,050
3日以内出荷

1個
2,788 税込3,067
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vプーリ B2-75
規格B2-75 図解NoMP550 本体部品 Vプーリ B2-75_No.21
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vプーリ 191B2
規格191B2 部品名称Vプーリ 191B2 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.54、MSA655DR4S-K(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS613DFR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.50、MS403 本体部品_No.19、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.51、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.53、MK15-3 本体部品_No.19、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.50、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.51、MS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.45など
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷




標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様適合Vベルト:B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) 材質鋳鉄 形状41UR 寸法(mm)データム径:165、外径:172
1個
13,800 税込15,180
3日以内出荷

仕様適合Vベルト:B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) 材質鋳鉄 形状10U 寸法(mm)データム径:206、外径:213
1個
20,500 税込22,550
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.75MB) 図解NoMSV413B-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.18、MS410ENR-2M 希望付属品部品_No.1、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.1、MS410ESR-2M-1 希望付属品1部品_No.1、MSV313-M 付属品、希望付属品部品_No.23、GSL205-H フゾクヒン、オプション部品 Vプーリ_No.17、MSV413R1T-M 付属品、希望付属品部品_No.23、MSV413B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413B-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV413R2-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV313B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSL330-K -A 付属品、オプション部品_No.17、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.23、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.56、GS28MX-1 フゾクヒンなど
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
規格255XA1 部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1MB) 図解NoMSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.15、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.21、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.15、MSA415R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.20、MSV415L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、MSA415R4C-125(10) ドラムクミタテ部品_No.21、MS615R8CGF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA515R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.20、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.23、MSA415R8CG-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA415R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.15、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MSA415R8CG-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.14など
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
規格96B2-63A1 部品名称Vプーリ 関連資料(0.99MB) 図解NoMSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.3
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
規格90B2-63A1 部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.08MB) 図解NoMS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.5、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.6
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 図解NoSSA-Z600MAT 分配器部品_No.74、SSA-Z600T 分配器部品_No.74、SSA-Z600MA 分配器部品_No.74、SSA-Z600V 分配器部品_No.74、SSA-Z600 分配器部品_No.74、SSA-Z600VT 分配器部品_No.74
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 図解NoMSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.2、MSV415R2S(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.2、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.2、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.2、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.2
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 図解NoMDC-70B テンション部品_No.10、HNJ-62ML テンション部品_No.10、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.31、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.31、HNJ-61ML テンション部品_No.43、MDC-70 テンション部品_No.10
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
規格255XA1 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3302 ドラムクミタテ部品_No.13、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.13、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.22、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413-K ドラム組立部品_No.22、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.18、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.13、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV413-K ドラムクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.18、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3300-M ドラムクミタテ部品_No.13、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.18など
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
備考Φ191-B×2 規格191-BX2 部品名称Vプーリ 関連資料(1.05MB) 図解NoSSA-F505 カウンタシャフト部品_No.9
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.19MB) 図解NoMSV313B-K-2-A フレーム部品_No.36、MSV313-M フレーム部品_No.37、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.36、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.37、MSV313B-K フレーム部品_No.36、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.37、MSV313-K フレーム部品_No.37、MSV313B-M フレーム部品_No.36
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
備考ADC12 部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.4MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(1.4MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMSA513R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.10、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.21、MS653DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.21、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.10、MSA513R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.31、MSA513-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.10、MSA413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.13、MSA513R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.13、MSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.10、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.41、MS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.31など
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

付属品フランジ 材質機械構造用炭素鋼 形状AF タイプH100(W/28mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F 質量(g)50 トラスコ品番376-0260
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品フランジ 材質機械構造用炭素鋼 形状BF タイプL075(W/21mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類タイミングプーリ 材質機械構造用炭素鋼 付属品フランジ 形状AF タイプL075(W/21mm、H/2.5mm) 寸法D(mm)- 寸法K(mm)- 寸法LB(mm)- 寸法LA(mm)26
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)