316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

B-3 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)12~52 溝の形B 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
5,260 税込5,786
3日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

B-3 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~71 溝の形B 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
5,680 税込6,248
6日以内出荷

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形B 溝数3 リム幅w(mm)63
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
規格MSA413/513ヨウ 部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 図解NoMSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA410-M エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MS413EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA413R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA513R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.2など
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質鋳鉄 形状41U 寸法(mm)データム径:155、外径:162
1個
16,000 税込17,600
3日以内出荷

1個
2,788 税込3,067
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vプーリ 261B3
規格261B3 部品名称Vプーリ 261B3 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.98MB) 図解NoMK30-3 本体部品_No.21、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.24、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.50、SD90-6 本体部品_No.21、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.21、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.19、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.51、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.19、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.19、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.50、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.19、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.19、MS1503 -A 本体部品_No.21、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.19、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.52、MS903 -A 本体部品_No.21
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷






標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数1 リム幅w(mm)17 ハブl(mm)30 ハブs1(mm)13 溝の形M
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質鋳鉄 形状41U 寸法(mm)データム径:206、外径:213
1個
24,900 税込27,390
3日以内出荷

材質鋳鉄 形状41U 寸法(mm)データム径:145、外径:152
1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷

標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)- 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数3 リム幅w(mm)52 溝の形A
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷



BIGM(丸山製作所)Vプーリ
部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 図解NoSSA-Z600MAT 分配器部品_No.74、SSA-Z600T 分配器部品_No.74、SSA-Z600MA 分配器部品_No.74、SSA-Z600V 分配器部品_No.74、SSA-Z600 分配器部品_No.74、SSA-Z600VT 分配器部品_No.74
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vプーリ
部品名称Vプーリ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 図解NoMSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.2、MSV415R2S(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.2、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.2、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.2、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.2、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.2
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷