優れた防滑性・遮熱性・耐候性・耐久性を併せ持つプールサイド用シート。
用途プールサイド用シート
幅(mm)1820
品番NS558,NS559,NS560,NS562,NS551,NS552,NS553,NS555,NS556,NS557
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
全厚(mm)2.5
サービス分類オーダー・加工
摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。
長さ(m)10
幅(mm)1820
材質シート:塩化ビニール樹脂
質量(kg)56
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。シャワールームやプールサイドにおすすめ。
トラスコ品番736-8909
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性があります。
用途プールサイド、温浴施設、学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に
材質表面:ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)7.0(パイル5.0・ベース2.0)
質量(kg/m2)約1.6
サービス分類オーダー・加工
スーパーチェッカー用のスロープコーナーです。
用途プールサイド。シャワー室。通路など。
色ブルー
材質エラストマー
厚さ(mm)13
表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T080156)
用途歩経路、プールサイド、工場などの滑り防止。
材質(表面/裏面)塩化ビニール(PVC)
色グリーン
仕様ロールタイプ
トラスコ品番361-1701
幅(mm)920
厚さ(mm)3.2
質量(kg)25
長さ(m)10
1巻
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
用途シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)9
寸法(mm)300×300
質量(g)約350
入数10枚
手足に心地よい芝形状のジョイント式マットです。
ベランダ、屋上等の一般家庭向け製品です。
用途学校、マンション、プールサイド、通路、屋上、ベランダ、庭等
仕様スロープフチ取付け可能、塩化ビニール不使用、耐光性強化剤入、静電防止加工、無鉛化対策品(質量に対する鉛含有0.1wt%以下)
トラスコ品番802-0758
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
厚さ(mm)20
寸法(mm)300×300
色グリーン
質量(g)約281
防炎性能試験番号EO830980
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色ブルー
材質EPP20倍
幅×長さ(mm)600×890
トラスコ品番293-1761
種別780011BL00
厚さ(mm)33
質量(g)680
外寸(mm)905×595×34
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます
厚さ(mm)6
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)900
質量(kg)18
長さ(m)6
こんなお得な商品も!

ジョイントスノコ
モノタロウ
¥229
税込¥252
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
用途シャワールームやプールサイドに
材質ポリエチレン
質量(g)290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×14.5×300
部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。
幅×長さ(mm)150×150
厚さ(mm)13
質量(g)52
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様透水性あり
種別透水
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
厚さ(mm)約7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
汚れが目立ちにくいすのこ形状で寸法安定性が抜群です。
足の感触が良く、滑りにくいすのこ形状です。
用途工場・通路やプールサイドなどに
色グリーン
材質特殊塩化ビニール
寸法(mm)250×250×15
エスコ品番EA997RV-1
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ジョイントスノコ
モノタロウ
¥229
税込¥252
水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。
幅(mm)300
長さ(mm)300
厚さ(mm)13
質量(g)230
材質ポリエチレン100%
<革新の縦釣りフォールベイト>エリアゲームの最終兵器とも言えるフォーリングメソッド「縦釣り」。この釣りに特化したTIMONフィールドスタッフの黒野浩二が開発に携わったルアーがこのBUNG(ブング)です。 このルアーは樹脂本体に金属製ウェイトを組み合わせた特徴的な構造になっており、「直径が大きく比重の軽い樹脂部分」と「直径が小さい金属ウェイト部分」とのバランスにより、フロントフックポジションでもリアフックポジションでも金属ウェイト側を確実に下にしてパラシュートが落ちるかの如くゆっくりと水平に近い姿勢で揺れずにフォールします。採用したマテリアルは比較的比重が小さく塗装性の良い透明のABS樹脂。そして、むき出しの金属部分の中央にはフロントフックで使用した際にフックをセンターにキープし易い浅めの溝をつけて有ります。基本的な使い方は投げてフォールさせるの繰り返し。その日の状況に応じてフォール時間を長くとったりボトムに置く時間を長くとったりしてみて下さい。また、0.4gと0.6gの2ウェイトを準備しましたので魚の反応に合わせてフォールスピードを調整して下さい。
サイズ【スナップ】0(#)
レングスL(mm)10
カテゴリースプーン
フックサイズ10(#)
ウエイト0.6(g)
夏場の直射日光下でも収縮や変形がおこりにくい耐熱性を持ち、放電チョップで静電気も防止します。
施行が簡単なジョイント式で、クッション性や水はけに優れ、変色や腐敗の心配がほとんどありません。
特殊帯電防止加工
老化防止剤
用途建物の屋上、遊園地等の遊戯施設、プールサイド、ベランダ、出入口などに。
厚さ(mm)約28
色緑
材質特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
ユニークデザインのリングプールです。空気室3つで安心してお使いいただけます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)2400
直径×高さ(cm)約188×46
水量(L)高さ30cmまで入れて約790
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軟質塩ビ製で折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れません!。水はけが良く、シャワー室やプールサイド、ロッカールームなどの床にオススメです。広さに合わせて簡単ジョイント。表面立体構造ですべり止め効果も期待できます。柔らかく肌あたりが優しいマットです。
用途シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)9
寸法(mm)300×300
質量(g)約350
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、プールサイド
長さ(m)20/巻
幅(cm)182
パイル長(mm)5
防炎性能試験番号E1200355
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(20m)
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。
ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
用途幼稚園・学校・プールサイド
幅(cm)100
材質ポリエチレン
パイル長(mm)(標準)15mm
全厚(mm)(標準)15mm
毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。
用途屋上、ベランダ、プールサイド
材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)
幅×長さ(mm)300×300
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)約25mm
質量(g)290
2018年トラスコ掲載ページ9 0618
割れにくいワイングラスです。ガーデンパーティーやプールサイド、船上用に最適。
用途外食・従食・ホテル
容量(mL)200
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)72×160
色クリア
品名・タイプワイングラス
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
消毒保管庫○
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
プールサイドやお風呂で座りながら水遊びができる!
セット内容本体のみ
材質PVC
寸法(mm)500×460×280
1個
¥1,046
税込¥1,151
3日以内出荷
プールサイド、テニスコートなど各種スポーツ施設に適しています。
用途屋外用
材質座板PVC、脚部ポリプロピレン
質量(kg)20
寸法(cm)幅200×奥行53×座高45×全高75
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約13.5
寸法(mm)75×75
質量(g)約26
タイプ角ふち
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
ポリプロピレン使用の普及タイプ。
用途商業施設・イベント会場・ベランダ・プールサイド
材質ポリプロピレン/直毛糸タイプ
パイル長(mm)(標準)5mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)6mm
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約13.5
寸法(mm)75×300
質量(g)約132
タイプ中ふちオス
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場、プールサイド
長さ(m)10/巻
幅(cm)100
パイル長(mm)10
防炎性能試験番号E2180372
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(10m)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T080156)
用途歩経路、プールサイド、工場などの滑り防止。
材質(表面/裏面)塩化ビニール(PVC)
色ブルー
仕様ロールタイプ
トラスコ品番361-1744
幅(mm)920
厚さ(mm)3.2
質量(kg)25
長さ(m)10
1巻
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T080156)
用途歩経路、プールサイド、工場などの滑り防止。
材質(表面/裏面)塩化ビニール(PVC)
色グレー
仕様ロールタイプ
トラスコ品番361-1728
幅(mm)920
厚さ(mm)3.2
質量(kg)25
長さ(m)10
1巻
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色グレー
幅×長さ(mm)600×890
トラスコ品番293-1753
種別780001GL00
材質EPP15倍
厚さ(mm)33
質量(g)855
外寸(mm)905×595×34
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
耐候性に優れたアクリルウレタン樹脂を使用しているので屋外施設のモルタル・コンクリートへの使用も可能です。
ウレタン樹脂特融の緻密な塗膜ですので密着性に優れ、耐摩耗性を発揮し床面を保護します。
コンクリート・モルタルの劣化や発塵、汚れやホコリの付着を防ぎます。耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩性に非常に優れています。
用途工場・廊下・階段・倉庫・駐車場・プールサイド
使用量0.15kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)(10℃)6~48、(23℃)4~48、(30℃)2~48
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
水気が多い所に最適です。
抗菌剤入り。
用途プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)300×300×13.5
エスコ品番EA997RJ-52
種別マット
質量(g)約495
1個
¥1,600
税込¥1,760
欠品中
プールサイドなどで使えるタオルラックです。高強度、超軽量ハニカムコア材(TECCELL)を使用しています。
間口(mm)920
奥行(mm)268
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ10 0218
抗菌剤配合。表裏の特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂には滑り止め効果があり、密着性に優れ安全です。
連結方法が自由なコンパクトサイズです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、プールサイド等の水廻り。
寸法(mm)300×300×40
仕様防炎認可番号 E.O.940510
材質基部/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合、表裏軟質部/特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂
質量(g)1枚約580g (1m2あたり約6.7kg)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ