23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)



小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)14 寸法H(mm)71.5 規格50型 寸法B(mm)85
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80 寸法H(mm)70 設置場所屋内外
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。 適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)