材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
仕様カブセ
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
仕様アース端子付
材質民間仕様
形状平ふた
板厚(mm)1.6
仕上さび止め
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質鉄
形状被せふた(簡易防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
材質樹脂
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
トラスコ品番104-4453
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
さび止め塗装
平ふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質鉄、さび止め塗装(SPHC)
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ