適合機種D10VH・G10BYE
長さ(mm)2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28
スイッチON/OFF
温度(℃)【アイロン板】最高 180
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2650
仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き
適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。
付属品豚毛ブローブラシ、Cタイプ変換プラグ
材質本体:PC/ABS
色ブラック
質量(g)365
消費電力(W)450(100V/200V)、700(125V/250V)
電源AC100-125V/200-250V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)120(125/250V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×52×59(ブラシ付き)
マイナスイオン機能あり
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。
付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ
材質本体:PC/ABS
色ブラック
質量(g)410
電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)
消費電力(W)800(100V/200V)、1200(120V/240V)
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×178(フード付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
¥4,190
税込¥4,609
4日以内出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)178
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)2
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-04
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)71
本体質量(g)420
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)32
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。 。耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。 。洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。 。ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。 。あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。 。円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。 。側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。 。コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。 。取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。 。お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。 。1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。 。高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。 。保管するときは必ず電源を切ってください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50%
質量(g)約110
対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約140×90×340
ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)
電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。
付属品クッションシール
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ホワイト
質量(g)815
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1
寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。
付属品クッションシール
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ブラック
質量(g)815
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1
寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。
コード収納フックが2個付属しているので、コードをくるくるまとめて引っ掛けて収納できます。
付属品コード収納フック×2、緩衝材×3
材質本体・仕切り・コード収納フック/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め・マット/シリコーン
色ホワイト
質量(g)(約)670
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×5.7×16.5、仕切り:約4×3×8、内寸ヘアーアイロン収納部:約9.5×5×16.3
寸法(幅W×高さH)(cm)コード収納フック:約2.5×6
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色ナチュラル
質量(g)180
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1
内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色ブラウン
質量(g)180
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1
内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
ヘアアイロンを持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチ。コンパクトになるので、カバンなどに入れてもかさばりません。コードはポケットに収納でき、直接熱が当たらないので、コードを傷めるのを防ぎます。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%/耐熱加工生地・綿100%
質量(g)62
幅(cm)29.5
高さ(cm)1
奥行き(cm)38
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ヘアアイロンを持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチ。コンパクトになるので、カバンなどに入れてもかさばりません。コードはポケットに収納でき、直接熱が当たらないので、コードを傷めるのを防ぎます。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%/耐熱加工生地・綿100%
質量(g)50
幅(cm)24.5
高さ(cm)1
奥行き(cm)28
『ヘアアイロン専用耐熱ポーチ』は、大き目のヘアアイロンもスッポリ収納できる、「ヘアアイロン専用」の耐熱ポーチです。置き場所に困らないので、使い終わった後のヘアアイロンをテーブルの上に放置して出かけることも、もうありません。コードが収納できるポケット付きです。毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際にも便利なアイテムです。内部耐熱温度は約300度で、約幅10×奥行5×高さ30cm以内のヘアアイロンを収納できます。
用途毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際に。
耐熱温度(℃)約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×30(【推奨ヘアアイロンサイズ】10×5×30以内)
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー。置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)160
幅(cm)【下部コード通し口】1.8
耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7
奥行き(cm)【コードフック部】3.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8
スタイルシングル
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー。置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)160
幅(cm)【下部コード通し口】1.8
耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7
奥行き(cm)【コードフック部】3.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8
スタイルシングル
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質本体:スチール(粉体塗装)
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
材質表地:ポリエステル/裏地:グラスファイバー
色ブラック
質量(g)90
耐荷重(kg)1(静止荷重)
対応対応するヘアーアイロン:ストレートアイロン(ミニアイロン)
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×12×33.5(ストラップ含む)/11×12×29(ストラップ含まず)
内寸(cm)底面:W9.5×D5/コード用スリット:W1~1.8×D2.5/ストラップ内周:13/ポケット:W9×H18
スタイルM
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
材質表地:ポリエステル/裏地:グラスファイバー
色ライトグレー
質量(g)90
耐荷重(kg)1(静止荷重)
対応対応するヘアーアイロン:ストレートアイロン(ミニアイロン)
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×12×33.5(ストラップ含む)/11×12×29(ストラップ含まず)
内寸(cm)底面:W9.5×D5/コード用スリット:W1~1.8×D2.5/ストラップ内周:13/ポケット:W9×H18
スタイルM
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。置き場に困るブラシも、立てて入れられる。
コードを収納できるスペースがあるので、くるくるっとまとめて入れるだけで片付けもラク。
付属品緩衝材×2
材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット
質量(g)650
シリーズtower
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.5
内寸(cm)ヘアーアイロン収納部:9.5×4.3×16、コード収納部:9.5×2.7×16.3
置き場所に困るヘアアイロンを熱いままでもサッと収納。熱くなった使用中のヘアアイロンも耐熱性ポーチでカバーできるから安心。タオルバーやフックに吊り下げ可能。使用中でも一時置き可能。コードもスッキリ巻くだけベルト。面ファスナーで簡単収納。
用途収納袋、収納バッグ、収納ポーチ、ヘアアイロンケースとして。旅行、出張の持ち運びにも。
材質合成皮革
ナチュラルなストレートスタイルをもっと手軽に作れるヘアアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル
色ホワイト/ピンク
質量(g)376
定格電圧(V)AC100-240(海外対応)
温度(℃)100~200(11段階)
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×7.3×4.6
1台
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー。毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)280
幅(cm)【下部コード通し口】2.5
耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7
奥行き(cm)【コードフック部】3.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8
スタイルダブル
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ