22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)305 消費電力(W)32 スイッチON/OFF 電源AC100V(50-60Hz) 温度(℃)【アイロン管】最大180 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5 電源コード1.8m
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

自然な印象のふんわりカールが作れる32mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことで、アイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)355 消費電力(W)45 スイッチON/OFF 電源AC100V(50-60Hz) 温度(℃)【アイロン管】最大180 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×67×48 電源コード1.8m
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

仕様●プレートロック機構:○ 幅(mm)163 質量(kg)0.145 高さ(mm)29 奥行(mm)22 消費電力(W)19 電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.2 最高使用温度(℃)約180(周囲温度30℃の場合)
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷

ヴィダルサスーンヘアアイロン VSW-2701/PJ
アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。
消費電力(W)46-73 電源(V)AC100-240 温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合) 付属品径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ 質量(g)約313(25mmパイプ装着時) プレート寸法(mm)幅25×長さ95 プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合) パイプ径(Φmm)19/25 機能海外使用OK 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

ヴィダルサスーンヘアアイロン VSI-1912/PJ
くっきり際立つ、カール&ウェーブヘアに。
消費電力(W)45 電源(V)100 温度(℃)約100~180(周囲温度30の場合) 付属品ロールブラシ、取扱説明書、保証書 質量(g)約300 プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合) パイプ径(Φmm)19 機能自動電源OFF機能(約60分後) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約340×45×76
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49 プレートナノセラミックコーティング 電源自動OFF約60分 温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃) マイナスイオン機能あり
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷

仕様●パイプ:シルキーモイスト加工 電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7
1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマカールアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET オフホワイト 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 温度(℃)パイプ:約90~約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40 電源コード(m)1.8
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトカーリングアイロンに、カーリングリブを搭載。さらに使いやすくなって新登場。。カーリングリブ。ほどよくテンションがかかり、ボブやショートでも巻きやすいシリコン製のカーリングリブを搭載。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点 ※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。スリムハンドル。小指に向かい細くなるハンドルは手にフィットし、しっかりと握れる。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
ホワイト シリーズモッズ・ヘア 消費電力(W)100VAC時:0~420 / 240VAC時:0~470 温度(℃)140/180/200 コード長さ(m)約1.7 電圧・単相(VAC)100-240
1台
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマカールアイロン
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET ダークグレー 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65 温度(℃)パイプ:約90~約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40 電源コード(m)1.8
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト2WAY アイロンに、マイナスイオンを搭載して新登場。。マイナスイオン。マイナスイオン機能を新搭載。。1本でストレート&カール。根元まで開くオープンハンドルで、ストレートアイロンと同様の使いやすさとフィット感を実現。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点。※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約269×35×70
1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルUSBモバイルヒートブラシ
エコ商品
ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。 付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ 温度(℃)180/160(設定) 本体質量(g)約85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200 温度調節2段階 立ち上がり時間約40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

ストレートやワンカール、ボリュームアップにも。いつものブラシ感覚でサッとまとまるツヤ髪へ。。ダブルマイナスイオン機能を搭載。。安心設計。熱くなるブラシピンにコーティングを施し、従来品よりもやけどしにくい設計に。。140/180℃、2段階温度調節。髪の状態にあわせて選べる、 2 段階温度調節。 ひとつのスイッチでシンプル操作。。自動電源OFF。約30分後に自動で電源がOFFに。
質量(g)約261 シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×46×42
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷

外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。
温度(℃)約180 コード長さ(m)約2 付属品携帯用ポーチ 寸法(mm)32 質量(g)約275 保証期間1年
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

今までにない細かいウェーブができます。アップスタイルのベースや毛先のアレンジなどデザインの幅が広がります。
寸法(mm)アイロン面 :89.5×44 全長(mm)230×50 温度(℃)LOW:150、HIGH:180 コード長さ(m)2.5 表面処理セラミックコーティング
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約230 最高温度(℃)約180±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ 幅(mm)139 質量(kg)0.07 高さ(mm)22 奥行(mm)22 消費電力(W)5(充電時) 電源充電式 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh) 最高使用温度(℃)180 入力端子本体側:USB Type C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)15
1台
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カロスビューティブラシアイロン
業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。 とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。 マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。 目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。 手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。
付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き) スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF) 本体寸法(mm)31×30×200
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カロスビューティストレートアイロン
ストレートもカールもできる2WAY仕様。 丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。
付属品USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き) スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF) 本体寸法(mm)21×20×200
1個
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリーコードレス ヘアブラシ
仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分 付属品USBコード(TypeC) 寸法(mm)35×25×185 質量(g)125 定格5V-2A 定格電圧(V)3.7 温度(℃)150/160/180 定格出力(W)7.5 連続使用時間(分)20 コード長さ(cm)50 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1200
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

細長いショートタイプのストレートアイロン。
寸法(mm)アイロン面 :87×23 全長(mm)225×30 温度(℃)LOW:150、HIGH:180 コード長さ(m)2.5 表面処理TAPコーティング
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷