22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニベルト
エコ商品
用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 材質処理布+不織布 タイプソフト 標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用HL-SMベルト
エコ商品
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 材質網基材不織布 タイプハード 特殊ジョイントタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具マイクログラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)3×30
1箱(5本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マイト工業株式会社FBS-50E用不織布ベルト
エコ商品
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ 粒度60 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)495 砥材A1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ポリゴンバンドミニ イチグチ 動画あり
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm)20 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用HLホイール
エコ商品
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチ 動画あり
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 軸径×軸長(mm)6×35 適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm)20 材質金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリゴンバンド専用ドラム イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 材質金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリゴンバンド Z イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 砥材Z 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リュータークッションサンダー(不織布)
エコ商品
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。 トラスコ品番128-3667 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)37 外径(Φmm)20 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

リュータースポンジサンダー外径25粒度
エコ商品
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。 トラスコ品番128-4614 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 外径(Φmm)25 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
2,698 税込2,968
9日以内出荷

ポリゴンバンド A イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 砥材A 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ポリゴンバンド イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
1個ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。
用途パイプ切断後のバリ取り。ビードカット。 トラスコ品番382-0492 材質ジルコニア砥材 幅(mm)25 粒度40(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)YFサンダー
エコ商品
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。 木工製品の仕上げ研磨に。 サテン仕上げにも最適です。 鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、アルミ、木工 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)100 幅(mm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
エコ商品
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)