用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです
適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。
直径(Φmm)30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質SUS
外径(cm)適合目皿:10.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様ロック式
適合ユニットバス用
アズワン品番65-0325-53
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.39
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。エンジニアプラスチック製なので、腐蝕に強く小型で軽量です。
材質(本体)エンジニアプラスチック
適合Lavabo Plus用(PV-A900/1000/1200)
寸法(Φ×mm)40×117
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質蓋:透明アクリル
材質(本体)FRP
接続10kgf/cm2フランジ
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR
機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
洗面器用のストレーナーです。
2017~リノビオフィット排水トラップTP-56(1)用ヘアーキャッチャー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パっとくるりんポイ排水口用ヘアキャッチャー
適合リデア、AF、AX、リノビオ(2021年10月発売~)、2013年以降に発売の【キレイユ、キレイユC、アライズ、スパージュ、リモア、リノビオVP、ソレオ(BZW品番) 】
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途2000年~2011年BL認定品化粧台(LBFA)専用ヘアーキャッチャー
1台
¥579
税込¥637
5日以内出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
使い捨てタイプで掃除が楽になります。
材質SUS
アズワン品番65-2070-46
外径(cm)適合目皿:10~10.5
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
適合QV3用
寸法(Φ×mm)35×36
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
排水トラップ ET(N)用 ホテル・ワンルーム用
材質樹脂
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
用途洗面ボウルオーバーフロー専用ヘアーキャッチャー
適合適合シリーズ:ピアラ13年モデル、ミズリア(13-15年モデル)、K1シリーズ、LC(エルシイ)13年ー15年モデル
1台
¥469
税込¥516
5日以内出荷
トラップ付排水溝ユニット用のヘアキャッチャーです。
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
ヘアーキャッチャーが分解出来てお掃除が簡単です。
適合COCOSH用
寸法(Φ×mm)72×158.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
適合ユニットバス用
エスコ品番EA468DL-2
材質PP
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
適合Lavabo Plus用(PV-C(B)900/1000/1200)
寸法(Φ×mm)66.5×147
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様ユニットバス専用内蔵型アクアジェットの安全カバーとなります。
適合VP/VZシリーズ
寸法(Φ×mm)上部径:102×20
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
用途MVシリーズ化粧台排水栓
適合エルシィ(2018年3月~発売分)、MV(2016年4月~発売分)
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
用途ホテル・ワンルームタイプ、浴室洗面器排水、ゴム栓式用、ヘアキャッチャー
材質樹脂
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単
色ブルー
付属品ポーチ
質量(g)約255
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
オーバーフローのない手洗器用の排水栓です。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として
材質銅、PE、SUS304、シリコンパッキン
色マットブラック
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ