4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150 電源(V)AC100~240 消費電力(W)25 寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43 温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷

マクセルイズミ窓付きタイプヘアーカッター
エコ商品
ショートアタッチメント(3~36mm)とロングアタッチメント(37~70mm)のついたヘアカッター。女性でも楽にカットのできる持ちやすいスリムボディです。ダイヤル式刈高調整で、アタッチメントの付け替え無しで操作でき手間なく快適です。本体は丸洗いOK、いつでも気持ちの良い使い心地です。
付属品ショートアタッチメント、ロングアタッチメント、スキ刈アタッチメント、オイル、掃除ブラシ、電源アダプター、ヘアーアレンジメントシート 質量(g)約147 電源(V)充電・交流式(AC100-240・50/60Hz) 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.6×38.8×178.7 刃の種別鋭角刃でクリーンカット 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,390 税込3,729
4日以内出荷

マクセルUSBモバイルヒートブラシ
エコ商品
ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。 付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ 温度(℃)180/160(設定) 本体質量(g)約85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200 温度調節2段階 立ち上がり時間約40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。電源スイッチで2段階の風量調節が可能。専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。
付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具 幅(mm)340 質量(g)340(ブラシ込) 電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式) 消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700 コード長さ(m)約1.8 寸法(Φmm)55(ブラシ込) 付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,390 税込3,729
4日以内出荷