一般研削にはサンディングベルト。
ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。
鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50
適合材ステンレス、アルミなど
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
ヘアーライン作業に最適です。
ワークに合った粒度をお選び下さい。
用途ヘアライン作業用
ベルト寸法(mm)60×260
粒度1000
トラスコ品番808-0135
材質砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布
色ピンク
質量(g)270
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
ヘアーライン作業に最適です。
アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
用途ヘアライン作業用
粒度#60
ベルト寸法(mm)60×260
トラスコ品番808-0134
色グレー
質量(g)340
使用条件マインツールでご使用下さい。
1個
¥8,288
税込¥9,117
当日出荷
太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。
砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)
ベルト幅(mm)60
ベルト長さ(mm)265
幅W×全長(mm)60×265
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに
ベルト幅(mm)60
ベルト長さ(mm)265
寸法(mm)60×265
砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
用途ヘアライン作業用。
トラスコ品番852-3211
適合機種ローラーミニコシリーズ
材質ナイロン、砥材
全長(mm)260
ベルト幅(mm)使用:60
ベルト寸法(mm)60×260
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途一般研磨用
ベルト寸法(mm)60×260
1箱(3本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)330
ベルト幅(mm)10
仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
トラスコ品番835-9037
1箱(10本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用
適合材金属、木工、樹脂、塗面全般
砥材WA
ベルト幅(mm)60
基材コットン布
ベルト長さ(mm)260
接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
こんなお得な商品も!

研磨ローラー
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)1.25
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
空気消費量(m3/min)0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000
仕様エアー式
トラスコ品番138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
一般研削にはサンディングベルト。
ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。
鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100
適合材ステンレス、アルミなど
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(3本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)170×115×100
質量(kg)1.1
空気消費量(L/min)300
使用空気圧力(MPa)0.62
ローラーサイズ(mm)60×50Φ
空気接続口PT1/4
ベルト寸法(mm)60×260
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様電動式
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番138-8151
質量(kg)1.6
ベルト幅(mm)60
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])3500
ベルト長さ(mm)260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)330
ベルト幅(mm)10
仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
トラスコ品番835-9036
1箱(10本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業
定格時間(分)30
付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
屋外でも使える圧倒的な長さのベルトパーテーション。
用途ベルトパーテーション
質量(kg)9.1
ベルト長さ(m)5
寸法(Φ×高さH)(mm)380×926
支柱径(Φmm)60
ベルトリールパーテーションの定番品
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上 ポール:ステンレスヘアーライン仕上 ベルト:ナイロン
ベルト幅(mm)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360Φ×906
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽い、長い、安いの三拍子揃ったベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。
ベルト長さ(m)約3.3
材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm幅)
質量(kg)約4.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ360×902
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)Φ50
スタッキング対応
ベルトの耐光性・耐久性がアップ。屋外でも広範囲でご利用できるナイロンベルト製のベルトパーテーション。
用途ベルトパーテーション
質量(kg)9.1
ベルト長さ(m)3.6
寸法(Φ×高さH)(mm)380×926
支柱径(Φmm)60
ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(49mm幅)
質量(kg)8.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×906
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)50
スタッキング対応
ロングベルト、軽量のベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。
用途受付の整列用。立入禁止エリアの仕切り。
ベルト色黒
スタッキング対応
材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(48mm巾)
質量(kg)約4.3
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:360×902、支柱太さ:50、ベルト長:3.3、ベルト長さ:3.3
色(本体)シルバー
アズワン品番65-0330-07
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード