ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。
用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。
セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm
材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP
形状L型
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
差込角(DR)1/4
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)37
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。
材質特殊合金鋼
全長(mm)55
タイプボール付
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX
表面処理ユニクロ
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質SUS410
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。
全長(mm)90
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)65
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.8
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。
軸(mm)6.35
全長(mm)55
材質特殊合金鋼
タイプマグネット付
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
耐久性抜群の長寿命タイプです。
いじり止めネジにも対応です。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
全長(mm)65
材質オリジナル特殊合金
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
ヘクスローブいじり防止ネジに対応
材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂
仕様エラストマーラバー柄
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類グリップドライバー
適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)
表面処理全身焼入
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端形状ヘックスローブ
本数1
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ
差込角(sq.)3/8
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
全長(mm)138
質量(g)27
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用
寸法L(mm)53
寸法l(mm)7
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)100
軸長(mm)75
外径(Φmm)18
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)180
タイプセミロングタイプ
適合ねじヘクスローブネジ
先端形状ヘクスローブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしているので、手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
サイズT6
質量(g)45
先端寸法(mm)外形:1.6
全長L2(mm)145
軸長L1(mm)50
1本
¥3,198
税込¥3,518
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容Tハンドルヘクスローブドライバー(10769-T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50)、ヘクスローブレンチセット8本組(10771/8)
質量(g)940
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×30
1セット
¥53,980
税込¥59,378
90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット。
全長(mm)70
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)25
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)75
サイズTX25
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
いじり止め付きヘックスローブネジ対応!
自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
ロングタイプ
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE
質量(g)340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
1セット(9本)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5
全長(mm)50
軸長(mm)24
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット。
全長(mm)70
サイズT10
質量(g)14
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
90日以内出荷
差込角1/4"HEXのロングトルクスビット。
全長(mm)65
サイズT25
質量(g)18
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
1個
¥1,798
税込¥1,978
90日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ