こんなお得な商品も!

ヘックスローブレンチセット
モノタロウ
¥799
税込¥879
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質特殊合金鋼
タイプセミロングタイプ
入組点数9本組
仕上クロームメッキ加工
1セット(9本組)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。
ロングサイズです。
仕上黒染
トラスコ品番384-9376
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50
材質SNCM・V
質量(g)241
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
いじり止め付トルクスねじに対応します。
焼き入れクロムバナジウム鋼製です。
持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。
硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番301-1364
セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H
質量(g)250
1セット(9本組)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
いじり止め付きヘックスローブねじに対応します。ヘックスローブレンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
質量(g)172
トラスコ品番366-8983
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55
材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
トラスコ品番370-8462
質量(g)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
形状ナイフ型
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45
全長(mm)91(折りたたみ時)
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
サイズ規格ミリ
1セット(8本組)
¥679
税込¥747
当日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。
ロングサイズです。
用途ヘックスローブねじの締付け作業に。
先端形状ヘックスローブ
トラスコ品番384-9279
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50
材質SNCM・V
質量(g)241
仕上黒染
熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
付属品ホルダ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

マイクロヘックスローブレンチ セット
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼
加工クロームメッキ加工
対応いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。
短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。
硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番301-1356
セット内容T7H・T8H・T9H・T10H・T15H
質量(g)60
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
L字タイプのトルクスタイプレンチ。
ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。
付属品レンチホルダー
セット内容T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
先端形状トルクス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。
グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しました。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
トラスコ品番813-2761
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)212
1個
¥5,998
税込¥6,598
27日以内出荷
1セット
¥19,980
税込¥21,978
59日以内出荷
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
用途に合わせ、たセットをお選び下さい。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。
ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
付属品レンチホルダー
セット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40
1セット(8本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
トラスコ品番813-2014
セット内容T9、10,15,20,25,27,30,40
材質特殊工具鋼
質量(g)290
1セット
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
付属品レンチホルダー
セット数8本組
先端形状トルクスタイプ
アズワン品番64-5107-61
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
早回し作業がしやすいローレット付。
長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。
摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番370-8471
セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25
質量(g)63
1セット(6本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
工具箱に必ずひとつは入れておきたいトルクスレンチセット。
T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40の8サイズ。
質量(g)130
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじ、両方の締付け、緩め作業が可能です。セット内容… T06・T08・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。
パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
質量(g)170
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
全長(mm)170
サイズTX6/7/8/10/15/20
質量(g)180
呼び寸法(mm)165
最大口開き(mm)約50
先端形状トルクス
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
先端形状ヘックスローブ
その他パックは管理用トレイとしても使用できます。
トラスコ品番807-0201
セット内容T型トルクスLハンドルレンチ(LT6、8、10、15、20、27、30、40、45、50、55)
質量(g)350
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA573BT-25
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番307-9031
セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)355
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
その他パックは管理用トレイとしても使用できます。
トラスコ品番807-0202
セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H)
質量(g)330
1セット(11個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
トルクスレンチセット(T25・T30・T40)
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番307-9139
セット内容E型トルクスレンチB4-E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24、ソケットホルダー10コ用EHB410
質量(g)705
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
差込角(sq.)6.3
トラスコ品番383-9222
セット内容E型トルクスレンチB2-E4/E5/E6/E7/E8/E10、ソケットホルダー10コ用EHB210
質量(g)125
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現。します。
用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業
セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本)
材質S2スチール
質量(g)186
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ