3,201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

前後左右からの衝撃吸収に対応しています。 通気性・弾力性に優れ、洗濯も容易です。 後ろのベルトでサイズ調整ができます。
仕様制菌・消臭加工 付属品取替えあごひも×2本 種別頭用 混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
1個
非課税商品
14,980 税込14,980
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前後左右からの衝撃吸収に対応しています。 転倒などによる頭部への衝撃をやわらげ、保護します。 通気性・弾力性に優れ、洗濯も可能です。
仕様制菌・消臭加工 付属品取替えあごひも×2本 種別頭用 混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
1個
非課税商品
14,980 税込14,980
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。 インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約180 頭囲(cm)56~58 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
1足
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途EA800P用替ヘッドギアー 仕様ヘッドサイズ調節式 エスコ品番EA800P-2 材質ポリプロピレン 頭部寸法(mm)530/630
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷


内側は伸縮性が有りフィット感抜群。頭頂部と後頭部で自由にサイズ調整可能。超軽量、通気性有り丸洗い可。あごひも付き。
材質ポリエステル、EVA(衝撃吸収材)
1個
非課税商品
19,900 税込19,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭の全周囲の保護を重視したタイプです。 屋内、屋外を問わず日常的にかぶれるカジュアルなデザインです。 内側のベルトでサイズ調節ができます。
仕様制菌・消臭加工、緩衝材リング取り外し可 付属品取替えあごひも×2本 種別頭用 サイズM-L 質量(g)約200 混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30 頭囲(cm)56~60 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
1個
非課税商品
14,980 税込14,980
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒時の衝撃から頭部周りと耳周辺をしっかり保護します。 内側は伸縮性があフィット感が抜群です。 頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。 軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
付属品あごひも 材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン
1個
非課税商品
22,980 税込22,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヘルメットA・B、PPヘルメットA・B、SH-A・B用の 部品です。
直径(Φmm)パッキン:30 質量(g)6
1個
279 税込307
当日出荷

転倒時の衝撃から頭部をしっかり保護します。 内側は伸縮性があフィット感が抜群です。 頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。 軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
付属品あごひも 材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン
1個
非課税商品
16,980 税込16,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプギヤードモータ ギヤ比300:1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)520 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―10℃~55℃ 遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13 視界範囲(mm)110×90 切替時間(秒)0.1~1.0 遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

替ヘッドギアー。ラチェット式でサイズ調整可能。
サイズ(mm)216×241×127 頭囲(cm)約52~63
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
389 税込428
欠品中

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Biweld Plus溶接ヘルメット用のアウターレンズ。5個セットで販売。寸法: 114 x 90 mm。小売展示用に使える小売袋
仕様種類 = 交換レンズ併用可能製品 = BizWeld Plus溶接ヘルメットレンズ色 = クリア材質 = ポリカーボネート
1個
869 税込956
5日以内出荷


溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番836-5847 材質耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g)450 タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。
用途交換用アダプター。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷

替ヘッドギアー。ヘルメット取付型。
材質アルミニウム ブラック サイズ(mm)277×205×25
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷


半導体工場に適した防災面です。
仕様球面シールド 材質(シールド)アクリル トラスコ品番819-9531 厚さ(mm)2 質量(g)190
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。 インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約220 頭囲(cm)56~58 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
1足
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズミストレス フィルターNMF-500K 騒音値(dB)72 引張強度(N)連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 稼働時間(時間)9 必要風量(L/min)155~175 再生紙使用マーク適合
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式のフットレスト付きのリクライニング座椅子。6段階のリクライニングと頭部の14段階リクライニング機能でお好きな体制で心地よくお寛ぎいただけます。頭部には取り外し可能なクッション付きです。
用途チェア 材質本体スチールパイプ:、クッション材:ウレタンフォーム、表地:PVCレザー、裏地:ポリエステル 寸法(mm)スライド式フットレスト:420×480、クッション490×1215×130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×750×365/415/495/545 収納時寸法(mm)655×460×840
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ヘッドギアタイプ用替えシールド/別売のフェイスシールド(ヘッドギアタイプ)に取り付けて使用できる専用替えシールドです。 高透明/樹脂の中でも透明度の高いPETシートを採用した高透明タイプです。 安心の日本製/国内工場で生産された安心の日本製です。
付属品取扱説明書入り 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×250 厚さ(μm)シート:200 材質(シールド)R-PET
1個(25枚)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

半導体工場に適した防災面です。
仕様球面シールド/両面帯電防止&曇り止め加工 トラスコ品番819-9532 厚さ(mm)2 寸法(mm)シールド/H250×W320 質量(g)185
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷

塗装や研磨作業にご使用頂くエアラインヘッドギアです。 広い視界と軽量帽体が作業性の向上に貢献します。 ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、生産性の向上に貢献します。 ヘッドギアのサポートフレームによりフードが顔面に接触しません。又、フードは多くの高濃度無機化学物質に対して高いバリア性を持つ素材を使用しております。 塗料の粒子が顔面付着する事を防ぎます。 流量警告ゲージ、連結チューブ、専用フードが同梱されております。 別売りの空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。 仕様CE2797他、漏れ率:0.005 サイズフリー 調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

スライド式のフットレスト付きのリクライニング座椅子。6段階のリクライニングと頭部の14段階リクライニング機能でお好きな体制で心地よくお寛ぎいただけます。頭部には取り外し可能なクッション付きです。
用途チェア 材質本体スチールパイプ:、クッション材:ウレタンフォーム、表地:PVCレザー、裏地:ポリエステル 寸法(mm)スライド式フットレスト:420×480、クッション490×1215×130 収納時寸法(mm)655×460×840
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)