適合ヘルメットA型、B型
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くて通気性のよいメッシュタイプと、緩衝力の高いスタンダードタイプ。全体的に頭を守りつつも、重視する箇所により2種から選べます。
材質表・裏地:ポリエステル100%(吸汗・速乾、抗菌・防臭)、緩衝材:マイクロセルポリウレタンフォームPORON・メッシュ
色レッド
質量(g)約230
頭囲(cm)56~62
洗濯方法手洗い可
1個
非課税商品
¥16,980
税込¥16,980
5日以内出荷
仕様ヘッドバンド装備、衝撃吸収ライナー9号、あごひも ワンタッチバックルT-16付
トラスコ品番331-1601
適合機種148-EZ2-W、148-EZ2-Y、148-EZ2-B、DPM-148W
質量(g)120
内装、耳紐、あご紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など
トラスコ品番396-4990
適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ
質量(g)107
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
内装、耳紐、あご紐のセットです。
適合機種SC-1BN、1PRA用
材質ポリエチレン樹脂など
質量(g)95
トラスコ品番396-5007
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)116
トラスコ品番415-3154
種類溶接用かぶり面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
優れた吸汗&吸水性。
長さ(mm)195
幅(mm)45
材質綿、ナイロン、ポリウレタン
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)350
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
仕様UVカット
遮光度#3相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
質量(g)約170
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
セット内容該当なし
種別該当なし
材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%
長さ(mm)該当なし
寸法(mm)該当なし
色該当なし
サイズ(cm)該当なし
容量(L)該当なし
シリーズ該当なし
胸囲(cm)該当なし
グレード該当なし
混率(%)ポリエステル100%
身長(cm)該当なし
股下(cm)該当なし
材質(ソール)該当なし
ウエスト(cm)該当なし
肩幅(cm)該当なし
袖丈(cm)該当なし
着丈(cm)該当なし
機能重傷リスク低減率約30%
全長(cm)該当なし
腰廻り(cm)該当なし
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)EVA
総丈(cm)該当なし
首廻り(cm)該当なし
足幅該当なし
表面抵抗値(Ω)該当なし
適応身長(cm)該当なし
適応胴囲(cm)該当なし
裄丈(cm)該当なし
胴囲(cm)該当なし
身幅(cm)該当なし
耐水圧(mmH2O)該当なし
入数1個
生地ポリエステル100%
特性該当なし
透湿度(g/m2)該当なし
ポケット該当なし
適応胸囲(cm)該当なし
ズボン脇丈(cm)該当なし
性別男女兼用
丈区分該当なし
指タイプ該当なし
袖丈該当なし
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も容易です。
後ろのベルトでサイズ調整ができます。
仕様制菌・消臭加工
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:ポリカーボネート
寸法(mm)フェイスガード:228×394
色フェイスカラー:スクリア
1セット
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG
寸法(mm)フェイスガード:203×394
色フェイスカラー:スクリア
1セット
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、スタンド:鉄
寸法(mm)フェイスガード:203×305
色フェイスカラー:ススモーク
1セット
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
ヘルメットA・B、PPヘルメットA・B、SH-A・B用の
部品です。
直径(Φmm)パッキン:30
質量(g)6
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Biweld Plus溶接ヘルメット用のアウターレンズ。5個セットで販売。寸法: 114 x 90 mm。小売展示用に使える小売袋
仕様種類 = 交換レンズ併用可能製品 = BizWeld Plus溶接ヘルメットレンズ色 = クリア材質 = ポリカーボネート
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
直接かぶるタイプの溶接面です。青いヘッドギアが付いています。ヘルメットA型KuRoに自動遮光フィルターをセット販売したものです。
材質(本体)ファイバー
質量(g)約430
種類被りタイプ
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光電池及び内蔵電池
適合電流(A)30~300
遮光度作業前#3/溶接時#11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×21×16
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
防水性です。直接かぶるタイプの溶接面です。PPヘルメットA型に自動遮光フィルターをセット販売したものです。青いヘッドギアが付いています。
色黒
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
質量(g)約390
種類被りタイプ
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光電池及び内蔵電池
適合電流(A)30~300
遮光度作業前#3/溶接時#11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ヘッドギアタイプ用替えシールド/別売のフェイスシールド(ヘッドギアタイプ)に取り付けて使用できる専用替えシールドです。
高透明/樹脂の中でも透明度の高いPETシートを採用した高透明タイプです。
安心の日本製/国内工場で生産された安心の日本製です。
付属品取扱説明書入り
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×250
厚さ(μm)シート:200
材質(シールド)R-PET
1個(25枚)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色黄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色緑
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
ヘッドギアやヘルメットの内側に貼るだけ。額に当たる部分は不織布の為、汗を吸収します。使い捨てなので、いつもサラッと清潔です。作業中の不快感を取り除くのに最適です。
用途作業中の汗が目に流れるのを防ぎます。
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。
付属品サイズ調整パッド
適合車種125cc以下限定対応
適合頭囲(cm)約57~60
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
布帽子や直接頭にかぶるタイプの防災面です。後部が布ゴムバンドになっていますので装着が簡単です。4番ヘッドギアは各種シールドと組合せ可能です。
形状防災面
質量(g)265
金具後部ゴムバンド式ヘッドギア(4番)
シールドアクリル平面カーブ標準サイズシールド(505シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:215×260×2
適合バンドツバ付き金属バンド(Tバンド)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
種類かぶりタイプ
遮光度前プレート#9
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)380
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット取付
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)320
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
アゴ下部分まで保護します。ヘッドギアタイプは、ヘルメット無しで直接かぶるタイプです。
適合No.110~170、300~380F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
マスクと併用できる遮光面です。ヘッドギアタイプは、ヘルメット無しで直接かぶるタイプです。
ホルダー部とレンズ部を組み合わせるシステム防災面
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など眼及び顔全体を保護
形状防災面
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量90g!軽量で手軽に使えます。塩ビ製シールドは酸、アルカリ、塩類に比較的強く、薬液の飛沫対策にオススメします。
形状防災面
質量(g)90
金具後部ホック式簡易式ヘッドギア
シールド硬質塩ビ平面カーブ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:185×220×1
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ