耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。
迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。
耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
ボリュームコントローラー付きです。
質量(g)約170(ケーブル含む)
形式ダイナミック型40mm(ステレオ)
ケーブル長(m)約1.8
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス32Ω±15%
アズワン品番64-0880-33
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
最大入力(mW)50
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。
直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約1.2
型式ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)約47(コード除く)
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)3
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約210(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)20~22,000
音圧レベル(dB)100(出力)
アズワン品番65-1708-95
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。
手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。
片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。
直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)
付属品延長コード(約2m)
質量(g)約188(コード除く)
形式ダイナミック型ステレオヘッドホン
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)40
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)108
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)3.5
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約97(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)43
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。
CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。
スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
適合機種パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代)
質量(g)約58(ケーブル含む)
形式ダイナミック型27mm(ステレオ)
ケーブル長(m)約2
周波数特性20~20000Hz
アズワン品番64-0880-32
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
NRR値27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60
再生周波数帯域(Hz)5~32000
充電時間(時間)約4
通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)105
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大出力(mW)RF:10(EIRP)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)10(スピーカーユニット)
周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節×
最大入力(mW)20
装着方法イヤホンタイプ
対応ステレオ
材質シリコン(イヤーパッド)
指向性無(全)指向性
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート×
ノイズキャンセリング×
ケーブル長(m)1.2
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム
長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感
コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる
到着距離は正面方向で10mを実現
耳元で音量調節可能なボリューム付
オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計
テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)約1
質量(g)約80(アダプター含まず)
電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90
周波数特性20~20000Hz
波長(nm)(赤外線)850
到達距離(m)10(正面方向)
入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ
歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)
周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8
プラグ形状3.5Φステレオミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。
ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。
音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。
クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性折り畳み可能
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約110(コード除く)
コード長さ(m)1.2(片出し)
再生周波数帯域(Hz)15~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)36
最大入力(mW)500
イヤホン形状オーバーヘッド型
ステレオヘッドホン 密閉型
大口径40mmドライバ搭載
絡みにくい平形コード
ケーブル長(m)1.2
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型)
スピーカーダイナミック型 口径40mm
再生周波数(Hz)20-20000
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB)106
最大許容入力(mW)50
イヤホン形状ヘッドホン
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)3
プラグ外径(Φmm)3.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。
コード長さ(m)3
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約230(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
アズワン品番65-1708-92
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)40 CCAWボイスコイル
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン
ラジオ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:1m
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
広い部屋でも余裕の5.0mロングコード。
手元で音量調整できるボリュームコントローラー付き。
コード長さ(m)5
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約97(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)45
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
刈払作業時の騒音対策に最適です。騒音から耳の負担を軽減します。耳当て部はソフトクッション付きでフィット感抜群です。耳当て部は長さ調節が可能です。
用途刈払保護具。
タイプヘッドホンタイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AV機器などの接続に最適な3.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)3.5
型式ダイナミック型
質量(g)約60(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)93(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
装着方式オーバーヘッド
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式耳栓タイプ
特性クリップ、リモコンマイク、片耳
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書
質量(g)本体:約3 /マイク部:約3 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2
外形寸法ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず)
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)Φ9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)100
サウンドシステム密閉型
最大許容入力(mW)10
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源DC15V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値85dB以上(JIS-A)
入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
音漏れを80%低減。400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット。新開発からみにくいセレーションコード 。コードのからみを防ぐコードスライダー 。コードの長さを調節できるアジャスター 。快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
色ブルー
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)133(ケーブル含む)
ケーブル長(m)2.0(両出し)
口径(Φmm)ドライバー:38
プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグ
インピーダンス35Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。
デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。
オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。
デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。
さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
質量(g)約90
耐荷重(kg)約1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
重量感のある厚手のアクリル素材を採用した、ヘッドホンに優しい形状のスタンド
頭部を模したアーチでヘッドフォン全体を支えるように保持するので、ヘッドバンド部や耳当てパッド部分に負担をかけず、型崩れの心配なくヘッドフォンを保管することが可能です。
余計なパーツを排し、美しい曲線のみで成形された、シンプルなデザインを採用しています。
材質アクリル(約5mm厚)
質量(g)約220
寸法(cm)約12.5×22×6.5
広範囲に渡る周波数特性により豊かな低域と中高域のディテールを再現。ホームレコーディングやパーソナルリスニングに性能を最適化。パッド入りヘッドバンドとイヤカップが人間工学に基づく快適なフィット感を提供。密閉型サーカムオーラルデザインにより耳全体を快適に包み込み、周囲の騒音を低減。長年のスタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーによる、日々のハードな使用にも耐えうる耐久性。6.3 mmニッケルメッキ標準プラグアダプター付属。2年保証
付属品6.3 mmニッケルメッキ標準プラグアダプター
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最も暗い背景で、人は最も小さなディテールを発見する。信じられないパワー。妥協のない明晰さ。今日、世界は忙しく、速く、雑音に満ちている。私たちは音楽の力を知っている。そして、音楽がいかにあなたをこの世から新しい場所へと連れ出してくれるかを。メロディーが気分を高揚させ、ボーカルが涙を誘うような、静かな場所が、そこにある。ZEN CAN 3の比類なき明瞭さは、あなたを生の、ありのままの感情で包み込みます。声のひびき、コーラスのクレッシェンド、ピアノの繊細なささやき-すべての音とニュアンスが、息をのむような正確さで届きます。ZEN CAN 3は、xMEMSベースのIEMからハイエンドのプラナーまで、ヘッドホンを難なく駆動する能力で深夜のリスニング・セッションに火をつけます。全く新しいアナログEQモードにより、外界の混乱から自分を隔離し、エキサイティングなゲームや映画鑑賞に没頭することができます。
仕様●DNR:BAL 4.4mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、SE 6.35mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、≧119dB(A)●SNR:BAL 4.4mm: ≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 600Ω)、SE 6.35mm: ≧122dB (1.9V 入力 0dB @ 600Ω)、≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 200kΩ)●THD+N:BAL 4.4mm: <0.006% (@ 360mW/2.4V 16Ω)、SE 6.35mm: <0.006% (@ 100mW/1.27V 16Ω)、0.006% (0dB 200kΩ 負荷)●xMEMS専用出力:BAL 4.4mm: >21Vpp, 22Ω, 11V DC バイアス●ヘッドホン出力(RMS):BAL 4.4mm: >11.5V/2000mW (@ 64Ω)、SE 6.35mm: >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●ヘッドホン出力(最大):BAL 4.4mm: >15.1V/385mW (@ 600Ω), >6.2V/1200mW (@ 32Ω)、SE 6.35mm: >7.6V/98mW (@ 600Ω), >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●最大入力レベル:SE RCA: 3.8V RMS、SE 3.5mm: 1.92V RMS、BAL 4.4mm: 7.4V RMS
付属品ACアダプター、RCA-RCAケーブル、6.35mm変換プラグ
寸法(mm)158×117×35 (6.2×4.6×1.4)
質量(g)495 (1.09 lbs)
消費電力(W)信号なし: 約5、最大信号: 約13
出力インピーダンス(Ω)BAL 4.4mm HP: <2、SE 6.3mm HP: <1、<200
応答周波数(kHz)0.01-200 (-3dB)
出力レベル4Vrms (0dB 200kΩ 負荷)
アナログ入力SE RCA L/R: 2.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、SE 3.5mm: 1.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、BAL 4.4mm: 4.0V 標準 @ 0dBFS, 24kΩ 入力インピーダンス
ゲイン0dB, 6dB, 12dB, 18dB
入力電圧DC: 5V/2.5A、AC: 100-240V, 50/60Hz
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
Go linkの進化した姿、Max。小さな巨人は高みを目指す。真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。GO link Maxは、新たに4.4mmバランス出力を備え、革新的な新機能と、一般的なスマートホンの約10倍以上の出力を実現。あなたのプレイリストに秘められた真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
仕様●DNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●RMS出力:4.4mm:241mW@32Ω、4V@300Ω、3.5mm:100mW@32Ω、2V@300Ω●SNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●THD+N:4.4mm:≦0.0016% (@32Ω 2.4V)、3.5mm:≦0.0015% (@32Ω 1.27V)●最大対応サンプリングレート:PCM 384kHz、DSD256
付属品USB Type C to Aアダプター、USB Type C to Lightningアダプター、ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド
寸法(mm)約150×15×10(ケーブル部分のぞく)
質量(g)約14.5
消費電力(W)無信号時:最大0.6、最大信号時:最大3.2
入力USB Type-C
出力インピーダンス(Ω)4.4mm:0.35、3.5mm:0.7
ケーブル長(mm)約65
チップセットESS Sabre ES9219
出力端子4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド(S-Balanced(R))
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザイン。エアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化。通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現。人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供。外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化。金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易。高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供。製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与。数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性。交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属。2年保証
付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア)
感度(db/mW):96(@1KHz)
ケーブル長(cm)210
インピーダンス(Ω)65
ドライバタイプ40mm
ケーブルタイプDetachable-straight
電力(mW)1000
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
寸法コード長さ:3m、ヘッドホン本体側プラグ:ステレオミニプラグ 3.5mm、変換プラグ:ステレオ標準プラグ 6.3mm
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
優れた音質と快適な装着感を両立したセミオープンエアー型ヘッドホン。綿密に計算されたセミオープンエアー型の構造により、極めて抜けのよい自然なサウンドを獲得。豊かで締りのある低域と透明感溢れる中高域を出力し、音の定位や奥行きもリアルに再現。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れない快適な装着感を実現。イヤーパッドは合皮製とベロア製を同梱。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)
質量(g)240(除ケーブル)
構造セミオープンエアー型
感度91dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス55Ω
再生周波数帯域(Hz)15Hz~25kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製
ケーブルタイプ着脱式、片出し
入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
気品ある美しい外観と高品位なサウンドを両立したプロフェッショナル・ヘッドホン。長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」を採用。低反発素材で優しく、確実にフィット。滑らかな肌触りのベロア製で、長時間の使用でも快適。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。イヤーパッドは取り外しができ、簡単に交換可能。
付属品3.5mmステレオ・ミニプラグアダプター(はめ込み式、金メッキ)、ヘッドホンスタンド
質量(g)290(除ケーブル)
構造オープンエアー型
感度93dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス62Ω
再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製
ケーブルタイプ3mストレート、片出し
入力コネクタ標準プラグ(金メッキ)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
上位機種の性能を受け継ぐオープンエアー型ヘッドホンのエントリーモデル。上位機種にも採用されている独自のハウジング構造により、音の定位や奥行きを正確に再現。また、空気の流れを妨げないため、ドライバーの再生能力を最大限に引き出すことが可能。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。耳全体を覆う大型のイヤーパッドを搭載し、長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。滑らかなベロア素材でできており、上質な肌触りを提供。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。
付属品標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)
質量(g)256(除ケーブル)
構造オープンエアー型
感度92dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス120Ω
再生周波数帯域(Hz)12Hz~39.5kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製
ケーブルタイプ3mストレート(OFC)、片出し
入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
色付けのない極めて自然なサウンドが得られる密閉型ヘッドホン。密閉型でありながら透明感のある自然なサウンドを出力。音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に描き出すため、レコーディングはもちろんPAのモニターにも最適。密閉型特有の低域の膨らみを低減する「バスチューブ機能」を内蔵。まるでオープン型ヘッドホンのような、全帯域に渡ってクリアなサウンドを獲得。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を実現。合皮製とベロア製の2種類を同梱しており、好みに応じて選択可能。ミュート・スイッチ機能を装備。頭から外すと自動的に出力をミュートして音漏れを防止。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/ 5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)
質量(g)240(除ケーブル)
構造密閉型
感度91dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス55Ω
再生周波数帯域(Hz)16Hz~28kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製
ケーブルタイプ着脱式、片出し
入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)148(ケーブル含む)
ケーブル長(m)2.0(左側片出し)
口径(Φmm)ドライバー:40
インピーダンス46Ω
プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
1個
¥919
税込¥1,011
9日以内出荷
高音質ワイヤレスサウンド
いつもの音楽をアップデートする
日常の使いやすさを追求
高音質サウンド
ドライバー
快適な装着性で長時間リスニング
耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)12.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
防滴構造IPX2
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)8.8
音圧感度(dB/mW)100
音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
極めて正確で緻密な描写力を備えた高品位オープンエアー型ヘッドホン。原音の再現性を追求した、独自のハウジング構造を採用。目の前で演奏を聴いているかのように音場が広く、音の定位や奥行きを正確に再現。また、空気の流れを妨げないため、ドライバーの再生能力を最大限に引き出すことが可能。新開発の高性能ドライバーを搭載し、従来のオープンエアー型ヘッドホンでは再現が難しかった低域も、鮮明かつ量感豊かに出力。またイヤーパッドには、耳の周りの形状に合わせて自在に変形する低反発素材を採用し、ドライバーが発した音を余すことなく鼓膜に届けることが可能。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。耳全体を覆う大型のイヤーパッドを搭載し、長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。滑らかなベロア素材でできており、上質な肌触りを提供。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC/5mカールコード、OFC(EK500 S)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)、キャリングポーチ
質量(g)298(除ケーブル)
構造オープンエアー型
感度93dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス62Ω
再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製
ケーブルタイプ着脱式、片出し
入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
原音の再現性を追求したプロ用密閉型スタジオヘッドホン。独自のハウジング構造により空気の流れをコントロール。まるでオープンタイプのような透明感のある自然なサウンドを実現し、音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に再現。50mmの大口径ドライバーを採用し、低域の再現性能が大幅に向上。再生帯域は12Hzまで伸び、音の輪郭も正確に把握可能。ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際にも上質なモニタリングを実現。耳全体をすっぽりと包み込む大型のイヤーパッドを採用し快適な着け心地を約束。優れた遮音性能を確保しながらも疲れにくく、長時間のレコーディングに最適。ヘッドバンドの長さは13段階に調整でき、最適な位置に固定可能。様々な耐久テストを行い、過酷な使用環境にも耐える高い堅牢性を獲得。ケーブルは取り外しでき、万が一の断線時も交換が簡単。イヤーパッドも交換が可能。イヤーカップを回転させて薄くコンパクトにできるので、持ち運びや保管が容易。
付属品ヘッドホンケーブル(3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)
質量(g)316(除ケーブル)
構造密閉型
感度109dB SPL/mW @1kHz
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)12Hz~28kHz
最大許容入力(mW)200
イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製
ケーブルタイプ着脱式、片出し
入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ