対応機種バンド60mmまでのヘッドホン
材質ABS樹脂
厚さ(mm)(対応/デスク)38以下
色ブラック
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×100×115
アズワン品番64-0899-51
適合メーカー各社
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使わない時はコンパクトに折りたためるマグネット式のヘッドホンスタンド。
コンパクト設計で生活の邪魔をしません。
強力マグネットでガッチリ固定。コンパクトなのに安心の耐荷重1.0kg
マグネットがくっつく場所なら固定できるので、机やパーテーション、ロッカー、冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで大活躍。
強力マグネットを2個取り付ける事で、安定した設置を可能にしました。
マグネット設置面に傷がつきにくいよう傷防止用シールを貼っています。
フックの両側面を曲げることで角の尖りを無くし、当たりが優しい形状になっています。
ヘッドホンと一緒に持ち運べる超小型サイズ。
日本国内一貫生産
付属品取扱説明書
材質SPCC(鉄板)
色ブラック
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時 23×60×68、収納時 23×68×13
仕上黒色塗装
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。
デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。
オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。
デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。
さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
質量(g)約90
耐荷重(kg)約1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
不要時にハンガーを上げて、楽々収納
コンパクトで携帯便利
360度回転でき、縦の板に付けても使える
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど
付属品取扱説明書
材質アルミ、スチール、シリコン
寸法(mm)約83×54×30
色ブラック
質量(g)約164
耐荷重(kg)5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Rフックは木の枝みたいなお洒落なフックです。※タテ用。
用途インテリア雑貨やヘッドホンかけにも
材質フック:ABS樹脂、皿タッピングネジ:鉄
タイプタテ用
テーブルに挟んでヘッドフォンや小物等を掛けるフックです。フック部分は360度回転します
用途ヘッドフォンや小物などのフックとして
材質ABS樹脂
寸法(mm)40×100×115
色ブラック
質量(g)100
耐荷重(kg)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体寸法(mm)W85×D90×H55
質量(kg)0.1
ディスプレイの背面などに貼り付け、デッドスペースを有効活用して収納でき、シリコン製のカーブを描いた形状でヘッドホンバンド部の変形を防ぐヘッドホン用ハンガー型スタンドです。
材質シリコン、ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)約53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×61×59
対応機種ヘッドホン:重さ1000g以下(バンド幅42mm以下)
アズワン品番64-8856-14
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
質量(kg)0.3
色オフホワイト
本体寸法(mm)W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません)
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m)
ポート数USBAポート×2
対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク
定格出力DC5V3.1A(最大)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
定格入力DC5V
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
強力マグネットで固定するため鉄製の机、冷蔵庫などに取付可能
頑丈な鉄製
マグネット固定のため慌ててぶつかってもケガ知らず
材質1.6mm厚鉄製、黒塗装
寸法(mm)76×44×50
色ブラック
質量(g)102
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。
材質ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコン
色ブラック
質量(g)約352
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×149×256
対応機種ヘッドホン:高さ230mm以下(バンド幅37mm以下)
アズワン品番64-8856-15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-32A、EZ0008
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【デバイスウォール】ゲーミングデバイスを飾り付けることができる壁面収納です。デスクサイドに設置し、お気に入りのデバイスを最高の状態でディスプレイできます。[ゲーミングデバイスを飾ろう]デバイスウォールは、「ゲーミングデバイスのコレクションをかっこよくディスプレイしたい。」「複数使いしているヘッドセットをデスクから手の届く範囲に設置したい。」というゲーマーの声をもとに開発されました。ゲーミングデバイスを自分好みにディスプレイしつつ、使い勝手の良い場所に設置することができる唯一の壁面収納です。[眠らせておくのはもったいない]自分の手や耳に馴染むデバイスを探し求めて増えていく、ゲーミングデバイスのコレクション。せっかく購入したデバイスを、デスク上に置きっぱなしにしていたり、引き出しの中で眠らせてしまったりしていませんか。機能だけでなくデザイン性も高いこだわりのデバイスは、ふさわしい場所に収納しておきたいものです。[自由にレイアウト可能]それぞれのデバイスホルダーの固定方法には、フック方式を採用しています。自由にポジションを組み替えて、心ゆくまでレイアウトを楽しみましょう。デバイスの使用頻度にあわせて自分が使いやすい配置にしたり、デバイスの見栄えを重視した配置にするのも良いでしょう。[ヘッドホンの複数使いに]ゲームプレイ、アニメ・映画鑑賞、音楽鑑賞、DTMなど用途やジャンルによってヘッドホン(ヘッドセット)を使い分けるユーザーが増えています。デバイスウォールでは最大8台のヘッドホンをディスプレイし、使いやすい場所に配置しておくことができます。
材質スチール
幅(mm)700
質量(kg)12.3
色ブラック
高さ(mm)2280(2280-2780)
奥行(mm)100
表面処理エポキシ粉体塗装
総耐荷重(kg)30以下(バスケット:2、各種ホルダー:1)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
ペットボトルが置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。
フックは360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×180×128
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。。。。【ご注意】。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット
対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要)
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。折り畳み式のドリンクホルダーでペッドボトルや水筒を置くことができます。。。【ご注意】。・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。・マグカップなどのフタのない容器を置かないでください。こぼれるおそれがあります。・ドリンク容器の形状によって、確実に固定されない場合があります。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、直径80mmまでのドリンク
対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要)
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。MagSafe対応のスタンドとして使用できます。Magsafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シールを貼ってご使用いただけます。。。【ご注意】。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、Magsafeに対応したスマートフォン
対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要)
総耐荷重(kg)約1
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
上下ダブルフック付き、上にイヤホン、下にバック、多用途に使える
コンパクトで携帯便利
下のフック360度回転できる
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど
付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書
材質アルミ、スチール、シリコン
寸法(mm)約125×92×30
色ブラック
質量(g)約183
耐荷重(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
デスク周りをすっきり整理!Gator Frameworks GFW-HP-HANGERDESKは、ヘッドホンやケーブルをスマートに収納できるデスククランプ式ハンガーです。デスクに穴を開けることなく簡単に設置でき、ヘッドホンを安全に保管しながら、作業スペースを最大限に活用。頑丈なスチール製で、大切なギアを保護し、見た目もプロフェッショナルに保ちます。・デスクやテーブルにクランプで簡単取り付け。・ヘッドホンを安全に吊るして保管できるフック部。・追加フックでケーブルやその他のアクセサリーも収納可能。・デスクの表面を傷つけない保護パッド付き。・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群。・デスク下のスペースを有効活用し、作業環境を整理整頓。・スタジオ、ゲーミングセットアップ、オフィスなど様々な場所で活躍。・外形寸法:約 長さ4.7インチ x 幅2.6インチ x 高さ4.3インチ(約11.9 x 6.6 x 10.9 cm)。・本体重量:約0.7ポンド(約318g)。・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)。・対応デスク厚さ:最大2.0インチ(約5.1 cm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック
1台
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
Macintoshにも対応しています。
Skype for business(TM)動作検証済です。
質量(g)32(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)110
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K
入力感度-58dB ±3dB
インターフェースUSB
保証期間6ヶ月
スピーカーダイナミック型(モノラル)
色(本体)シルバー
インターフェイスUSB
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン)、100~10000(マイク)
ドライバーユニット(Φmm)14.2
装着方式片耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状イヤーフックタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
充電端子USB Type-C
マルチペアリング〇 Bluetooth:8台
シンプルでスタイリッシュなデザインのヘッドホンスタンド。スカイプのヘッドホン収納としても便利です。スクエア型とラウンド型の2種類から選べます。
材質本体・台座:スチール(粉体塗装)
質量(g)約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×28
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。360度回転式でいろいろ設置場所に対応します。ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
セット内容本体
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットPCを充電しながら設置。充電コードやヘッドホンをフックに
まとめて収納。充電コードを付けたまま使用可能。
コードやヘッドホンを傷めにくい幅広フック。石こうボードピンで壁に穴が残りにくい。
木ネジでも設置可能。
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)/マット:シリコーン
質量(g)約145
耐荷重(kg)ホルダー部:約1/フック部:約0.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×5.5×7.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】ホルダー部:約14×3
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと
ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。
フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。
使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。
付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。
省スペース折り畳み式
ズレ・傷防止のシリコンシート
天板厚52mmまで対応
耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合)
縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのUSBヘッドセット。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×約37×約57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58dB ±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番65-0587-07
インターフェイスUSB-A端子
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式両耳
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状イヤーフックタイプ
マイクミュート有
音量調節有
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘッドホンや鞄、傘、上着などさっと掛けることができるアルミ製2段式 フック。 耐荷重は各フック最大5kgまで対応。
活用度広がるダブルフックタイプ
1フックあたり耐荷重5kg
アルミ材質でスタイリッシュ
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約113×30×97
質量(g)約160
耐荷重(kg)最大5(1フックあたり)
適合厚さ(mm)天板:45まで
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色ブラック
質量(g)約32(ケーブル含む)
規格VCCI Class B
感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25
インターフェースUSB Type-A
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)
保証期間6か月間
アズワン品番64-3774-56
指向性マイク部:全指向性(無指向性)
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27
最大入力(mW)ヘッドホン部:30
装着方式耳掛け式
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。
便利なカップホルダー装備
耐荷重5kgのデスクフック
スタイリッシュで高品質なアルミ仕様
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約120×83×91
適合厚さ(mm)天板:45まで
質量(g)約185
耐荷重(kg)最大5
適合径(Φmm)カップ:70
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)2
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズS
質量(g)約115
材質スチール
保証期間初期不良のみ
タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。
ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整なし
色ブラック
質量(g)29
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)110
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
入力感度(マイク)-58dB ±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(モノラル)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性(マイク)無指向性
インピーダンス(Ω)(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)14.2
装着方式片耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状片耳イヤーフックタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。
質量(g)約30(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×約37×約57(マイク・ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58dB ±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(モノラル)
アズワン品番65-0587-05
インターフェイスUSB-A端子
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式片耳
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状イヤーフックタイプ
マイクミュート有
音量調節有
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。
充電ケーブルをかけるスリットが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。
ヘッドホンをかけられるホルダー付。
ヘッドホンホルダーを外せば1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。
逆さにするとデスクの下に置くこともできます
セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1、クランプ
質量(g)約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×122×505
総耐荷重(kg)2
机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。
ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます
最大使用荷重5
ヘッドフォンを置くためのクールな専用スタンド
シンプルデザインの1台掛けモデルとフックを両方向に備えた2台掛けモデルがございます。
クールな黒アクリルは黒主流のヘッドフォンにマッチします。
付属品ネジ×4本
寸法(mm)180×148×275
質量(g)425
素材アクリル製
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
多種類イヤホン、楽々収納
ドリンクホルダー付き、テーブルのスペースより広く使え、取り外しもできる
360度回転でき、自由自在、ハンガー不要時に、テーブルの下に回して楽々収納
シリコンマットが付いているので、滑りにくい
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど
付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書
材質アルミ、スチール、シリコン
寸法(mm)約125×92×84
質量(g)約184
耐荷重(kg)5
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)4
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×48×106
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズM
質量(g)約273
材質スチール
保証期間初期不良のみ
関連キーワード
1
2
3
次へ