特殊な臭いでヘビ、トカゲ、ムカデ等を寄せつけない忌避剤です。木酢酸、ナフタリン、硫黄のトリプル効果に特殊忌避剤をプラスした粒剤なので散布しやすく、取り扱いも簡単です。水に溶けない忌避剤で、効果も長く、庭・花壇の周りにも使えます。
用途ヘビ・トカゲの他に、ムカデ・イモリ、ヤモリ等。
成分ナフタリン、硫黄、木酢、茶サポニン
対象動物ヘビ、トカゲ、ムカデ
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でヘビを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ヘビ
1パック(4個)
¥529
税込¥582
当日出荷
マムシやハブなど毒ヘビにお困りの方向けで、強力噴射でやっつけます。ヘビレス粒剤とシリーズでどうぞ。
容量(mL)300
質量(g)322
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×205×60
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ヘビ
1本(300mL)
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でヘビを寄せ付けない200g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
アズワン品番65-1226-92
対象動物ヘビ
1本(200g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。
ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。
本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。
【もぐらに使用する場合】
もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。
一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。
【へびに使用する場合】
へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。
対象動物もぐら、ヘビ
有効期間約1ヶ月
1個(900g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力な殺ヘビ効果:ヘビの体に薬剤が噴霧されると、約1~4時間程度で衰弱し、死に至ります。
安全性を考えた長距離噴射:遠くからヘビを狙える3m到達の強力噴射エアゾールです。
用途マムシ・ヤマカガシ・ハブ等の駆除に
寸法(mm)H189×59×59
有効成分フェンプロパトリン
アズワン品番65-1225-96
対象動物ヘビ
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アメリカEPA(環境庁)で認可された一般ヘビ及び猛毒ヘビに効果のある唯一のヘビ忌避剤です。人間・ペット等には全く害がなく、少量散布で長期間の効果が保持でき、環境汚染もない、安全性の高い製品です。
この製品は米国フロリダ大学の動物学者Harvey Lillywhite博士の度重なる実験により、効果が抜群であることが立証されています。
成分ナフタリン/7.0%、硫黄/28.0%、その他の特性物質/65.0%
使用方法対象物の周りを12~15cm巾の帯状に均一に播いてください。
形状乾燥性類粒状
適合場所倉庫、デパート、スーパーマーケット、キャンプテント、プール、山小屋、民家等
有効期間2~3ヶ月間保持できます。(残留効果が有るか否かのチェック方法は、散布した土を取り、臭いを嗅ぎ、ナフタリン性の臭いがある時は依然効果が有ります。)
使用量1.8kgの袋で12~15cm巾、約60mの長さに播くことができます。
対象動物ヘビ
1袋(1800g)
¥9,890
税込¥10,879
4日以内出荷
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でヘビ・ムカデ・モグラを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
トラスコ品番819-4107
アズワン品番65-1227-19
対象動物モグラ・ヘビ・ムカデ
1本(300g)
¥1,390
税込¥1,529
欠品中
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
もしもの時に便利です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途ヘビの捕獲。
長さ(mm)1200
材質ステンレス・アルミ・TPR
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
天然成分害獣除け資材。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途ヘビ・モグラ忌避に。
対象動物ヘビ・モグラ
寸法(mm)110×80×250
質量(kg)1
原材料木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
特殊なコーティング粒剤による嫌がるニオイで庭などの侵入を防ぎます。 。雨にも強く効果長持ち。 。効果期間約1~2か月。
用途ヘビ・モグラの侵入防止に。
寸法(mm)(約)80×160×275
質量(kg)約1
対象動物ヘビ・モグラ
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ニオイによる忌避のため、死骸を処理する必要がありません。
刺激を与える辛み成分配合
用途家のまわり・庭・花壇まわりなどに。本剤は非農耕地用。農作物が栽培されている区画内では使用しないように。
トラスコ品番431-7042
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル
使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。
粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。
テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。
基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。
テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。
木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。
各種住宅内装材の仮固定に。
質量(g)140
粘着タイプ超強力
適合用途低VOC、粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
¥1,290
税込¥1,419
3日以内出荷
アメリカEPA(環境省)で認可された一般ヘビ及び猛毒ヘビに効果のある唯一のヘビ忌避剤です。人間・ペット等には全く害がなく、少量散布で長期間の効果が保持でき、環境汚染もない、安全性の高い製品です。成分:ナフタリン…7.0%、硫黄…28.0%。形状:乾燥性顆粒状。使用方法:対象物の周りを12~15cm巾の帯状に均一に播いて下さい。水の中・池の中等に直接播くのは避けてください。使用量:1.8kgの袋で12~15cm巾、約60cmの長さに播くことができます。有効期間:2~3ヶ月保持できます。残留効果があるか否かのチェック方法は、散布した土を取り、臭いを嗅ぎ、ナフタリン性の臭いがあるときは依然効果があります。対象物:倉庫・デパート・スーパーマーケット、キャンプテント、プール、山小屋、民家等、蛇が出没する場所に使用できます。
仕様●内容量:1.8kg
アズワン品番65-3908-35
1袋
¥9,690
税込¥10,659
10日以内出荷
刺激を与える辛み成分配合でモグラ、ヘビの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎますニオイによる忌避のため、死骸を処理する必要がありません家まわり、庭、花壇まわりなどに持続期間は約1ヶ月です。(散布場所や天候、温度条件によって異なります)非農耕地用粒タイプ
成分フェンプロパトリン、木酢液、徳署忌避成分
容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1000g)
¥1,190
税込¥1,309
7日以内出荷
ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。
材質ステンレス(SUS316)
高さ(mm)83
筒径(Φmm)21
取付穴ピッチ(mm)縦33×横38
ベース寸法(縦×横)(mm)63×63
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途ヘビ・モグラ忌避に。
対象動物ヘビ・モグラ
寸法(mm)95×30×207
質量(g)270
原材料硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ
エスコ品番EA941-43
1個(1L)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
5つの特長で効きめが違う
(1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない
(2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。
(3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。
(4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器
(5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ
玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。
容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります)
種別置き型
シリーズムカデコロリ
使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。
有効成分ジノテフラン、カルバリル
使用場所家のまわり・玄関先
使用期間約1ヶ月
利用場所屋内屋外両用
建機や農機具、トラック、運搬車両などに付着した路面からの汚れ・オイル・グリースなどの ひどい汚れも簡単に落とす強力洗浄剤です。車体からシャーシ、エンジン、トレーラーなど幅広い箇所に対応します。強力な洗浄力で簡単に素早く汚れを除去します。
用途生分解性超強力洗浄剤
区分塗装面・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個(25L)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。
有効成分粗製ナフタリン
対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます
天然有機物ですので、土壌微生物により分解されます
植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)
用途モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等の忌避に。
成分木タール・ハバネロ・ニーム・ニンニク・天然鉱石・その他天然成分
容量(L)1
有効期間約2ヶ月(使用状況によって異なります)
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復
使用温度範囲(℃)-20~120
外観乳白色、ゲル状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量70g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!。重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット
材質(主な材質)スチール
質量(kg)22.6
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)560
間口(mm)1370
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
適合サイズ(mm)W1200用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548
巻き芯内径(mm)Φ45以上必要
取扱説明書(1.14MB) (3.71MB)
搭載可能質量(kg)40(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー
刃厚(mm)1.5
適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング
穴径(mm)20
トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。
シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。
広範囲に噴霧できるスプレータイプです。
用途グリース、潤滑油、床接着剤等接着剤一般、ウレタンフォーム、シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。)
セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本
1ケース(375mL×6本)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。重量クラス = ヘビーデューティ。。RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径このヘビーデューティ RS Pro 50 mm ステムスイベルキャスターは、家具のセットアップ時やトロリー又はカートに重い機器を移動するときに必要なサポートと機動性を提供します。最大 250 kg の重い荷重に耐えるように製造されており、 360 ° 回転します。 スチール製のスイベルヘッドとアルミダイキャスト製のフレームを備えたこの Durable キャスターは、過酷なひずみと過酷な使用に耐えるだけでなく、耐腐食性を備えています。「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。さらに、頑丈なタイヤはフロアーリングを傷つけない。さらに、伸縮式ラチェット ARM 機構を備えたオープンバック設計により、負荷の分散と安定性の向上が可能です。 このスイベルキャスターは、 RS Pro のあらゆるコンポーネントと同様、メーカーの標準を満たすように徹底的にテストされています。産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションなどに使用されています。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .ホイール幅 25 mm .ナイロン製タイヤ .ボールベアリングハブ .ねじ式ステム取り付け .耐摩耗性と耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 20L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.51。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。高耐久吸油専用パッド. RSのこれらの吸油専用パッドは、オイルの流出を迅速かつ効率的に吸収するヘビーデューティソリューションを提供します。 各パッドは、多量の流出オイルを吸収し、裏面開放によるすばやい吸い上げを実現します。. 流出物を含み、吸収する高速吸収パッド 流出を起こしやすい領域近くを調べるのに最適 水力工学の専門家要件を念頭に置いて設計 水を吸収しない疎水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ホイール径 = 42mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 71mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。取付穴の数 = 1。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:フック3個
材質スチール
色シルバー(クロムメッキ)
高さ(mm)32
奥行(mm)14
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプション棚板セットです。棚板は水平にも、傾斜させての取付も可能です。ちょっとした梱包資材置きに便利!
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質スチール
色シルキーホワイト
高さ(mm)30
奥行(mm)200
搭載可能質量(kg)2
狭いところでも使える! 短い板金ハンマー用の柄です。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルの樫・ハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。お客様のハンマーの頭に合わせてご使用ください。樫・仮枠ハンマー柄 角蛇曲 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 14X26mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマー柄です。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。
材質天然木:樫
寸法(mm)250
質量(g)110
タイプ仮枠ハンマー柄、蛇曲、ショート
口径(Φmm)14×26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×27~50×14~22
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ