こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ネジをハーネスから離して固定する際に。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-60~85℃
使用場所屋内・屋外用
材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~+105
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
配線をビス固定位置の横側で結束する際に。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
適合ビスM6
使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)9.5
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5.3
寸法L5(mm)3.7
UL規格UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用
寸法(mm)25×14.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合ビスM5
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
部品名称タイトンタイマウント
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.03MB)
図解NoHNJ-112B デンソウハーネス部品_No.21、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.31、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.32、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.32、MNC-100B ゲンソクボックス部品_No.33、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.31、MDC-80 デンソウハーネス部品_No.15、MNC-101 ゲンソクボックス部品_No.37、MNC-101B デンソウハーネス部品_No.31、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.21、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.32、MDC-80B デンソウハーネス部品_No.15、MDC-1400S デンソウハーネス部品_No.33、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.27、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.31、HNJ-1200B デンソウハーネス部品_No.10、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.33、HNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.33、MNC-110 ゲンソクボックス部品_No.37、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.37、HNJ-112B-1 デンソウハーネス部品_No.27、MNC-100 デンソウハーネス部品_No.32、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.33、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.32、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.10、MNC-101 デンソウハーネス部品_No.31、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.33、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.32、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.10、MNC-101B ゲンソクボックス部品_No.37、HNJ-1200 デンソウハーネス部品_No.10、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.31
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
M6のビスを使用。太径ケーブルもガッチリ固定。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
適合ビスM6
使用インシュロックタイLK5タイプまで
1袋(100個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
色乳白色
寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)10.2
寸法C(mm)5.0
寸法H(mm)5.1
寸法E(mm)1.6
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)28
寸法D(Φmm)5.2
寸法E(mm)18
寸法B(mm)28
寸法C(mm)22
適合ビスM5
特性標準
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色黒
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2※
特性難燃
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4
アズワン品番65-9538-32
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M5
アズワン品番65-9538-33
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M6
アズワン品番65-9538-34
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質66ナイロン
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)170
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)22
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)12.5
取付穴径(Φmm)6.3-7.1
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)
適合パネル厚さ(mm)7
ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
結束径(Φmm)7.8~38
取付板厚(mm)0.5~3.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)
取付穴径(mm)6.8~8.2
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色乳白
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
仕様ハロゲンフリー、標準
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥559
税込¥615
当日出荷
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
結束径(Φmm)1.0~20.0
取付穴径(Φmm)3.9~4.1
適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT
取付板厚(mm)0.4~2.0
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81
結束径(Φmm)(最小)1(最大)15
仕様ハロゲンフリー
適合RoHS
材質66ナイロン
幅(mm)1.7
取付穴径(Φmm)3.4-3.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)
最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。
材質66ナイロン
長さ(mm)109
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)109
結束径(Φmm)1.0~2.0
引張強度(N)100
適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP
取付板厚(mm)最大:0.5~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)4.8~5.0
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法L(mm)160
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)18
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)8
取付穴径(Φmm)6.4-7.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色黒
材質66ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)190
結束径(Φmm)最小9~最大40
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
難燃性UL94V-2
適合ビスM5
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
1袋(100本)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
色乳白
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小10~最大20
取付穴径(Φmm)4.7-4.9
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)
適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色白
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
仕様ハロゲンフリー、難燃
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥599
税込¥659
当日出荷
ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。
寸法H(mm)9.2
寸法A(mm)5
寸法F(mm)9
寸法B(mm)13.3
寸法T(mm)1.1
寸法G(mm)16
取付穴径(Φmm)6.8-7.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
適合パネル厚さ(mm)2.6
関連キーワード
1
2
3
次へ