こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
色黒
材質66ナイロン
種類耐候グレード
こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン
結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。
ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)80.3
グレード標準
最大結束径(Φmm)16
難燃性UL94V-2
幅A(mm)2.2
最小結束径(Φmm)1.5
ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
1袋(1000本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード