こんなお得な商品も!
ヘルメットバンド
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
ひと目で、職種・役割が判別できます。前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字等外れにくい位置に取付けができます。ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ
取付方式ヘルメット取付
材質ネオプレンゴム
適合ふち無しヘルメット、ふり有りヘルメット(12mmまで)
寸法(mm)90×310
質量(g)26
材質軟質ビニール
寸法(mm)58×165
色(下地)透明
取付方式ヘルメット取付
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。
適合フチなし/ありヘルメット
材質ネオプレーンゴム
寸法(mm)70×310
70mm・90mm共用タイプです。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
文字内容作業責任者
取付方式ヘルメット取付
材質軟質ビニール
寸法(mm)(表示面)58×165
色(下地)透明
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
材質ポリアセタール、ネオプレンゴム
色蛍光イエロー/蛍光ピンク
質量(g)約27
取付方式ヘルメット取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ヘルメット取付
材質特殊スポンジ+ナイロン
寸法(mm)70×320
質量(g)33
ベルト厚(mm)2
取付方式ヘルメット取付
材質軟質透明ビニール
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)67×270
質量(g)12
どんなヘルメットでも取付可能。
従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。
リバーシブル使用も可能です。
取付方式ヘルメット取付
材質ネオプレーンゴム(特殊繊維)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットに装着し、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。本体が2本に分かれている為、前後に動かすことで視認しやすくなります。
用途安全装備用品として。
材質ネオプレンゴム特殊繊維
寸法(高さH×幅W)(mm)90×310
ヘルメットに取付けたヘルタイと連動した標識を掲示する事で、色がどのような役割の方なのか一目で識別できます。
用途工事現場での安全対策に。
トラスコ品番354-6094
セット内容377-491 作業専任者識別標識×1枚、377-492A 作業専任者識別標識用ネームステッカー×1組(計13枚入)、377-493 作業専任者識別標識用カラーステッカー×1組(計5枚入)
材質標識部:再生ポリプロピレン ネームステッカー部:PPステッカー カラーステッカー部:マーキングフィルム
厚さ(mm)1
寸法(mm)(ネームステッカー部)25×60
取付ビス止め、両面テープ止め
質量(g)130
縦(mm)300
横(mm)450
表示内容作業専任者の識別 ここの作業現場では作業専任者などをヘルメットに帯を付けて識別をおこなっています
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
どんなヘルメットにも装着でき、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。
用途安全装備用品として。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH)(mm)310×70
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)35×35
取付方式ヘルメット取付
材質特殊スポンジ+ナイロン
寸法(mm)70×320
質量(g)33
ベルト厚(mm)2
文字内容避難誘導
取付方式ヘルメット取付
材質ネオプレンゴム
トラスコ品番826-4259
寸法(mm)90×310
質量(g)26
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘルタイと併用することで役割がひと目で判別できます。
用途工事現場、工場などで作業する人に。
トラスコ品番256-9587
適合機種ヘルタイ用
材質軟質ビニール
寸法(mm)58×165
質量(g)7
表示内容未熟練者
1枚
¥379
税込¥417
当日出荷
溝付き・溝なしタイプの全てのヘルメットに装着できます。表と裏で色を変更できます。
材質ネオプレンゴム、特殊繊維
長さ(mm)310
文字内容消火器
取付方式ヘルメット取付
材質ネオプレンゴム
トラスコ品番826-4260
寸法(mm)90×310
質量(g)26
1枚
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
文字内容救護
取付方式ヘルメット取付
材質ネオプレンゴム
トラスコ品番826-4261
寸法(mm)90×310
質量(g)26
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
取付方式ステッカー
材質軟質ビニール
トラスコ品番783-3008
寸法(mm)35×35
質量(g)1
加工ハーフラミ加工
1組
¥169
税込¥186
当日出荷
文字内容作業責任者
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)35×35
1枚
¥109
税込¥120
当日出荷
ユニット製ヘルタイの側面に付けられるヘルメットステッカーです。氏名・会社名・血液型を記入し後からラミネート保護する事が出来ます。
用途ヘルメットに貼り付けるステッカーです。
トラスコ品番106-8067
材質PPステッカー
寸法(mm)35×35
取付粘着シール
摘要粘着シール・ハーフラミネート加工・2枚1シート
質量(g)1
表示内容緑十字のみ無地
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
ヘルタイの側面に貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
トラスコ品番351-4745
材質PPステッカー
寸法(mm)35×35
取付粘着シール
質量(g)1
表示内容+未熟練者
1組(2枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
ヘルタイの色で作業専任者を確認できる標識です。
用途工事現場への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-4429
厚さ(mm)1
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)120
取付穴数4
縦(mm)300
横(mm)450
取付け方法ビス止め、両面テープ止め
表示内容作業専任者などの識別
取付穴径(mm)4
1枚
¥569
税込¥626
4日以内出荷
377-491 作業専任者識別標識に使用するヘルタイ色のステッカーです。
用途工事現場への設置に。
仕様各色1枚入(黄・青・緑・桃・赤)
トラスコ品番664-8108
材質/仕上PVCマーキングフィルム
取付仕様:粘着ステッカー
質量(g)5
縦(mm)38
横(mm)74
1組(5枚)
¥569
税込¥626
4日以内出荷
作業管理者がひと目で分かるヘルメット貼付用管理者ステッカーです。
シールタイプなのでそのまま直接貼り付けできます。
ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。
用途責任者識別用シールとして
取付方式ステッカー
材質ユポステッカー
寸法(縦×横)(mm)35×50
ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア
寸法(mm)304×86.6×45.1
電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)
定格流量(L/min)2.83
光源半導体レーザー
データメモリ最大100回
粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上
アズワン品番2-5150-01
受光素子フォトダイオード
インターフェイスRS-232C
個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。
仕様マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番538-0053
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)170
幅(mm)151
高さ(mm)54
タイプノーズパッドあり
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147規格品
フレーム色ブルー
加工防傷、防曇
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色グレー
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節可
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
こんなお得な商品も!
ステッカー ヘルメット用 新規入場教育
モノタロウ
¥449
税込¥494
粘着シールタイプのヘルメット専用表示ステッカーです。
寸法(mm)30×70
質量(g/組)11
材質PPステッカー
質量(g)9
取付方式ステッカー
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)
色本体:G2/前面:No10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
レンズアクリルレンズ
標準質量(g)325
仕様JIS規格外
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメット
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
粘着シールタイプのヘルメット専用表示ステッカーです。
文字内容私は不安全行動をいたしません。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
トラスコ品番333-9734
質量(g)110
寸法(縦×横)(mm)26×100
質量(g/枚)1.1
1組(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様グラインドモード機能
関連資料(7.26MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60
内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)
仕様【極材】Pt
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
感度調整7段階調整
戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)
色遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)96×34
電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能戻り速度【オートモード】機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8
本体質量(g)60
対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様電池残量表示モード
関連資料(7.26MB)
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
便利なヘルメットロックをレバーホルダーに固定するユニバーサルタイプ。ブラックアルミビレットステーを使用することで違和感ない装着を実現。
適合(ヤマハ)BW’S125 /16y、Majesty S,BW’S50/1VC1、(ホンダ)PCX/ALL、(GROM)MSX125/ALL,ZOOMER-X
タイプレバーホルダー アルミビレット/ユニバーサル
ピッチ(mm)(ホルダー取付け)32
ハンドル径(Φmm)22.2
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ソフトシェルタイプ。頭のサイズに合わせて調整ができるダイヤルタイプのサイズ調整バンド付。ローラースケートや一輪車などの走行遊具にもご使用になれます。
用途子供用ヘルメット
色ブラック
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
全長(mm)180
材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ