カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ヘルメシール 蒸気用」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックスヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット山王工業
2,698税込2,968
1缶(500g)
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット山王工業
2,198税込2,418
1缶(500g)
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット山王工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット山王工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
スーパーシールパッキン ニチアススーパーシールパッキンニチアス
8,798税込9,678
1巻(3m)
当日出荷から11日以内出荷
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)最高使用圧力(MPa)25
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用容器仕様比重1.4(25℃)トラスコ品番122-6738危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
一般配管用シール剤 ヘルメシール HELM一般配管用シール剤 ヘルメシールHELM
1,698税込1,868
1缶(500g)
当日出荷
一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。トラスコ品番122-6550材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形質量(g)610使用温度範囲(℃)-40~85容量(g)500容器缶入りタイプ・ハケ無粘度3000mPa・s最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量417mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら