ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
適合ベルト幅(mm)25
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定
適合ベルト幅(mm)20~25
寸法(幅W×長さL)(mm)22×49
1セット(4個)
¥589
税込¥648
当日出荷
ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定
S/M/Lサイズ、各4個入り
ヘルメットの形状や厚みに合わせて使い分けできます
材質ポリアミド
サイズS/M/L各4個、合計12個
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ヘルメットに装着されたヘッドライトのぐらつきを抑える。ひさしのあるヘルメット用。
用途ヘッドライト固定用
材質(本体)POM(ポリアセタール)
質量(g)約18.2
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)
アズワン品番65-1955-30
1セット(4個)
¥559
税込¥615
当日出荷
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639
適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)10
適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥689
税込¥758
当日出荷
このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用
セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。
用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に
材質ポリマー合成プラスチック
寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30
色ブラック
質量(g)2.4
1セット(12個)
¥998
税込¥1,098
当日出荷
シリコンバンドで滑らない!!
ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
オシャレなカラーバリエーション!
半透明でヘルメットに書いてある文字が認識できる。
材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
付属品バックル:4個
質量(g)約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×2×850
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質1820/ABS樹脂、ST#141・ST189/PC(ポリカーボネート)
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合LEDヘッドライトJHD-250
1セット(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ヘルメットとゴグルを同時に使用する時に便利なゴグルクリップ、ゴグルのフィット性が向上します。アーチ構造により、様々なヘルメットにワンタッチで取り付け可能。また樹脂タイプのクリップでヘルメット接合部ラバーで覆う事によりヘルメットを傷つけません。
適合(ヘルメット)消防型(アメリカン型)、MP型
トラスコ品番434-9504
材質プラスチック、ラバー
質量(g)17
適合ベルト幅(mm)最大25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×15×20
1組(2個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。
ゴーグルの幅広バンドにも対応します。
色白
質量(g/個)4.5
材質ジュラコン(R)
質量(g)9
ヘッドライトをヘルメットに固定するためのヘルメットクリップです。ヘッドバンドをゴムホルダーに通し、ヘルメットの淵にクリップで固定します。作業中ヘルメットからライトがずれることなく安定した使用が可能になります。※本商品はヘルメットクリップのみの販売となり、ヘッドライト等は付属しておりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)全長48×クリップ部径16、ゴム部ホルダー高さ約7
1セット(4個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B
材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM
寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161
質量(g)414
頭囲(cm)被り:54~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B
材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM
寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161
質量(g)413
頭囲(cm)被り:54~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。
ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。
バンド厚さ(mm)1.5
バンド長(mm)720
材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
質量(g)14(2個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53
適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ペンライト用ヘルメットホルダー。
本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
質量(g)約25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1
耐荷重(g)450以下
対応径(Φmm)約12~22.5
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない!
カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
セット内容シリコンバンド×1、バックル×4個
材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
CBR125Rはヘルメットを車両にロックする際シートの開閉が必要となる為、SP武川社では使い勝手を考慮し、ワンタッチ操作で開閉が出来るホルダーを採用しました。このヘルメットホルダーを装着することにより、休憩・再出発時のヘルメットの脱着が容易に行えます。何よりツーリング時、リアシートを積載スペースとして使用する場合、シートの開閉が大変容易になります。
付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
関連キーワード