「ヘルメット 安全ライト」の検索結果

99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員 付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書 材質ABS/PP/シリコン ブラック 質量(g)約250 入力/出力2/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh) 運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)LEDヘルバンド
材質塩化ビニール 幅(mm)40 質量(g)約50 電池CR2032×1個(モニター電池付き) 円周(mm)650~750
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池 使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120 付属品クリップ(C-1N)、テスト電池 寸法(mm)36.0×75.0×21.9 質量(g)41.8(本体・乾電池のみ) 光源レッド LED5個 使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-42 取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0 電球の種類LED 点灯時間(時間)60
1個
1,698 税込1,868
欠品中

点灯モードがラピッド・点滅・点灯の3種類あります。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。 仕様溝無しヘルメット用/LED3個 セット内容単4乾電池×2本(テスト用) 幅(mm)36 寸法(mm)【取付具】75 材質/仕上本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、取付具:ABS樹脂 高さ(mm)21.9 質量(g)46 奥行(mm)75 点灯方式ラピッド・点滅・点灯
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットに取り付けて、LEDが後方の安全を確保します 赤色に光るLEDが夜間時の存在を明確にします 付属のマジックテープシールで取り付け簡単
用途交通整理や夜間作業に 電球の種類LED 材質ナイロン繊維 質量(g)35 機能点灯/早点滅/遅点滅 使用電源CR2025×2個使用(お試し電池付) 使用電池CR2025×2個(付属) LED赤色 電源タイプ電池式 寸法(高さH×幅W)(mm)308×25 耐水性生活防水 防水仕様生活防水 連続点灯時間(時間)約8 最大点灯時間約8時間
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。 高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業 電球の種類LED 明るさ(Lm)スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20 電源タイプ充電式 点灯時間(時間)スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22 照射距離(m)110 保護等級IP44 ブラック 材質ABS、ナイロン 耐衝撃性2m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類LED 明るさ(Lm)25 電源タイプ電池式 使用電池LR44×4個 最大点灯時間1時間 種別33×14×12mm アズワン品番3-6905-01
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヘルメットクリップ
ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
質量(g)14(2個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53 適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用 セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず) 保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 光束(Lm)約100 照射距離(m)約75 取扱説明書(1.23MB) 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 パッドサイズ(inch)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0019 奥行(mm)450 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)289×216×155 質量(g)450 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。 開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。 エアーダクト装備。 安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。 あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメット サイズフリー(約58~60cm) 材質ABS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小学生のお子様に最適なバイザー付き本格モデル ダイヤルを回すだけで簡単にサイズ調整が可能な「アジャスターバンドセット-5」でしっかりフィット 車のライトで反射するテープを「左右後」に装備し、夜でも安全 首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプを採用 表面には軽くて丈夫なポリカーボネートを採用し耐久性もアップ 標準で装備しているフロントバイザーは簡単に脱着可能 自転車用SG規格/製品安全基準合格品
用途ジュニア用本格サイクルヘルメット
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDヘッドライト 明るさ350Lm モノタロウ 動画あり
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体)アルミニウム合金 照光方式投光 本体質量(g)109 全光束(Lm)強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44 保護等級IPX7 光源LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱 光源色 電源タイプ電池式 耐水性IPX7 色(本体) 明るさ(Lm)強:350/弱:100 照射角90° 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)34 連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7 最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

LEAD(リード工業)ヘルメット RAZZO-V
用途に応じて使い分けが可能なアドベンチャーヘルメット。2005年にグッドデザイン賞を受賞したスポーツジェットヘルメット・RAZZOの流れを汲むバイザー付きジェットヘルメット。X-AIRシリーズの象徴とも言える曲線が織り成す先進性のエアロダイナミクスシェル、空気の流れを導くダイレクトベンチレーション、メッシュ素材を採用した着脱式内装に加え、バイザーの着脱ができスタンダードジェットとしても使用が可能。【3WAY仕様】。バイザーとシールドを装備しアドベンチャーヘルメットとして、バイザーを外しスタンダードジェットとしても使用可能。シールドを外してバイザーのみ取り付けもできる。用途に応じて使い分けられる3WAY仕様。【エアロダイナミクスシェル】。後方に絞りこまれるような美しいシルエット。優れた空力特性と造形美を両立させた エクステリアデザイン。その伸びやかなジオメトリーがエアロダイナミクスを極限まで追求する。【ダイレクトエアインテーク】。フロントの両サイドに開閉式ダイレクトインテークを装備。走行風を効率よくヘルメットの内部へ導く。【シーケンシャルアウトレット】。インテークから導かれた走行風はメッシュ内装を通り抜け下方へレイアウトしたシーケンシャルアウトレットより吸い出されるように排出、効率的なエアフローを確立。【開閉式シールド】。シールド素材には強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。全天候に対応したライトスモークシールドを標準装備。【ゴーグルストラップ】。ゴーグルのバンドを固定するストラップを装備。シールドを外した状態にゴーグルを装着することも可能。【着脱式内装】。通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。内装パッドは全て取り外しが洗浄可能。【ワンタッチバックル】。あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
付属品シールド固定用ビス4本 (品番:STRADAB) 材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト 質量(g)1290 タイプあご紐:ワンタッチホルダー 規格SG/PSCマーク(全排気量対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×350×290 シールドライトスモークシールド標準装備
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレッチ素材使用。 ライトからの光を反射するので、夜間も安全です。
エスコ品番EA983RS-50 寸法(幅W×長さL)(mm)24×630
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

安全性と快適性を兼ね備えたエアライトSヘルメットシリーズのベーシックモデル。 サポートブロック+ブロックライナーで衝撃を吸収 発泡スチロールがないので、空気が良く通る抜群の通気性 低全高・低重心でズレにくく、首への負担を軽減。
1着ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品特徴】。本商品は最大5つのライトを装備した自転車用ヘルメットで、フロントライト、サイドライト、テールライトがそれぞれ搭載されています。各ライトは3つの点灯モードを持ち、角度調整も可能なフロントライトにより走行環境に合わせた柔軟な対応が可能です。また、バッテリー容量が大きいので通勤や通学に最適です。【商品仕様】。商品名は自転車用ヘルメット/サイクルヘルメット(男女兼用)で、推奨頭囲サイズは57-61cmです。重さは約340gで、素材はPC+EPSを使用しています。安全規格はCE(EN1078)を準拠しており、バッテリー容量は1800mAhです。充電時間は約5~6時間で、付属品としてType-C充電ケーブルがついています。
用途【用途】。本商品は通勤、通学などの移動手段として自転車を用いる際の安全を確保するためのアイテムです。特に、暗い時間帯でも5つのライトが確実な視認性を保ちます。また、全12個の通気孔が設けられていることで、快適な使用感も確保できます。
1個
7,988 税込8,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込みスライド回転式。UVカット&ブルーライト軽減。
仕様鼻部盛り上げ加工 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 質量(g)92 方式差し込みスライド縦回転 本体寸法(mm)80×240 透過率(%)(紫外)0.001以下(可視光)72、(赤外)64 レンズ厚さ(mm)2
1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷

明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980) 付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2) 寸法(mm)36×75×21.9 レッド 質量(g)41.5(本体、電池のみ) バンド径(mm)Φ12~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)435 内装J型 名入れ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップタイプのカジュアルヘルメット。夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。※リフレクターの位置はデザインによって異なります。ツバの縁に同系色のパイピングを施し、シンプルなデザインにアクセントを加えています。大きめのツバで日差しをしっかりガード。視野を妨げない角度で設計されています。軽量でコンパクトな内部設計。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品。反射材付きで夜間も安心。違和感なく、使える帽子形状
サイズ(cm)54~57未満 参考質量(g)315
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽子のような、ふだん着ヘルメット。電動アシストサイクルにも最適。細めの同系色リボンで帽子に程よいアクセントをプラス。バックのリボンが上品な女性らしさを演出します。広めのツバで日差しの気になるシーズンも安心。パターンにこだわった立体感のあるエレガントなデザイン。リボンを使ったツバの跳ね上げ構造で、走行時のバタつきを抑え視認性を確保。【特許取得済】。夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える、帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
サイズ(cm)54~57未満 参考質量(g)325
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カジュアルなベースボールキャップとキャスハンチング。2つのスタイルがラインナップ。軽量でコンパクトな内部設計。安心の安全基準「自転車用・SGマーク認証品」。反射材付きで夜間も安心。違和感なく、使える帽子形状。夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。
サイズ(cm)54-57(未満) 参考質量(g)300
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カジュアルなベースボールキャップとキャスハンチング。2つのスタイルがラインナップ。軽量でコンパクトな内部設計。安心の安全基準「自転車用・SGマーク認証品」。反射材付きで夜間も安心。違和感なく、使える帽子形状。夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。
サイズ(cm)54-57(未満) 参考質量(g)300
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で便利。通常のヘルメットよりも軽量であるため、より快適に装着できる。自転車に乗る人々にとって、ファッションアイテムとしての役割も果たすスタイリッシュなデザイン。後部にLEDライトを備えているため、夜間の自転車走行時の安全性を高めることができます。SGS認証済
用途自転車用ヘルメット。通勤、通学などに。軽量/コンパクト/通気性/大人/子供/男女兼用/黒/スポーツ/アウトドア/LEDライト/収納/持ち運び/おしゃれ/サイクリング/安全 材質PC+EPS ブラック 質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×29×14.5、収納時:14×29×14.5 適合頭囲(cm)56~61
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

帽子のような、ふだん着ヘルメット。電動アシストサイクルにも最適。細めの同系色リボンで帽子に程よいアクセントをプラス。バックのリボンが上品な女性らしさを演出します。広めのツバで日差しの気になるシーズンも安心。パターンにこだわった立体感のあるエレガントなデザイン。リボンを使ったツバの跳ね上げ構造で、走行時のバタつきを抑え視認性を確保。【特許取得済】。夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品。反射材付きで夜間も安心。違和感なく使える、帽子形状。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
サイズ(cm)54~57未満 参考質量(g)325
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒサシありのヘルメットに着ける事で、ヘッドライトのズレを防止できます。
用途ヘッドライトと保護帽装着時のライトのズレ防止に。 その他ヘルメット・軽作業帽:ヘルメット関連用品 トラスコ品番661-6698 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
879 税込967
当日出荷

国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプ セット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(2本用)、18650Li-ionバッテリー×2、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1 保護等級IP67 コードLG5002 使用電池18650Li-ion バッテリー 電源タイプ充電式 点灯時間約1.5時間~121時間 電球の種類LED
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。 付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書 材質帽体:ABS樹脂 頭囲(cm)53~63 衝撃吸収ライナーエアライト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトドアテイストの帽子タイプヘルメット。SG基準。広めのツバで日差し対策にも。フチに仕込んだワイヤーで型のニュアンスを好みに応じて造れます。ヒモを使ったツバの跳ね上げ構造で、走行時のバタつきを抑え視認性を確保。【特許取得済】。夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。軽量でコンパクトな内部設計。安心の安全基準「自転車用・SG 基準」認証品。反射材付きで夜間も安心
用途サイズ:54-57cm。参考重量:300g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 カーキ 寸法(cm)54-57(未満)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプ セット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(1本用)、18650Li-ionバッテリー×1、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1 保護等級IP67 コードLG5001 電源タイプ充電式 点灯時間約1.5時間~121時間 電球の種類LED
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用 適合あご紐:VP-T16F2 セット内容内装、あご紐付 材質帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ 種類アメリカン 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用) 内装J6型(EPA)/No.8 頭囲(cm)53~63 衝撃吸収ライナーエアライトS 通気孔なし 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 材質ABS 仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)385 内装J型 名入れ 使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ライトブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製 アズワン品番65-9343-47
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷