69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL 動画あり
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g)490 規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ 頭囲(cm)53~63 通気孔あり 使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

次世代の超高性能ヘルメット。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類アメリカン 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン ひさし長さ(mm)約33 頭囲(cm)53~62 材質(ハンモック)ポリエステル 材質(ひさし)ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 仕様通気孔付き・スチロールライナー入り 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)約40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメットツヤケシ黒
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 仕様通気孔付き・スチロールライナー入り 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)約40
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維 質量(g)360 耐衝撃性 頭囲(cm)53~63 使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 適合国家検定合格品 トラスコ品番250-4762 材質帽体:FRP樹脂 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5~63 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)つや消しヘルメット ヴェンディー EM
つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。 ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。 紫外線も99.9%カット。
材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂 質量(g)約438 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約36 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)コンパクト軽量型ヘルメット
軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP。製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UP。No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。
材質帽体:ABS樹脂 ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~62 関連資料(3.07MB)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)370 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用) シリーズエアライト 頭囲(cm)53~62
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護 材質ABS樹脂 本体:ホワイト ひさし:グレー 質量(g)425 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用) シリーズエアライト 頭囲(cm)53~62
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 適合国家検定合格品 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5~63 バイザー色スモーク
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と快適性を兼ね備えたエアライトSヘルメットシリーズのベーシックモデル。 サポートブロック+ブロックライナーで衝撃を吸収 発泡スチロールがないので、空気が良く通る抜群の通気性 低全高・低重心でズレにくく、首への負担を軽減。
1着ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス
メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。 ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約544 ひさし長さ(mm)約33
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約440 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 帽体ABS 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

通気孔+エアライトで抜群の通気性ワイドシールドで目をしっかりガード発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 セット内容内装、あご紐 質量(g)515 規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用) シールド色クリア
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)超高性能ヘルメット ヴェンディー
次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 頭囲(cm)53~62 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC 使用区分飛来・落下物用・墜落保護用 ひさし長さ(mm)約40 種類アメリカン
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用 長さ(mm)271 幅(mm)217 高さ(mm)157 質量(g)395
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー
通気孔の面積を従来品の2倍まで拡大しました。拡大した通気孔により、さらに高い通気性を実現しました。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーディング加工・紫外線も99.9%カット。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。スチロールライナー入りです。
用途飛来・落下用/墜落時保護用 材質帽体:ABS/ひさし、カバー:ポリカーボネート 質量(g)約438 種類アメリカン 機能【消臭・防臭】アゴヒモ:備長炭入り繊維/汗止め:抗菌防臭加工素材/ハンモックテープ:光触媒加工/スチロールライナー:コルコート処理 ひさし長さ(mm)約36 頭囲(cm)53~62 通気孔通気孔付 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用。 材質PC(ポリカーボネート) 頭囲(cm)52.5~63 衝撃吸収ライナー 通気孔
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。 材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)52.5~63 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし 規格国家検定合格品 仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 種類アメリカン
1個
5,790 税込6,369
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 頭囲(cm)約53~62 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 適合国家検定合格品 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5~63 衝撃吸収ライナーあり バイザー色スモーク
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)51~60 仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 長さ(mm)271 幅(mm)217 高さ(mm)157 質量(g)395 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。 質量(g)約440 ひさし長さ(mm)約40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)435 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。 仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ 材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品) メタリックシルバー 質量(g)565 タイプシールドレンズ付きヘルメット 対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用 ひさし長さ(mm)約33 頭囲(cm)53~62 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
1個
13,980 税込15,378
欠品中

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメットVentiプラス パールグレー
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。 仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ 材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品) パールグレー 質量(g)565 タイプシールドレンズ付きヘルメット 対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用 ひさし長さ(mm)約33 頭囲(cm)53~62 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装
ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(帽体に収納出来ます)。 ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステル ブラック 質量(g)約544 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約33 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット 適合頭囲(cm)52~63 材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用 ひさし長さ(mm)約40 質量(g)約440
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン
次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC メタリックブラウン 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~62 使用区分飛来・落下物用・墜落保護用
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維 質量(g)430 耐衝撃性 シールド 頭囲(cm)53~63 名入れ 使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。 種類アメリカン 耐衝撃性衝撃吸収ライナー付 材質FRP 頭囲(cm)51~60 仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品 質量(g)370 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装
ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステル ブラック 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ツバなしで狭所作業などに最適です。飛来・落下物・墜落時保護用のヘルメットとして使用できます。 多層構造の帽体に大きな通気孔を設け、通気性を高めたデザインです。
通気孔あり 材質外側/ABS樹脂、ライナー/発泡ポリスチレン樹脂 頭囲(cm)53~62 質量(g)405 使用区分飛来・落下物墜落時用
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメットツヤケシ黒(クリアシールド付き)
次世代の超高性能ヘルメットです。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付きです(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工を施し、紫外線も99.9パーセントカットします。消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)で快適に被れます。帽体は、ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。通気性も抜群です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 質量(g)約544 ひさし長さ(mm)約33
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。 消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット 質量(g)約544 ひさし長さ(mm)約33 適合頭囲(cm)52~63 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)