頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン
質量(g)490
規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
頭囲(cm)53~63
通気孔あり
使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の超高性能ヘルメット。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類アメリカン
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53~62
材質(ハンモック)ポリエステル
材質(ひさし)ポリカーボネート
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様通気孔付き・スチロールライナー入り
質量(g)約440
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
色(ひさし)スモーク
ひさし長さ(mm)約40
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様通気孔付き・スチロールライナー入り
質量(g)約440
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
色(ひさし)スモーク
ひさし長さ(mm)約40
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。
全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
質量(g)360
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維
質量(g)360
耐衝撃性○
頭囲(cm)53~63
使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート
色本体:白 ひさし:グリーン
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
トラスコ品番250-4762
材質帽体:FRP樹脂
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。
通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。
ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。
紫外線も99.9%カット。
材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂
質量(g)約438
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約36
適合頭囲(cm)53~62
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP。製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UP。No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。
材質帽体:ABS樹脂
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~62
関連資料(3.07MB)
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート
色本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)370
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~62
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護
材質ABS樹脂
色本体:ホワイト ひさし:グレー
質量(g)425
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~62
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
バイザー色スモーク
安全性と快適性を兼ね備えたエアライトSヘルメットシリーズのベーシックモデル。 サポートブロック+ブロックライナーで衝撃を吸収 発泡スチロールがないので、空気が良く通る抜群の通気性 低全高・低重心でズレにくく、首への負担を軽減。
メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。
ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約544
ひさし長さ(mm)約33
ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用
機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理
製品質量(g)約440
シールド○
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
ひさし長さ(mm)約40
帽体ABS
適合頭囲(cm)53~62
名入れ可
使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC
色本体:白 ひさし:グリーン
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
通気孔+エアライトで抜群の通気性ワイドシールドで目をしっかりガード発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
セット内容内装、あご紐
質量(g)515
規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)
シールド色クリア
次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
頭囲(cm)53~62
材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC
使用区分飛来・落下物用・墜落保護用
ひさし長さ(mm)約40
種類アメリカン
通気孔の面積を従来品の2倍まで拡大しました。拡大した通気孔により、さらに高い通気性を実現しました。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーディング加工・紫外線も99.9%カット。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。スチロールライナー入りです。
用途飛来・落下用/墜落時保護用
材質帽体:ABS/ひさし、カバー:ポリカーボネート
質量(g)約438
種類アメリカン
機能【消臭・防臭】アゴヒモ:備長炭入り繊維/汗止め:抗菌防臭加工素材/ハンモックテープ:光触媒加工/スチロールライナー:コルコート処理
ひさし長さ(mm)約36
頭囲(cm)53~62
通気孔通気孔付
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用。
材質PC(ポリカーボネート)
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
規格国家検定合格品
仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
種類アメリカン
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)360
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
頭囲(cm)約53~62
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
バイザー色スモーク
大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。
質量(g)約440
ひさし長さ(mm)約40
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート
色本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー
質量(g)435
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。
仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ
材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)
色メタリックシルバー
質量(g)565
タイプシールドレンズ付きヘルメット
対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53~62
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。
仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ
材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)
色パールグレー
質量(g)565
タイプシールドレンズ付きヘルメット
対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53~62
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。
幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(帽体に収納出来ます)。
ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステル
色ブラック
質量(g)約544
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約33
適合頭囲(cm)53~62
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット
適合頭囲(cm)52~63
材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート
使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
ひさし長さ(mm)約40
質量(g)約440
次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC
色メタリックブラウン
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~62
使用区分飛来・落下物用・墜落保護用
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維
質量(g)430
耐衝撃性○
シールド○
頭囲(cm)53~63
名入れ可
使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステル
色ブラック
質量(g)約440
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約40
適合頭囲(cm)53~62
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
熱場作業に適しています。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)415
帽体FRP樹脂
ツバなしで狭所作業などに最適です。飛来・落下物・墜落時保護用のヘルメットとして使用できます。
多層構造の帽体に大きな通気孔を設け、通気性を高めたデザインです。
通気孔あり
材質外側/ABS樹脂、ライナー/発泡ポリスチレン樹脂
頭囲(cm)53~62
質量(g)405
使用区分飛来・落下物墜落時用
次世代の超高性能ヘルメットです。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付きです(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工を施し、紫外線も99.9パーセントカットします。消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)で快適に被れます。帽体は、ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。通気性も抜群です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
質量(g)約544
ひさし長さ(mm)約33
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。
消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット
質量(g)約544
ひさし長さ(mm)約33
適合頭囲(cm)52~63
使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
セット内容内装、あご紐付き
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)
溝の状態有
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)53~63
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナーエアライト
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ