33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g)193 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×210×170
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ライトメッシュガンボ No.1115
飛来物の多い作業時に目や顔を守ってくれる。 シールドの上げ下げ自由・頭サイズ調節式・直被型のフェースシールド&メッシュシールド ハサミ込みワンタッチ装着 調節パットでフィット感抜群
形状かぶり型防災面 材質(アーム)ポリアセタール樹脂、(面取付部)アルミ合金 材質(レンズ)ナイロン20メッシュ 長さ(mm)最長部/175 質量(g)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能レンズ交換可 トラスコ品番438-8127 適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型 質量(g)230 規格ANSI規格対応(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)ABS樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 装着方式ヘルメット取付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)スチール(24メッシュ) 適合(ヘルメット)MP型、アメリカン型 幅(mm)215 高さ(mm)(最長部)180 質量(g)約83 対応MP型対応、溝付型対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ) 形状ヘルメット取付型防災面 対応MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応) 仕様UVカット 形状ヘルメット取付型防災面 質量(g)約170 レンズ色クリア 対応MP型対応、溝付型対応 機能紫外線カット 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


『飛沫防止』『ホコリ・飛来物除け』に役立つフェイスシールドです。 一般的に良く見かける海外製のシールドとは違い、安心・安全の日本製フェイスシールド。 工事用ヘルメットへの装着可能であり、もちろん頭部へ直接の装着も可能です。 高さ(長さ)二段階調整可能です。 シールド面が顔から少し離れるので、圧迫感・息苦しさが軽減されます。 防曇加工を施しているので、冬場でもシールドの曇りが軽減されます。また、UVカット対応タイプです。 ヘルメット装着可なので、木工作業や軽作業時のホコリ・飛来物除けにも最適です。 フレームは柔軟性のある特殊PP使用で、頭部にもヘルメットにも柔軟にフィットします。
用途ウォーキング・レジャー等の軽スポーツに、スポーツ観戦・演劇鑑賞に、工事現場・リフォーム現場での作業に、お稽古・習い事などに 仕様UVカット対応品 セット内容シールド×1枚、シールドフレーム×1個、ゴムひも×1本、透明フィルム×1枚 材質シールド/PET、シールドフレーム/PP、ゴムひも/天然ゴム・ナイロン、透明フィルム/PET 厚さ(mm)シールド:0.3 質量(g)46 タイプ工事用ヘルメット・頭部直接兼用タイプ 寸法(縦×横)(mm)シールドサイズ:245×330 入数1個
1個
779 税込857
当日出荷

通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。 グラインダーなどの研磨作業。 仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001% 材質(レンズ)金属メッシュ トラスコ品番299-7886 質量(g)255 規格ANSI規格品 Z87.1 レンズ色ブラック(メッシュ) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。 仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番418-5234 質量(g)615 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163 可視光線透過率(%)(シールド)90.5 バイザーグレー(透明) シールド透明 名入れ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装) 質量(g)215
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型 質量(g)258 対応MP型対応 材質(フレーム)金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に 種類アメリカン シールドフェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)PET製透明シールド No.3204
RoHS
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約251 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途EA800PA-1、EA800PA-5用替フェイスガード 材質ポリカーボネート エスコ品番EA800PA-2 寸法(mm)【フェイスガード】406×203×1.5(厚) クリア タイプ幅広
1個
1,510 税込1,661
取扱い終了

通気性バツグン!!蒸れにくいメッシュ素材。工具不要!!スプリング付でヘルメットに簡単脱着。かぶったままシールドを上げ・下げ可能。刈払機での草刈り作業、チェンソーでの伐採作業などで不意の飛来物から顔をガード
用途顔周りの防護 シールド替シールド ジャンボメッシュ FG-4JM(4969968398269)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

紫外線を99.9%カット。 ポリカーボネート製両面くもり止め加工レンズ。 差込み具にペン差しがついています
質量(g)約100 寸法(縦×横)(mm)116×175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務 仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装 長さ(mm)230(メッシュ部分) 幅(mm)298 高さ(mm)480 質量(g)360 奥行(mm)110 横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
819 税込901
5日以内出荷

セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:228×394 フェイスカラー:スクリア
1セット
4,580 税込5,038
翌日出荷

ツバ付き帽子、ヘルメットに差し込むだけで取付可能。 飛沫から目、鼻、口をガードできるキャップフェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 3段階調節可能で簡単に上げ下げ可能。
用途工場、学校、病院、現場、レジャー、スポーツ観戦等での飛沫感染対策に。 仕様角度調整可 セット内容フレーム×1、シールド×3 形状防災面 質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×195×60 材質(シールド)くもり止めレンズ 取扱説明書(1.2MB)
1セット
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG 寸法(mm)フェイスガード:203×394 フェイスカラー:スクリア
1セット
3,110 税込3,421
翌日出荷

セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、スタンド:鉄 寸法(mm)フェイスガード:203×305 フェイスカラー:ススモーク
1セット
3,640 税込4,004
翌日出荷

エスコ防災面
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。形状によっては取り付け出来ない場合もございます。フェイスガードは跳ね上げ可能です。また、ヘルメットに沿ってあがります。
用途森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。 材質ステンレス製 寸法(mm)フェイスガード:200×200
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

10通り以上の使用方法が可能なマルチバンダナです。 吸水速乾、UVカット機能のある特殊ストレッチ生地です。 伸縮性に優れ無縫製ですので、付け心地良好です。 ヘルメットやキャップのインナー、ヘッドキャップ、首周りの日除け対策、アームバンド、ネックウォーマー、風よけのフェイスガード飛沫拡散防止のマウスガードなどとして使用可能です。
用途アウトドア、スポーツ、ワークなど運動や作業。 寸法(幅W×高さH)(mm)約250×450
1個
579 税込637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダーレスシールドを採用し、スタンダードなフルフェイスヘルメット 無駄のないシンプルな帽体形状に加え、ホルダーレスシールドを採用し、見た目にも飽きの来ないフルフェイスヘルメット。 特徴的なエアベンチレーションエアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部のエアベンチレーションにより走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。 着脱、調整が容易なラチェット式ワンタッチバックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,500 規格PSC、SG(全排気量対応)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ。森林関係の作業に、刈払い作業やチェンソー使用時に適しています。
仕様●頭サイズ(cm):53~62●フェイスガードサイズ(mm):200×200●材質:ヘルメット/ABS製樹脂、フェイスガード/ステンレス製(24メッシュ)●重量(g):約607●カラー:オレンジ●スチローライナー入り●備長炭入り・帯電防止ステッチ入りのアゴヒモ付 アズワン品番65-5657-46
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

フルフェイスの安全性とジェットの快適性を兼ね揃えたモジュラーヘルメット スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。 チンガード内側のリリーススイッチを操作することで、片手で開閉が可能。 スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。 前頭部と顎部にエアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。 内装はヘッドパット、チークパッドが着脱可能なので洗えて衛生的。 あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1700 規格PSG,SG(全排気量対応)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場 シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。 前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。 ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。 カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。 締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズフリー(57~60cm未満) 規格PSC、SG(125cc以下用) 質量(g)約900 材質帽体:ABS 付属品サイズ調整スポンジ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)