ペンライト用ヘルメットホルダー。
本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
質量(g)約25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1
耐荷重(g)450以下
対応径(Φmm)約12~22.5
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
挟むタイプ。角度360度回転可能。
エスコ品番EA758CW-71
全長(mm)76
適合寸法(mm)Φ13~30
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639
適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)10
適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥689
税込¥758
当日出荷
ヘルメットメーカーが作ったペンライトホルダー!
様々な太さのペンライトを取付できます。
ペンライトをしっかりと固定する滑り止め付。
あらゆるヘルメットに取付・取外しが簡単にできます。
ペンライトを装着した状態で角度を自由に変えることができます。
適合径(Φmm)【ペンライト】14~28
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールペンなどの筆記用具とLEDライトなどの懐中電灯がしっかり固定されます。
用途帽上ライトまでは必要ないが、手元を明るくしながら作業をしたい時に、LEDライト等の懐中電灯をヘルメットに固定して使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
寸法(幅W×長さL)(mm)35×85
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用
セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。ベルトでサイズの調整が可能です。
用途マグライトの単3形乾電池2本用ミニフラッシュライト用ホルダー用。ヘルメット用。
トラスコ品番491-4104
質量(g)23
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定
適合ベルト幅(mm)20~25
寸法(幅W×長さL)(mm)22×49
1セット(4個)
¥589
税込¥648
当日出荷
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)
アズワン品番65-1955-30
1セット(4個)
¥559
税込¥615
当日出荷
点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06
アズワン品番3-4989-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ヘルメットにカチッとはさむだけ
360度ライト角度調整可能
取付可能寸法(mm)ライトの直径:約Φ10~35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
360°好みの角度に調節可能です。ヘルメットにワンタッチで着脱できます。
付属品単三電池×1本(動作確認用)、LEDアルミペンライト×1本
質量(g)45
タイプMP型用
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハンドライトホルダー。セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー。対応ハンドライトサイズ:直径14~30mm
用途タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)40
高さ(mm)82
質量(g)27
奥行(mm)48
大開口ホルダーがペン等をしっかりキャッチ!作業中の脱落を防止します。
溝付き・溝なしヘルメット対応。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)30
タイプ左右取付対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×35×38
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED
トラスコ品番795-7033
質量(g)約32(電池込約37)
定格消費電力(W)0.3
全光束(Lm)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)
使用電池ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)約20000
光束(Lm)約13
アズワン品番61-3429-73
LED寿命(時間)約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)約146
クリップ長さ(mm)約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色青
寸法(高さH×幅W)(mm)230×280
付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様1個掛け用
適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm
材質ABS
取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定
S/M/Lサイズ、各4個入り
ヘルメットの形状や厚みに合わせて使い分けできます
材質ポリアミド
サイズS/M/L各4個、合計12個
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
適合LEDヘッドライトJHD-250
1セット(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。ライトホルダー付き。
用途M6R/M6XRをヘルメットに装着する際にご使用ください
質量(g)35
ベルト幅(mm)25
適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
1個
¥1,298
税込¥1,428
90日以内出荷
ハンディトーチ用ヘルメットホルダー。
本体を介してハンディトーチとヘルメットを接続可能。
質量(g)約41
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.5×86.6×56.0
耐荷重(g)450以下
対応径(Φmm)約12~33
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘッドライトをヘルメットに固定するためのヘルメットクリップです。ヘッドバンドをゴムホルダーに通し、ヘルメットの淵にクリップで固定します。作業中ヘルメットからライトがずれることなく安定した使用が可能になります。※本商品はヘルメットクリップのみの販売となり、ヘッドライト等は付属しておりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)全長48×クリップ部径16、ゴム部ホルダー高さ約7
1セット(4個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。
開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。
エアーダクト装備。
安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。
あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメット
サイズフリー(約58~60cm)
材質ABS
バイザーとシールド、帽体を流体力学的に融合。
スタイリッシュな外観と被り易すさを合わせ持つセミジェットヘルメット(125cc以下用)。
ライトスモークを標準装備したシールドは片手でスムーズに開閉が可能。
あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。
ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
疲労を低減させる軽量設計。
サイズフリー(57~60cm未満)
規格PSC、SG(125cc以下用)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
質量(g)約1000
バイザーとシールド、帽体を流体力学的に融合
スタイリッシュな外観と被り易すさを合わせ持つセミジェットヘルメット(125cc以下用)。ライトスモークを標準装備したシールドは片手でスムーズに開閉が可能。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。疲労を低減させる軽量設計。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。
シールドの素材はポリカーボネイトを採用し、ハードコート・UVカット仕様。片手でスムーズに開閉が可能。ライトスモークシールドを標準装備。また、シールドホルダーは軽快なイメージと合わせブルースケルトンを採用。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。また熱やムレを低減する通気性の良いメッシュ素材を採用。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト
質量(g)約1,000
規格PSC、SG(125cc以下用)
スタイリッシュな外観と被り易すさを合わせ持つセミジェットヘルメット(125cc以下用)RE-35にLLサイズが登場!ライトスモークを標準装備したシールドは片手でスムーズに開閉が可能。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。疲労を低減させる軽量設計。前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。
シールドの素材はポリカーボネイトを採用し、ハードコート・UVカット仕様。片手でスムーズに開閉が可能。ライトスモークシールドを標準装備。また、シールドホルダーは軽快なイメージと合わせブルースケルトンを採用。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。また熱やムレを低減する通気性の良いメッシュ素材を採用。
サイズLL
付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。
セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1
質量(g)130(ヘッドバンド含む)
連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0
使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)
使用環境温度(℃)5~35
防塵防水性能IP65
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約4
明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
セミジェットWISHシリーズにレディースサイズ。内装色がベージュだからファンデーション跡などが目立ちません。UVカット加工のライトスモークシールドが日差しから目を守り、紫外線からお肌を守ります。お買い物や通勤・通学にピッタリなデイユースヘルメット!。ワンタッチホルダー、エアーインティーク機能、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、レディースフリーサイズ(57~58cm)
サイズレディースフリー(57~58cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
アグレッシブなスタイルのスクランブラーヘルメット。
リブ形状を取り入れた特徴的なデザインのノーズカバーとラウンドシェイプさせた大胆なカットのシェルデザイン。内装はクリーニングが可能な着脱式。後頭部にはゴーグルバンドを保持するゴーグルストラップを装着。同梱のゴーグルは全天候に対応したUVカットライトスモークレンズ仕様。スタイルに合わせ着脱が可能なダックビルバイザー(オプション)をラインナップ。あご紐には手軽な着脱を可能にするワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
付属品ゴーグル
材質ABS
サイズフリー
質量(g)約1300
規格PSC、SG(全排気量対応)
頭囲(cm)57~60未満
仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー
アズワン品番65-9276-94
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
関連キーワード