後頭部と首筋に風を送風。
後頭部と首筋の日差しをカット。
材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS
質量(g)126
寸法(幅W×高さH)(mm)220×160
連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時)
ファン外径(Φmm)75
使用電池単3電池×4本(別売)
風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
業界初!切り替え可能ファンモーター内蔵ヘルメット。スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出。
付属品モニター用単3乾電池4個付き
色ホワイト
質量(g/枚)572
稼働時間(時間)連続:8
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池単三電池×4本
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみ
セット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!
ヘルメット取付式送風機についている専用防暑垂れになります。
用途暑さ対策に
タイプ防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラスNo.7705用タレ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
用途飛来落下物用・墜落時保護用
色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)
出力電源:USB A 5V/1A
入力電源:USB type-B 5V/1A
充電時間約5
容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。
ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。
スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。
用途墜落時保護、飛来落下物
材質(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネート
サイズF
質量(g)(本体)410、(バイザー)45
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
シリーズ0380/0381
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×219×156
内寸(mm)D234×W199
塗装2液ウレタン塗料スプレーガン塗装
適合頭囲(cm)最大61
ひもタイプS式ワンタッチ
バイザー色スモーク
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
寸法(mm)ウェア:215×310
ファン外径(Φmm)102
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる
専用マルチクリップ付きポケットファン
マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。
今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。
傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。
風量4段階切り替え
サイズ最高クラスの強力風量設計!
本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。
ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4
質量(g)82
風量調整4段階調整可能
風向前後180°自由調整
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1
充電時間(時間)約3~4
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として
セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書
色ブルーグレー
質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上
風量調整4段階調整可能
充電時間(時間)3~4
風向前後180°自由調整
1セット
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のバッテリケース
1個
¥998
税込¥1,098
10日以内出荷
「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のモバイルバッテリー
仕様リチウムイオン電池
出力電源:USB A 5V/1A
入力電源:USB type-B 5V/1A
充電時間約5
標準容量(mAh)1800(5V/1A)
容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のスイッチ付きUSBケーブル
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット No.395F シリーズの取り換え用ひさしです。取替用ひさしには、ひさし取付部品(黄)がセットされています。
材質ポリカーボネート樹脂
付属品ひさし取付部品(黄)
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容空調ヘルメット(R)02(イエロー)本体(ファン無し)
色イエロー
質量(g)約45(本体のみ)
1個
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
関連キーワード